カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 電気材料(6)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sac-12」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(42件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
アートチョーク(12本入) 日本理化学アートチョーク(12本入)日本理化学(1件のレビュー)
600税込660
1個
当日出荷
ホタテの貝殻を配合した、地球にやさしい炭酸カルシウム製のチョークです黒板にもアスファルトにもくっきりと映える鮮やかな12色ですそのまま紙に描いても、パステルのように発色良く、また細かく砕いて水に溶かすと絵の具のようにも使えます新色の【紅】、リサイクルから生まれた【墨】は他にはない新しい色味ですいつでも、どこでも気軽に使用できるゴムバンド付きのケース入りです
材質炭酸カルシウム+ホタテ貝殻粉末白、蛍光赤、紅(新色)、蛍光橙、黄、蛍光緑、緑、青、紫、蛍光紫、茶、墨(新色)質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×88×18TKG品番9-2519-0401
スポットクーラー ブラック アイリスオーヤマスポットクーラー ブラックアイリスオーヤマ
84,900税込93,390
1台
翌日出荷
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
用途工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
ペリカンSフック 水本機械製作所ペリカンSフック水本機械製作所(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)ミニパワーリレー MYKomron(オムロン)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
柄付アングルカッター FKD(フクダ精工)柄付アングルカッターFKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
あり溝加工・角度付き加工に最適です。
角度公差±15'
420SA・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター420SA・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から69日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
柄付アングルカッター FKD(フクダ精工)柄付アングルカッターFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
柄付アングルカッター SAC FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター SACFKD(フクダ精工)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から6日以内出荷
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SAハンマーキャスター
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
軸長L(mm)40
電子式警報盤(無電圧接点受用) 内外電機電子式警報盤(無電圧接点受用)内外電機
67,980税込74,778
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
設定により信号自己保持設定となり警報信号が解除されても履歴が残ります。0.1s以上の警報信号入力で保持します。電源はAC100-200Vどちらでもご使用いただけます。ブザーストップにより警報を停止した後でも、他の回路に警報が受信されると、再度ブザーが鳴動します。リレーによる無電圧a接点の外部一括警報出力機能付きです。外部にブザーを増設する際の接点出力機能付です。外部よりブザーを停止できます。内蔵タイマーによりブザーの鳴動を自動停止できます。操作スイッチの設定により、ブザー鳴動をキャンセルし、ファン・ポンプなどの運転表示に使用できます。キュービクルなどの高圧地絡警報信号を入力できます。
用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認種類警報盤塗装色ナイガイクリーム色マンセル記号2.5Y9/1
軽量作業台/耐荷重160kg_高さ調整_キャスター付きH750~1000_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重160kg_高さ調整_キャスター付きH750~1000_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
高さ調整機能とキャスター付きで作業効率アップ!高さ調整タイプ移動式作業台です。粉体塗装を施したスチール製天板仕様!軽作業台に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ調整範囲:高さ750~高さ1000mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台、どちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。高さ調整はノブボルト8個を手回し調整!組立後は工具不要で調整いただけます。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製で丈夫な作業台です。スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)750~1000材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100材質(天板)スチール(粉体塗装)ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25天板厚さ(mm)26キャスター種類自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)160(自重含む)使用上の注意物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)160(自重含む)
ベントキャップ 中部コーポレーションベントキャップ中部コーポレーション
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、開閉式、差込式、防鳥網付
アクリルパーティション W1200×600mm/クリア ナカバヤシアクリルパーティション W1200×600mm/クリアナカバヤシ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
開口部高さは3段階に調節可能パネル下部の開口部高さを3種類から選べます。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。サイドパネル追加可能サイドパネルの追加でより飛沫飛散防止に対する効果が期待できます。高品質アクリル板使用 縁はケガ防止に糸面取り加工を施しています。糸面取り加工:0.2mm 以下の繊細な面取りの事。
用途対面での接客時などに飛沫飛散対策を。透明パネルで視線を遮りません。その他組立:お客様組立材質パネル/アクリル(厚さ5mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×265×600・650・750
スマホスタンドアクリル グリーンクロススマホスタンドアクリルグリーンクロス
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
スマホスタンドアクリルは、スマートフォンなどを立てかけられるアクリル製のデスクトップスタンドです。スマートフォンを縦置き横置きのどちらにも対応可能で、コネクタを差し込み充電しながらでもご使用いたでけます。美しい質感の透明無地と多種プリント柄の中からお好みに合わせてお選びいたでけます。オフィスデスクやテレワークにも最適です。
用途スマートフォンなどでの動画視聴やインターネット視聴に。仕様【アクリル】透明厚さ(mm)3縦(mm)150横(mm)75印刷裏面
AC90°アングルコネクター ネオフレックスAC90°アングルコネクターネオフレックス
1,198税込1,318
1個
16日以内出荷から66日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
センサアクチュエータケーブル コア数:4 0-933/M12MSD SAC-4P-M12MSD/ 5シリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:4 0-933/M12MSD SAC-4P-M12MSD/ 5シリーズフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
PhoenixContactバスシステムケーブルは4ポジションです。PVC/PVC製です。緑(RAL6018)シールド付きプラグストレートM12、コーディング:DプラグストレートM12、コーディング:Dケーブル長:5m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●シリーズ:0-933/M12MSD, SAC-4P-M12MSD/ 5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-51
センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555アズワン品番65-7435-78
サインスタンドセット(アクリルブラケット) MuSE(タキヤ)サインスタンドセット(アクリルブラケット)MuSE(タキヤ)
47,980税込52,778
1台
11日以内出荷
120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
富士電機機器制御  制御リレー 富士電機機器制御富士電機機器制御 制御リレー富士電機機器制御
1,998税込2,198
1個
22日以内出荷
富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御富士電機機器制御 マグネットスイッチ富士電機機器制御
35,980税込39,578
1個
22日以内出荷
ラチェットリレー G4Qシリーズ omron(オムロン)ラチェットリレー G4Qシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 22 AWG SAC-4P- 2.0-PUR/M12FSシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG SAC-4P- 2.0-PUR/M12FSシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1袋(5個)
7日以内出荷
UL、cUL、cULus、GOS品番 ; 802-6974 802-6974、; 802-6987 802-6987 はシールド付き ;、802-6971 は LED 付きです。センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、PURケーブルM12-フリーエンドコネクタケーブルアセンブリ、4極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7379-77
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, NMV1212SAC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, NMV1212SACMurata Power Solutions
39,980税込43,978
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 84mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NMV●ロードレギュレーション: ±8%●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. ムラタ1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMVシリーズ. 高効率 非調整型出力 ディレーティングなし 3 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 内部SMD構造 SIP7プラスチックパッケージ UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S 大洋ツール柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S大洋ツール
9,198税込10,118
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
FV ROD HOLDER Ⅱ (FVロッドホルダーⅡ) SAC-112 Pazdesign(パズデザイン)FV ROD HOLDER Ⅱ (FVロッドホルダーⅡ) SAC-112Pazdesign(パズデザイン)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ルアーの付け替えやポイント移動時に両手が空くので安全確実に釣りを楽しめます。 ロッドホルダー裏のプラパーツとベスト背面やバッグのプラパーツをジョイントさせてご使用下さい。(左右どちらでも取り付け可能) ベルクロ式ロッドベルトをゲームベストの肩ベルトのテープに通してご使用下さい。(ティップのぐらつき防止)
材質(本体)ポリエステル100%(インビスタ社製610Dコーデュラ)
Tコネクタ 5極 M12 フエニックス・コンタクトTコネクタ 5極 M12フエニックス・コンタクト
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
T ディストリビュータ、5 ポジション、シールドなし、プラグストレート M12、A コード、ソケットストレート M12、A コード及びソケットストレート M12、A コード、パラレルディストリビュータ
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:48.0 V 、60.0 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SAC-5P-M12T/2XM12 VP●ポール形式:5P●コード番号:190-2085アズワン品番65-7664-17
丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact T 型分配器(片側にプラグストレート M12 接続、反対側にソケットストレート M12、3 番目の接続にソケットストレート M12 接続)。定格電圧 48 → 60 V dc で動作します。IP65 保護等級 IP67保護等級 IP68 等級の保護 動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SAC●コード番号:213-0172アズワン品番65-7517-48
ソレノイドバルブコネクタ SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120Vシリーズ メス フエニックス・コンタクトソレノイドバルブコネクタ SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120Vシリーズ メスフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SACCタイプAバルブコネクタPhoenix ContactのSACCシリーズ3ポジションバルブコネクタはさまざまな用途に最適LEDインジケータ付きでステータス確認が容易 PG9ケーブルグランド 内蔵バリスタにより、スペースに制約のある設置に最適
仕様●定格電圧:120 V●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120V●結線方法:スクリュー●コード番号:801-6514アズワン品番65-7533-99
センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズフエニックス・コンタクト
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーで、シルバーグレーの RAL7001 です。プラグストレート M12 SPEEDCON コーディング: A ケーブルの自由端 ケーブル長: 2 m コネクタはシールドなし
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-78
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズフエニックス・コンタクト
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 3 m簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●シリーズ:SAC-8P●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:856-5858アズワン品番65-7480-08