カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
    • スポットエアコン (スポットクーラー)床置型(1)
    • スポットエアコン (スポットクーラー)排熱・冷風ダクト(3)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「sac-30」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付) ナカトミ

    ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付)

    ナカトミ
    129,800税込142,780
    1台
    欠品中
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
    付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個種別床置き質量(kg)約38電源(V)単相100(50/60Hz)スイッチロータリー式(切・弱・強)タンク容量(L)5幅(cm)40電圧(V)(50/60Hz)100定格出力(kW)0.65/0.77首振あり電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ805使用環境温度(℃)8~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5高さ(cm)80.5送風口数1冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)350騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8奥行き(cm)43
  • 注油口付エアブリーザ MSA-C型 増田製作所

    注油口付エアブリーザ MSA-C型

    増田製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
  • センサスタンド SAC・SAFタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SAC・SAFタイプ

    岩田製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 柄付アングルカッター FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター

    FKD(フクダ精工)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
  • 鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO

    鉛フリーやに入りはんだ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
    用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
  • 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善)

    排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用

    YAMAZEN(山善)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
    用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
  • オフィスユニット LION (ライオン事務器)

    オフィスユニット

    LION (ライオン事務器)
    99,980税込109,978
    1台
    9日以内出荷から15日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードなシステム収納家具。
    ホワイト設置形態下置専用グリーン購入法適合
  • 45cm結露防止冷風ダクト ナカトミ

    45cm結露防止冷風ダクト

    ナカトミ
    5,360税込5,896
    1本
    3日以内出荷
    SAC-30、SAC-30S、SAC-34、SAC-34S、SPC-48S、SAC-2500、SPC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用の結露防止ダクトです。
    本体寸法(mm)外径Φ125 450
  • 柄付アングルカッター FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター

    FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    あり溝加工・角度付き加工に最適です。
    角度公差±15'
  • 柄付アングルカッター SAC FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター SAC

    FKD(フクダ精工)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 伸縮タイプ排熱延長ダクト 3m ナカトミ

    伸縮タイプ排熱延長ダクト 3m

    ナカトミ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SAC-30WS、SAC-27HCS、SAC-30、SAC-30S、SPC-30S、SAC-34、SAC-34S、SAC-2500DS、SAC-2500、SAC-2500S、SPC-2500、SPC-2500S、PFC-3アズワン品番64-4650-84
  • 柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S 大洋ツール

    柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S

    大洋ツール
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH 大洋ツール

    シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH

    大洋ツール
    18,980税込20,878
    1枚
    翌々日出荷
    外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。右刃タイプ。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH 大洋ツール

    シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH

    大洋ツール
    18,980税込20,878
    1枚
    翌々日出荷
    外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。左刃タイプ。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • クリックリベット FNRP4×7 スイデン

    クリックリベット FNRP4×7

    スイデン
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9041適合機種SAC-101、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P
  • ハイバックガード洗面器 Lサイズ ハンドル水栓 INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Lサイズ ハンドル水栓

    INAX(LIXIL)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
    ピュアホワイト水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズL寸法(mm)500×450使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)グリーン購入法適合
  • ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓 INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓

    INAX(LIXIL)
    97,980税込107,778
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
    ピュアホワイト水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズM寸法(mm)380×350使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)接続給水接続(給湯接続)PJ1/2呼び径(mm)排水接続:25グリーン購入法適合
  • ハイバックガード洗面器 Lサイズ ハンドル水栓 水石けん供給タイプ INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Lサイズ ハンドル水栓 水石けん供給タイプ

    INAX(LIXIL)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
    ピュアホワイト水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズL寸法(mm)500×450使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)形態【吐出】水石けん:手動液状接続給水接続(給湯接続)PJ1/2呼び径(mm)排水接続:25タンク容量(mL)約350グリーン購入法適合
  • ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓 水石けん供給タイプ INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓 水石けん供給タイプ

    INAX(LIXIL)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
    ピュアホワイト水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズM寸法(mm)380×350使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)形態【吐出】水石けん:手動液状接続給水接続(給湯接続)PJ1/2呼び径(mm)排水接続:25タンク容量(mL)約350グリーン購入法適合
  • ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓

    INAX(LIXIL)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
    ピュアホワイト排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズL寸法(mm)500×450水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下形態吐出:泡沫流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知方式距離測定式赤外線センサー感知距離(mm)約130幅(mm)感知エリア:Φ10以下呼び径(mm)排水接続:25グリーン購入法適合
  • ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓 INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓

    INAX(LIXIL)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
    ピュアホワイト排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズM寸法(mm)380×350水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下形態吐出:泡沫流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知方式距離測定式赤外線センサー感知距離(mm)約130幅(mm)感知エリア:Φ10以下呼び径(mm)排水接続:25グリーン購入法適合
  • ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ

    INAX(LIXIL)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
    ピュアホワイト排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズM寸法(mm)380×350水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知方式距離測定式赤外線センサー感知距離(mm)約130幅(mm)感知エリア:Φ10以下呼び径(mm)排水接続:25タンク容量(mL)約350グリーン購入法適合
  • ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ

    INAX(LIXIL)
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
    ピュアホワイト排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズL寸法(mm)500×450水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知方式距離測定式赤外線センサー感知距離(mm)約130幅(mm)感知エリア:Φ10以下呼び径(mm)排水接続:25タンク容量(mL)約350グリーン購入法適合
  • SP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール Wieland

    SP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール

    Wieland
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO アナログモジュールは、4 つの安全入力 0 → 20 mA を備え、プラグ対応のプッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
    仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAC4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7341-03
  • 電磁接触器 24 V 3極 277881 DILM65 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V 3極 277881 DILM65 24V50HZ

    EATON(イートン)
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 65 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )定格動作電力は 30 kW です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率ク
    仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:910 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7304-33
  • 電磁接触器 230 V 3極 277894 DILM65 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277894 DILM65 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 65 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )定格動作電力は 30 kW です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率クラス IE3 のモータにも適合
    仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:910 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御●コード番号:230-1339アズワン品番65-7303-17