カテゴリ
- 測定用品(10)
- 家電(5)
- 制御機器(4)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「saft ls 26500」の検索結果

単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V
SAFT¥3,598税込¥3,9581個当日出荷サイズ単二形規格IEC60086-4端子形状スタンダード公称電圧(V)3.6レンジSaft LS電池リチウム塩化チオニルバッテリRoHS指令(10物質対応)対応
LS26500plus
SAFT¥95,980税込¥105,5781セット(30個)当日出荷高容量・高出力:10Aを超える電流にも対応、LSシリーズは3.6Vの高圧仕様、安定・高容量のボビンタイプ(塩化チオニル)、高出力のスパイラルタイプ。耐環境:軍需用途での厳しい環境で多くの実績があり、幅広い動作温度範囲、高温度低温度環境の下でも安定した出力、非常に完成された技術での安定品質用途メーター、自動検知装置、測定器、産業用アプリケーション、プロフェッショナルエレクトロニクス仕様セルサイズ:C、セル構造:ボビン寸法(mm)49.8×26サイズセルサイズ:C高さ(mm)最大49.8種類塩化チオニルリチウム1次電池構造セル構造:ボビン最高高さ(mm)49.8公称電圧(V)3.6標準質量(g)48最大外径(mm)26動作温度範囲(℃)-60~85公称容量(Ah)8.5最大電流(mA)150最大ピークパルス電流(A)0.3
T&D 大容量バッテリパック
T&D(ティアンドデイ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507使用環境温度(℃)-40~80アズワン品番61-8494-25
おんどとり用大容量バッテリーパック
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(1個)当日出荷セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V ワイヤーリード
SAFT¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷サイズ単二形規格IEC60086-4端子形状ワイヤーリード公称電圧(V)3.6レンジSaft LS電池リチウム塩化チオニルバッテリRoHS指令(10物質対応)対応
おんどとり低温電池セット
T&D(ティアンドデイ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)アズワン品番61-8494-07RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用
アズワン(7件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641個当日出荷用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ
SAFT(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ
T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。分解能(℃)0.1電源リチウム電池(LS14250)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部、センサ除く)本体質量(g)約45測定対象温度電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信
Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ
SAFT(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
塩化チオニル リチウム1次電池
SAFT¥53,980税込¥59,3781ケース(50本)当日出荷IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等寸法(mm)25.15×14.55サイズセル:1/2AA種類塩化チオニルリチウム1次電池構造セル構造:ボビン最高高さ(mm)25.15公称電圧(V)3.6標準質量(g)8.9最大外径(mm)14.55最大放電電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-60~85公称容量(Ah)1.2最大電流(mA)連続放電:35
ネットワークベースステーション
T&D(ティアンドデイ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4本体質量(g)約65通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)インターフェースUSB動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60(電池使用時)、-30~60(外部電源使用時)
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)
T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
ネットワークベースステーション(LAN対応)
T&D(ティアンドデイ)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×102×28本体質量(g)約125通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2動作環境温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60