カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • PLCバッテリー(1)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 農業機械(15)
  • 学童・教育用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「saft」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LS26500plus SAFT

    LS26500plus

    SAFT
    95,980税込105,578
    1セット(30個)
    当日出荷
    高容量・高出力:10Aを超える電流にも対応、LSシリーズは3.6Vの高圧仕様、安定・高容量のボビンタイプ(塩化チオニル)、高出力のスパイラルタイプ。耐環境:軍需用途での厳しい環境で多くの実績があり、幅広い動作温度範囲、高温度低温度環境の下でも安定した出力、非常に完成された技術での安定品質
    用途メーター、自動検知装置、測定器、産業用アプリケーション、プロフェッショナルエレクトロニクス仕様セルサイズ:C、セル構造:ボビン寸法(mm)49.8×26サイズセルサイズ:C高さ(mm)最大49.8種類塩化チオニルリチウム1次電池構造セル構造:ボビン最高高さ(mm)49.8公称電圧(V)3.6標準質量(g)48最大外径(mm)26動作温度範囲(℃)-60~85公称容量(Ah)8.5最大電流(mA)150最大ピークパルス電流(A)0.3
  • セーフティーケーブル(鉄) 築地製作所

    セーフティーケーブル(鉄)

    築地製作所
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • セーフティ缶 タイプ2 JUSTRITE

    セーフティ缶 タイプ2

    JUSTRITE(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。 揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。 底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。 液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。 アースコード(別売)をご使用いただけます。 流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。 フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
    用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)規格FM、UL、ULC危険物の類別非危険物
  • 屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外・屋内用パッシブセンサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用し 検知性能の向上と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 独自のエリアを構成するトリプルミラー 高容量電池採用により電池長寿命を実現 小電力ワイヤレスは4周波切替対応型 取付高さ2.0~6.0mに対応! 小動物による誤動作を低減 トリプルミラーを採用した高密度エリア エリアマスクシートを付属 安全・安心・親切設計
    質量(g)約1000(電池含まず)保護等級IP55相当機能付帯:感度設定、運用モード設定、自己診断、ローバッテリー報知、周波数切替、定期送信、温度補償、タンパー、照準監視、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、凍結なきこと)設置場所屋外/屋内の壁面出力(mW)10以下電波到達距離(m)送信部:約100(見通し距離)使用周波数(MHz)送信部:426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • CRAFT SAW 専用替刃 改良刃 BIGMAN(ビッグマン)

    CRAFT SAW 専用替刃 改良刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    クラフトソー専用替刃 一般木材・合板・硬い木材の縦・横・斜切りが可能片刃
    寸法(mm)165質量(g)50硬さショア70焼入れ鋼材SK-5
  • Targus Targus Pro-Tek 20” Carry-On 丈夫で軽量なキャリーバッグ  TBR04302GL-70 TARGUS

    Targus Targus Pro-Tek 20” Carry-On 丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR04302GL-70

    TARGUS
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ・耐衝撃性に優れたドイツ製ポリカーボネートを使用した、硬質で傷が目立ちにくい外装。・ノートPC用保護コンパートメントには、16インチまでのノートPCに対応するSafePort Sling + Liftテクノロジーを採用。・静かでスムーズな転がりのダブルホイールで、あらゆる路面での機動性を確保
    質量(kg)3.3ブルー容量(L)34シリーズProtek対応~16インチノートPC寸法(cm)35.5×23.3×55.5保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルキャリー
  • Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS

    Targus Pro-Tek 20” Carry-On 丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70

    TARGUS
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ・耐衝撃性に優れたドイツ製ポリカーボネートを使用した、硬質で傷が目立ちにくい外装。・ノートPC用保護コンパートメントには、16インチまでのノートPCに対応するSafePort Sling + Liftテクノロジーを採用。・静かでスムーズな転がりのダブルホイールで、あらゆる路面での機動性を確保
    質量(kg)3.3ブラック容量(L)34シリーズProtek対応~16インチノートPC寸法(cm)35.5×23.3×55.5保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルキャリー
  • グローブL 右 ウェルコムデザイン

    グローブL 右

    ウェルコムデザイン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    SAFTYグローブL 右。
    タイプ
  • グローブL 左 ウェルコムデザイン

    グローブL 左

    ウェルコムデザイン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    SAFTYグローブL 左。
    タイプ
  • 屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    センサーに3組の光学系ユニットを内蔵。それぞれにツイン型素子(新規開発)を搭載した新しいタイプのパッシブセンサーです。3組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の配置設計により、検知性能の向上と誤動作を大幅に低減します。また、外灯の様なデザインと内部のミラーを可動して工リア調整ができる構造により外観からエリアの向きを推測しにくく、セキュリティ性に優れています。 付属電池で約3年間の電池寿命。(1日100回送信として)また、電池は増設ができ、最大で約6年の寿命が得られます。(1日100回送信として) 小電力ワイヤレス部は4周波切替対応型です。また、電波到達距離は見通し100mです。屋外用中継機やサイレンフラッシュ付受信機などメーカーの豊富なワイヤレス機器ラインナップにより、さまざまな運用に対応できます。 取付高さ2.0-6.0mに対応!人が容易に触れない高さに設置できるため、センサーに対するいたずら行為が防止できます。また、高密度モードを使用することで最大6mの高所ヘ設置ができます。(高密度モード時は小動物のキャンセルは無効) ミラー毎に独立した検出部を採用しているため、信号処理により猫などの小動物による誤動作を低減します。また、ベットモードを使用することで、中型犬(体高50cm程度)などもキャンセルできるようになるため、ベットを飼われているところでも運用できます。更にバードストッパーを天面に取りつけることで鳥が止まりにくくなり、予期せぬ誤動作を大幅に低減します。 トリプルミラーを採用した高密度エリア。隙聞の無い高密度警戒エリアのため、抜けの無い警戒が可能です。また内部のミラーを可動させることで、警戒距離や警戒方向の調整が可能で、照準機能を用いた最適なエリア設定も可能です。壁沿い侵入にも対応できます。(壁沿検知機能有効時) 設定した警戒エリア内に誤動作要因がある場合、付属のエリアマスクシートを使用することで対象となるエリアを無効にすることができます。(警戒エリアは照準機能により目視で確認することができます)
    仕様【空中線】内蔵型材質樹脂ブラック質量(g)約1000(電池含まず)電源専用電池SAFT社LS33600×1本または2本(DC3.6V)検出方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+第2世代ファジィ処理)機能感度設定機能、運用モード設定機能、自己診断機能、ローバッテリー報知機能、周波数切替機能、定期送信機能、温度補償機能、タンパー機能、照準監視機能、環境対応強化機能、壁沿検知機能、ウォークテスト機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の性能が低下することがあります)動作表示【アラーム表示灯(赤色)】ウォームアップ時:点滅、侵入検知時:点灯(テストモード時のみ)、カバー監視異常時:連続点滅、照準位置異常時:連続点滅、自己診断異常時:連続点滅、ローバッテリー時:連続点滅、【照準LED(赤色、緑色)】照準位置異常時:連続点滅電池寿命約3年(1日100回送信、常温、電池1本使用時)設置場所屋外/屋内の壁面(IP55相当)※オプション品を使用することでポール、天井軒下へ取付可能動作警報信号:侵入検知時/ワンショット送信、タンパー異常信号:カバー監視異常時/ワンショット送信、警報+タンパー異常個号:自己診断異常時/ワンショット送信、照準位置異常時/ワンショット送信、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、電池切れ信号:ローバッテリー時/警報・定期送信により送出出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
  • MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-JTBK MOFT(モフト)

    MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-JTBK

    MOFT(モフト)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    一体式折り畳み構造。折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。超高位置レンズ&多角度。スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。高耐久、柔らか、サステナブル。「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCジェットブラック対応機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 8-in-1多機能スタンド MagSafe対応 MS027W-1-ME-NVBU MOFT(モフト)

    MOFT 8-in-1多機能スタンド MagSafe対応 MS027W-1-ME-NVBU

    MOFT(モフト)
    6,098税込6,708
    1個
    6日以内出荷
    カード収納ケースと多角度スマホスタンドが一体になった、多様なシーンで活躍する多機能スタンドです。高さと角度が変幻自在。高さと角度が自由自在に調整可能。特許取得の一体式折り畳み構造で、1秒でスタンドを展開出来ます。ピッとかざすだけ、スマートにアクセス。NFCカード対応だから、ICカードやクレジットカードも、わざわざ取り出さなくても本体ごとタッチすればOK。柔らかくて高耐久。まるで本革のような手触りと質感を実現した「MOVAS」ヴイガンレザーを採用。水濡れやひっかき傷に強く、本革を超える高耐久性と柔らかな触感が自慢です。
    適合機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCディープブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone17 ZEROSAFE 極 Shaft ラスタバナナ

    iPhone17 ZEROSAFE 極 Shaft

    ラスタバナナ
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    iPhone17 ZEROSAFE 極 Shaft
    梱包内容ケース×1
  • MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-ME-CMGY MOFT(モフト)

    MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-ME-CMGY

    MOFT(モフト)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    一体式折り畳み構造。折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。超高位置レンズ&多角度。スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。高耐久、柔らか、サステナブル。「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCストーングレー対応機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 多機能カードケース&スタンド MagSafe対応 MB005S-1-JTBK MOFT(モフト)

    MOFT 多機能カードケース&スタンド MagSafe対応 MB005S-1-JTBK

    MOFT(モフト)
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    多機能財布&スタンド、どんなシーンでも大活躍。カード収納とスタンド機能をひとつにまとめ、MagSafeでiPhoneにピタッと装着。財布としてもスマホスタンドとしても使え、。日常のお出かけはもちろん、出張や旅行までスマートに持ち運べます。手ぶらで出かけたい日も、これひとつで身軽に。コンパクト設計、驚くほど大容量。超軽量サイズながら、最大8枚のカード、または15~20枚の名刺をスマートに収納。小銭や紙幣、SDカード、SIMピンなどの小物も自由に組み合わせて整理でき、。カテゴリー別や順番ごとの整頓も思いのまま。薄型ながら必要なものをしっかり持ち歩けます。サッと使えて、毎日を軽快に効率アップ。MagSafe対応で、カードケースをしっかり手元に固定。仕切り構造とプルタブ付きで、カードの出し入れがワンアクション。タブを引くだけで必要なカードにすぐアクセスでき、財布を外す手間もありません。支払いも収納も、スマートに完結します。独自開発のMOVASレザー。MOFT独自開発のMOVASヴィーガンレザーを採用。やわらかな手触りと上質な質感を兼ね備え、汚れが付きにくく鮮やかな色合いを長くキープ。
    材質MOVASヴィーガンレザー、TPU、PC、マグネット、グラスファイバー、布ジェットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
    材質プラスチックレッド/ライトブルー/グレー
  • iPhone17 ZEROSAFE 極 Shaft ラスタバナナ

    iPhone17 ZEROSAFE 極 Shaft

    ラスタバナナ
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    iPhone17 ZEROSAFE 極 Shaft
    梱包内容ケース×1
  • iPhone17 ZEROSAFE 極 Shaft ラスタバナナ

    iPhone17 ZEROSAFE 極 Shaft

    ラスタバナナ
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    iPhone17 ZEROSAFE 極 Shaft
    梱包内容ケース×1
  • VERSATILE SHAFT バーサトルシャフト PRO:TRUST(プロトラスト)

    VERSATILE SHAFT バーサトルシャフト

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    アルミ製ホルダー 振出
    用途携帯性に優れたランガンスタイル対応モデル。 ルアー・エギング・防波堤などあらゆるシーンで活躍します。ギャフ、ネットのどちらにも対応可能のモデル。仕様カーボン率(%):40全長(cm)360自重(g)346継数(本)7仕舞(cm)61先径(mm)12
  • iP17e/16e ZEROSAFE 極 Shaft ラスタバナナ

    iP17e/16e ZEROSAFE 極 Shaft

    ラスタバナナ
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    本製品はMagSafeアクセサリをケースの上から固定できる、落下防止やスタンドにもなるリングが付いた、ハイブリッドケースです。ボタンやカメラ周りの細部まで保護できる精密設計です。米軍MIL規格「MIL-STD-810H」最新の衝撃基準規格に準拠。アメリカ国防総省で定められた、米軍調達品基準に準拠した規格で、26方向からの落下試験に耐えた衝撃吸収ケースです。指が通せて操作安心、120度開閉&360度回転でお好みの角度に調整可能な、MagSafe対応リング付き。使用しない時はスリムに収まります。
    付属品ケース×1質量(g)51
  • MOFT 多機能カードケース MagSafe対応 MB005-1-JTBK MOFT(モフト)

    MOFT 多機能カードケース MagSafe対応 MB005-1-JTBK

    MOFT(モフト)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    多機能財布、どんなシーンでも大活躍。必要なカードや現金をスマートに収納。MagSafeでiPhoneにピタッと装着でき、ポケットや小さなバッグにもすっきり収まります。日常のお出かけから旅行まで、これひとつで身軽に。コンパクト設計、驚くほど大容量。超軽量サイズながら、最大8枚のカード、または15~20枚の名刺をスマートに収納。小銭や紙幣、SDカード、SIMピンなどの小物も自由に組み合わせて整理でき、。カテゴリー別や順番ごとの整頓も思いのまま。薄型ながら必要なものをしっかり持ち歩けます。サッと使えて、毎日を軽快に効率アップ。MagSafe対応で、カードケースをしっかり手元に固定。仕切り構造とプルタブ付きで、カードの出し入れがワンアクション。タブを引くだけで必要なカードにすぐアクセスでき、財布を外す手間もありません。支払いも収納も、スマートに完結します。独自開発のMOVASレザー。MOFT独自開発のMOVASヴィーガンレザーを採用。やわらかな手触りと上質な質感を兼ね備え、汚れが付きにくく鮮やかな色合いを長くキープ。
    材質MOVASヴィーガンレザー、TPU、PC、マグネット、グラスファイバー、布ジェットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 多機能カードケース MagSafe対応 MB005-1-MCGY MOFT(モフト)

    MOFT 多機能カードケース MagSafe対応 MB005-1-MCGY

    MOFT(モフト)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    多機能財布、どんなシーンでも大活躍。必要なカードや現金をスマートに収納。MagSafeでiPhoneにピタッと装着でき、ポケットや小さなバッグにもすっきり収まります。日常のお出かけから旅行まで、これひとつで身軽に。コンパクト設計、驚くほど大容量。超軽量サイズながら、最大8枚のカード、または15~20枚の名刺をスマートに収納。小銭や紙幣、SDカード、SIMピンなどの小物も自由に組み合わせて整理でき、。カテゴリー別や順番ごとの整頓も思いのまま。薄型ながら必要なものをしっかり持ち歩けます。サッと使えて、毎日を軽快に効率アップ。MagSafe対応で、カードケースをしっかり手元に固定。仕切り構造とプルタブ付きで、カードの出し入れがワンアクション。タブを引くだけで必要なカードにすぐアクセスでき、財布を外す手間もありません。支払いも収納も、スマートに完結します。独自開発のMOVASレザー。MOFT独自開発のMOVASヴィーガンレザーを採用。やわらかな手触りと上質な質感を兼ね備え、汚れが付きにくく鮮やかな色合いを長くキープ。
    材質MOVASヴィーガンレザー、TPU、PC、マグネット、グラスファイバー、布ミスティグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SFGN MOFT(モフト)

    MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SFGN

    MOFT(モフト)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    一体式折り畳み構造。折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。超高位置レンズ&多角度。スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。高耐久、柔らか、サステナブル。「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCスモークターコイズ対応機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-ME-PNPP MOFT(モフト)

    MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-ME-PNPP

    MOFT(モフト)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    一体式折り畳み構造。折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。超高位置レンズ&多角度。スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。高耐久、柔らか、サステナブル。「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCラベンダー対応機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SPBU MOFT(モフト)

    MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SPBU

    MOFT(モフト)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    一体式折り畳み構造。折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。超高位置レンズ&多角度。スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。高耐久、柔らか、サステナブル。「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCサファイアブルー対応機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-ME-PCPK MOFT(モフト)

    MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-ME-PCPK

    MOFT(モフト)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    一体式折り畳み構造。折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。超高位置レンズ&多角度。スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。高耐久、柔らか、サステナブル。「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCピーチピンク対応機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-MCGY MOFT(モフト)

    MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-MCGY

    MOFT(モフト)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    一体式折り畳み構造。折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。超高位置レンズ&多角度。スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。高耐久、柔らか、サステナブル。「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCミスティグレー対応機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルトサックス用マウスピース D'Addario

    アルトサックス用マウスピース

    D'Addario
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    耐久性の高い合成素材を使用し、明るくパワフルな投射力と扱いやすいレスポンスを実現する Graftonite アルトサックス用マウスピース。軽快な吹奏感でジャズやポップスに適し、B5 は中庸よりやや広めのオープニングで豊かな音量と柔軟な表現力を求める奏者に適したモデル。・アルトサックス用マウスピース(Graftonite シリーズ)。・明るく抜けの良いトーン。・高耐久合成素材。・素早いレスポンス。・ティップオープニング:B5。・品名:RRGMPCASXB5 Graftonite Alto Saxophone Mouthpiece B5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:サックスマウスピース(アルト)。・JANコード:0046716103468。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • MOFT 8-in-1多機能スタンド MagSafe対応 MS027W-1-ME-TPGY MOFT(モフト)

    MOFT 8-in-1多機能スタンド MagSafe対応 MS027W-1-ME-TPGY

    MOFT(モフト)
    6,098税込6,708
    1個
    6日以内出荷
    カード収納ケースと多角度スマホスタンドが一体になった、多様なシーンで活躍する多機能スタンドです。高さと角度が変幻自在。高さと角度が自由自在に調整可能。特許取得の一体式折り畳み構造で、1秒でスタンドを展開出来ます。ピッとかざすだけ、スマートにアクセス。NFCカード対応だから、ICカードやクレジットカードも、わざわざ取り出さなくても本体ごとタッチすればOK。柔らかくて高耐久。まるで本革のような手触りと質感を実現した「MOVAS」ヴイガンレザーを採用。水濡れやひっかき傷に強く、本革を超える高耐久性と柔らかな触感が自慢です。
    適合機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCトープRoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 8-in-1多機能スタンド MagSafe対応 MS027W-1-ME-JTBK MOFT(モフト)

    MOFT 8-in-1多機能スタンド MagSafe対応 MS027W-1-ME-JTBK

    MOFT(モフト)
    6,098税込6,708
    1個
    6日以内出荷
    カード収納ケースと多角度スマホスタンドが一体になった、多様なシーンで活躍する多機能スタンドです。高さと角度が変幻自在。高さと角度が自由自在に調整可能。特許取得の一体式折り畳み構造で、1秒でスタンドを展開出来ます。ピッとかざすだけ、スマートにアクセス。NFCカード対応だから、ICカードやクレジットカードも、わざわざ取り出さなくても本体ごとタッチすればOK。柔らかくて高耐久。まるで本革のような手触りと質感を実現した「MOVAS」ヴイガンレザーを採用。水濡れやひっかき傷に強く、本革を超える高耐久性と柔らかな触感が自慢です。
    適合機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCジェットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 8-in-1多機能スタンド MagSafe対応 MS027W-1-ME-ETBG MOFT(モフト)

    MOFT 8-in-1多機能スタンド MagSafe対応 MS027W-1-ME-ETBG

    MOFT(モフト)
    6,098税込6,708
    1個
    6日以内出荷
    カード収納ケースと多角度スマホスタンドが一体になった、多様なシーンで活躍する多機能スタンドです。高さと角度が変幻自在。高さと角度が自由自在に調整可能。特許取得の一体式折り畳み構造で、1秒でスタンドを展開出来ます。ピッとかざすだけ、スマートにアクセス。NFCカード対応だから、ICカードやクレジットカードも、わざわざ取り出さなくても本体ごとタッチすればOK。柔らかくて高耐久。まるで本革のような手触りと質感を実現した「MOVAS」ヴイガンレザーを採用。水濡れやひっかき傷に強く、本革を超える高耐久性と柔らかな触感が自慢です。
    適合機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCデザートゴールドRoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 8-in-1多機能スタンド MagSafe対応 MS027W-1-ME-SROG MOFT(モフト)

    MOFT 8-in-1多機能スタンド MagSafe対応 MS027W-1-ME-SROG

    MOFT(モフト)
    6,098税込6,708
    1個
    6日以内出荷
    カード収納ケースと多角度スマホスタンドが一体になった、多様なシーンで活躍する多機能スタンドです。高さと角度が変幻自在。高さと角度が自由自在に調整可能。特許取得の一体式折り畳み構造で、1秒でスタンドを展開出来ます。ピッとかざすだけ、スマートにアクセス。NFCカード対応だから、ICカードやクレジットカードも、わざわざ取り出さなくても本体ごとタッチすればOK。柔らかくて高耐久。まるで本革のような手触りと質感を実現した「MOVAS」ヴイガンレザーを採用。水濡れやひっかき傷に強く、本革を超える高耐久性と柔らかな触感が自慢です。
    適合機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCサンライズオレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 多機能カードケース&スタンド MagSafe対応 MB005S-1-MCGY MOFT(モフト)

    MOFT 多機能カードケース&スタンド MagSafe対応 MB005S-1-MCGY

    MOFT(モフト)
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    多機能財布&スタンド、どんなシーンでも大活躍。カード収納とスタンド機能をひとつにまとめ、MagSafeでiPhoneにピタッと装着。財布としてもスマホスタンドとしても使え、。日常のお出かけはもちろん、出張や旅行までスマートに持ち運べます。手ぶらで出かけたい日も、これひとつで身軽に。コンパクト設計、驚くほど大容量。超軽量サイズながら、最大8枚のカード、または15~20枚の名刺をスマートに収納。小銭や紙幣、SDカード、SIMピンなどの小物も自由に組み合わせて整理でき、。カテゴリー別や順番ごとの整頓も思いのまま。薄型ながら必要なものをしっかり持ち歩けます。サッと使えて、毎日を軽快に効率アップ。MagSafe対応で、カードケースをしっかり手元に固定。仕切り構造とプルタブ付きで、カードの出し入れがワンアクション。タブを引くだけで必要なカードにすぐアクセスでき、財布を外す手間もありません。支払いも収納も、スマートに完結します。独自開発のMOVASレザー。MOFT独自開発のMOVASヴィーガンレザーを採用。やわらかな手触りと上質な質感を兼ね備え、汚れが付きにくく鮮やかな色合いを長くキープ。
    材質MOVASヴィーガンレザー、TPU、PC、マグネット、グラスファイバー、布ミスティグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • テナーサックス用マウスピース D'Addario

    テナーサックス用マウスピース

    D'Addario
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    耐久性の高い合成素材を使用し、明るくパワフルな投射力と扱いやすいレスポンスを実現する Graftonite テナーサックス用マウスピース。軽快な吹奏感でジャズやポップスに適し、B5 は中庸よりやや広めのオープニングで豊かな音量と柔軟な表現力を求める奏者に適したモデル。・テナーサックス用マウスピース(Graftonite シリーズ)。・明るく抜けの良いトーン。・高耐久合成素材。・素早いレスポンス。・ティップオープニング:B5。・品名:RRGMPCTSXB5 Graftonite Tenor Saxophone Mouthpiece B5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:サックスマウスピース(テナー)。・JANコード:0046716103550。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • バリトンサックス用マウスピース D'Addario

    バリトンサックス用マウスピース

    D'Addario
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    耐久性の高い合成素材を使用し、明るくパワフルな投射力と扱いやすいレスポンスを実現する Graftonite バリトンサックス用マウスピース。軽快な吹奏感でジャズやポップスに適し、B5 は中庸よりやや広めのオープニングで豊かな音量と柔軟な表現力を求める奏者に適したモデル。・バリトンサックス用マウスピース(Graftonite シリーズ)。・明るく抜けの良いトーン。・高耐久合成素材。・素早いレスポンス。・ティップオープニング:B5。・品名:RRGMPCBSXB5 Graftonite Baritone Saxophone Mouthpiece B5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:サックスマウスピース(バリトン)。・JANコード:0046716103642。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 子ども・子育て支援金実務対応セット 日本法令

    子ども・子育て支援金実務対応セット

    日本法令
    7,198税込7,918
    1セット
    6日以内出荷
    ≪概要≫。制度解説から実務対応まで!。子ども・子育て支援金の準備はお済みですか?。必要な書式が揃っています。子ども子育て支援金は、少子化対策の財源を確保するために創設された新しい制度です。健康保険に加入している事業所では、令和8年4月分の保険料から徴収が開始されます。この支援金は、医療保険の仕組みを活用し、健康保険料と同様の方法で徴収されるのが特徴です。そのため、給与計算や社会保険実務において、従来の保険料に加え、新たな対応が必要になります。実務担当者は、制度開始にあたって、対象者の範囲、保険料率と保険料の計算方法、徴収方法および給与明細での表示方法、子ども子育て拠出金との違い、社会保険の月額変更の取扱い、賞与にかかる保険料計算などを事前に正しく理解しておく必要があります。また、事業所で働く従業員にとっては、新たな保険料が控除されることになるため、「いつから」「いくら負担が増えるのか」を含めた丁寧な事前説明と個別の案内が不可欠です。この商品では、給与計算・社会保険の実務を行う方向けに、主に次のコンテンツを収録しています。・子ども子育て支援金の制度概要が理解できる解説動画。・従業員への説明にすぐ使える案内書式。・(士業向け)顧問先へ説明するための案内文例。・制度開始までの準備チェックリスト。・法定福利費の計算に対応した計算シート。制度理解から実務対応、説明資料の準備までを一括で揃えられるため、制度開始前の準備をスムーズに進め、実務にすぐ活用できる内容となっています。≪詳細≫。[収録ファイル]。・「子ども子育て支援金制度 企業実務への影響と実務ポイント」動画ファイル(MP4) 約10分。・「子ども子育て支援金制度 企業実務への影響と実務ポイント」動画レジュメ(pdf)。・従業員向け案内文(子ども子育て支援金について)(Word)。・従業員向け案内文(支援金の事前案内)(Word)。・従業員向け案内文(支援金の事前案内(給与明細表示なし用))(Word)。・顧問先への案内文(子ども子育て支援金制度と対応の案内)(Word)。・顧問先への案内文(支援金と納付について)(Word)。・顧問先への案内文(対応スケジュール案内)(Word)。・顧問先への案内文(社会保険料率の改定と子ども子育て支援金案内)(Word)。・顧問先管理表(Excel)。・実務担当者用準備チェックリスト(Excel)。・法定福利費(Excel)。・子ども子育て支援金計算資料(Excel)。本商品はインターネットを利用して書式・動画をダウンロードする商品となります。本商品をご使用いただく為には、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合は、。コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。商品をダウンロードできる期間は初回登録時から1年間となります。この期間内に必ず商品をダウンロードしてください。初回登録時から1年を経過するとダウンロードページへアクセスできなくなりますのでご注意ください。CD/DVDドライブが無くても、専用URLからアクセスしてダウンロードすることができます。制度解説動画は、MP4データによる提供となります。視聴するにはMP4データが視聴できる環境が必要です。 。<動作環境>。ソフトウェア要件。Microsoft Windows11日本語版。Microsoft Edge 44、Google Chrome 80、Safari 12以上で。 最適化されています。Microsoft Excel 2021。Microsoft Word 2021。Adobe Acrobat Reader。ハードウェア要件。CPU 1GHz以上推奨。メモリ RAM1GB以上推奨。空きディスク容量 200MB以上推奨。モニタ 解像度1280ドット×768ドット以上推奨。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。<ご注意>。本商品は、令和8年3月1日現在の関係法令の規定に基づいて作成しています。法令の改正等によっては掲載内容に変更が生じる場合がございますのでご注意ください。なお、改正の内容によっては使用することができなくなる場合がございますのでご了承ください。このソフトについては、標準的な上記ソフトウエア環境、ハードウエア環境での動作確認を行っておりますが、他社のソフトウエアがインストールされている環境では、まれに正常な動作が妨げられる場合があります。インターネットへの接続および電子メールを受信できる環境が必要です。
  • 1278 MetalBushingSetメタルブッシングセット 7個入 Milescraft

    1278 MetalBushingSetメタルブッシングセット 7個入

    Milescraft
    8,098税込8,908
    1セット
    11日以内出荷
    MILESCRAFT全てのターンロックプレートと互換性があります。 USAルーターなどでは全てのメーカー対応(汎用規格) 付属のウェーブワッシャーを使用すれば、更に強固な固定が可能になります。 トリマーで利用したい場合には、MILESCRAFT1225Compact SubBassをご利用いただければ国産トリマーでもご利用いただけます。(一部機種を除く)
    付属品ロックナット×2、トップハットアダプター、ウェーブワッシャー寸法(mm)10、13、17、20、24、27、30質量(g)330
  • GSX1300R HAYABUSA(08-) ST-1 CAMSHAFT ヨシムラ

    GSX1300R HAYABUSA(08-) ST-1 CAMSHAFT

    ヨシムラ
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
  • LEVER,SAFTY ホンダ

    LEVER,SAFTY

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
PLCバッテリーカテゴリ