カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 農業機械(8)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- Santek(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- スーパー工業(2)
- ケナメタル(1)
- SONY(ソニー)(1)
- ツボサン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TKG(1)
- 三商(1)
- 国際電業(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- EATON(イートン)(1)
- BRAKING(1)
- ホームテイスト(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
エコロジープロダクト
「sal-02」の検索結果

小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)吸引力(N[kgf])2.9[0.3]RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
ハンドラッパー 三角
ツボサン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45幅(mm)12全長(mm)175タイプ三角
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A2サイズ
Santek¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。寸法(mm)【表示領域】400×278質量(kg)4.2電源DC12V-1.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×644×9照度(Lx)5000
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A3サイズ
Santek¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。用途飲食店の光るメニューパネル、ショップのおすすめ商品POP、美容室・ネイルサロンのサービス案内、不動産店の物件情報掲示などにご活用頂けます。寸法(mm)【表示領域】279×191質量(kg)4.2電源DC12V-1.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×347×9照度(Lx)5000
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A4サイズ
Santek¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。用途カウンターや受付での料金表・営業時間案内、アートや写真の展示作品タイトル表示、医療機関でのご案内表示や注意書き、キャンペーン告知や価格表示の店内POPなどにご活用いただけます。寸法(mm)【表示領域】573×820質量(kg)4.2電源DC12V-1.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)347×260×9照度(Lx)5000
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A1サイズ
Santek¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷高輝度のパネルで掲示物の存在感を高めてくれます。集客力・視認性がアップし通行人の目を引きます。飲食店などでは光るメニューで高級感や店舗の洗練された演出が可能です。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。仕様最大照度(l):5000x質量(kg)4.2電源DC12V-2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)644×890×8表示範囲(mm)(幅×高さ×奥行)400×574
Beyond Evolution 内径端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION
ケナメタル¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷Beyond Evoliution用内径一体型端面溝入れホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク勝手右加工深さ(mm)12
カーボンパーツ スイングアームカバー 左側 カーボン - Honda CBR 1000 RR '17
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥49,980税込¥54,9781個36日以内出荷適合車種Honda、CBR 1000 RR (2017-2022)
パソコンケース PC バッグ と ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版材質ウレタンフォーム質量(g)約95機能反射防止バッグ内寸法(mm)約340×250対応インチサイズ14インチ 解像度(1920x1200)バッグ寸法(mm)約360×260×18
ノートPC ケース と ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版材質ポリエステル質量(g)約245機能反射防止バッグ内寸法(mm)約360×250対応インチサイズ14インチ 解像度(1920x1200)バッグ寸法(mm)約380×270×25
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版材質ポリエステル、ナイロン質量(g)約315機能反射防止バッグ内寸法(mm)約360×260対応インチサイズ14インチ 解像度(1920x1200)バッグ寸法(mm)約390×280×30
ソフトキャリングケース LCS-FEA1
SONY(ソニー)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷大口径レンズ対応の汎用レンズケース。ダブルジッパーにより開閉口が広く出し入れしやすい。クッション、スペーサーにより、サイズ違いのレンズにも対応。複数レンズを保管する際、識別に便利なネームホルダー付き。ハンドル、ベルトループ、付属のショルダーストラップで多彩な持ち運びが可能。SAL70300G2/SEL90M28Gのサイズまでのレンズを収納可能材質ポリエステル質量(g)(約)175寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)126×188×124
SA18-8小判洗桶用カゴ
TKG¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷両手が付いているため、洗った食器の出し入れが簡単にできます。その他、野菜や果物の水切りにも使え、多目的に用途が広がります。SA 18-8小判洗桶(AAL-02)にピッタリ入ります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×230×130TKG品番9-0277-1001TKG品番(2017)6-0241-1001
超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬・TiAlNコーティング)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用タイプオール超硬表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
スクエアマックス600Wスポット 重耐塩仕様
日動工業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)22色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×357×483レンズスポット電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:95640/3m:12990/5m:5060ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.4(100V)、157.9(200V)LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)75定格光束(Lm)91000比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様
日動工業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷から30日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型で、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)22色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
グリースレスバルブ
三商¥24,880税込¥27,3681個3日以内出荷バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPa。ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様
日動工業¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)4.7タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:102/200V:101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)LED100W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17800耐震性(クラス)S2比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ
大型灯具用平面取付台
日動工業¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から31日以内出荷付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5色白サイズ(mm)W200×D228×H210
BRAKING SZ42RID
BRAKING¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・リヤ専用用途WAVE形状により放熱性と排水性に配慮し、安定した制動力を発揮適合車種SKYWAVE 400(07) [AN400K8_CK44A] リヤSKYWAVE 400 Limited(12) [AN400ZAL2_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(11) [AN400ZAL1_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(10) [AN400ZAL4_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(09) [AN400ZAK9_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(07) [AN400ZK8_CK44A] リヤSKYWAVE 400 Type S(12) [AN400SAL2_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Type S(11) [AN400SAL1_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Type S(09) [AN400SAK9_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Type S(07) [AN400SK8_CK44A] リヤSKYWAVE 250(08) [AN250K8_CJ46A] リヤSKYWAVE 250(07) [AN250DK7_CJ44A] リヤSKYWAVE 250 Limited(07) [AN250ZK7_CJ44A]SKYWAVE 250 Limited(09) [AN250ZK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Limited(11) [AN250ZL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Limited(12) [AN250ZL2_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type M(08) [AN250MK8_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(07) [AN250MK7_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(09) [AN250MK9_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(11) [AN250ML1_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(12) [AN250ML2_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type S(07) [AN250SDK7_CJ44A] リヤSKYWAVE 250 Type S(09) [AN250SK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S(11) [AN250SL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S BASIC(09) [AN250SUK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S BASIC(12) [AN250SUL2_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S BASIC(11) [AN250SUL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(08) [AN250SSK8_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(09) [AN250SSK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(11) [AN250SSL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(12) [AN250SSL2_CJ46A] リヤ
ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様
日動工業¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)4.8タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク200W 重耐塩仕様
日動工業¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)7.5タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:208/200V:200定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V)LED200W耐振動5G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)33500耐震性(クラス)S2比較水銀灯1000Wクラスエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様
日動工業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)8.1タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:167.7/200V:173.3定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:14700/3m:1800/5m:720ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様
日動工業¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様
日動工業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)8色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:310/200V:300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
デンドウジク
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷規格7X1531LSP-18図解NoLBC323UT-DX 本体部品_No.10、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.2、AC26SAL 本体部品 デンドウジク_No.2、JHC26U 本体部品_No.10、GKB2600U 本体部品_No.3、AC266STD 本体部品 デンドウジク_No.2、GKB2600L 本体部品_No.3、MB2660U 本体部品_No.3、BC264M 本体部品 デンドウジク_No.2、AC32SA 本体部品 デンドウジク_No.38、GKB2400UT 本体部品_No.3、GKB2611EL 本体部品_No.3、GKB2401EL 本体部品_No.3、LBC263UT-DX 本体部品_No.10、BC263SNL 本体部品 デンドウジク_No.2、JC263DX 本体部品_No.10、TK230DX 本体部品_No.10、MB2460G 本体部品_No.3、KC26RDVX1 本体部品_No.2、GKB2400GT 本体部品_No.3、JCN26DTL 本体部品_No.10、MB2660L 本体部品_No.3、GKB2400G 本体部品_No.3など
フューエルパイプアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格31~36フクム図解NoMJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.55、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 フユーエルパイプアセンブリ_No.57、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルパイプアセンブリ_No.59、MBS268 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.41、JC23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.32、AC23SAL エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 フユーエルパイプアセンブリ_No.31、DB235SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、SD035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フユーエルパイプアセンブリ_No.56、SD030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、GS10EM-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 フユーエルパイプアセンブリ_No.30、SV23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MB235SPL エンジン クランクケースなど
スタータアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷規格ダンパーEE260ヨウ、3~10フクム図解NoAC26SAL エンジン (リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.2、GKP252 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.29、AC20SA エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.2、TKA23DX エンジン リコイルスタータ部品_No.2、LBC233SL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、JC234DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、JC203DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、AC23SB エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.2、JC20S エンジン リコイルスタータ部品_No.2、JC23DX エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC203S エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521AS エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC233STD エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダなど
M18(TM) スタンドライト
ミルウォーキーツール¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷2,800ルーメンでより高い照射能力、より長い連続点灯時間を実現。最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW(TM) LEDライトを搭載。保護用ガードにより、運搬中と収納時にヘッドとレンズを保護。衝撃に強く、補強されたアウトリガー質量(kg)6.45電圧(V)18連続使用時間4.5/8.5/13.5時間(5.0Ah バッテリー装着時)保護等級防水性能:IP54バッテリープラットフォーム:M18出力(ルーメン)高2800/中1300/低860高さ(m)最大:2.2、収納時:1.1照射角度(°)調整:230(垂直方向) 240(水平方向)
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 アルミ
EATON(イートン)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様アルミ. 緊急停止プッシュボタン用の黄色(RAL7032)のカバーを備えた1方向タイプも用意色【エンクロージャ】RAL7032穴数2保護等級IP65材質(ボックス)アルミカットアウト直径(Φmm)22
スタータアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷規格3~10フクム図解NoJC23S エンジン リコイルスタータ部品_No.2、KC23BS(コメリ) エンジン リコイルスタータ部品_No.2、AC23SAL エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.2、JC23SGL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKP250 キャブレタ,リコイルスターター部品 スタータアセンブリ_No.29、AC23SA エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.2、KC23BSL(コメリ) エンジン リコイルスタータ部品_No.2、AC23S エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.2、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.29
シリンダ
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷部品名称シリンダ図解NoMBC255U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、JHC26U-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、TKA26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC26ML エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BK26R エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC26MA-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、MBC255G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、JC26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、AC26S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 シリンダ_No.2、NK26S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、AC26SAL エンジン部品 シリンダ_No.2、MC2600RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GS25S エンジン クランクケース、シリンダなど
ハイディスク架台取付用重耐塩仕様
日動工業¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200保護等級IP65芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクター電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用電球の種類LED
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(5個)8日以内出荷規格6X16.5XT1.2図解NoDB-S260 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.32、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.38、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、GS51TR-50 クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.32、AC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒラザガネ_No.30、DB26D-C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、BCS23CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ヒラザガネ_No.33、MS5301D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.35、GS25EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.31など
クラッチドラムマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷規格56Xロ5.2部品名称クラツチドラムマトメ図解NoMB2330DL 本体部品_No.8、MB235SPG 本体部品_No.8、MB2304MU 本体部品_No.8、AC23SA 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8、MB2304ML 本体部品_No.8、MB2013MG チップソー 本体部品_No.8、MB2300L 本体部品_No.8、MB2013MU チップソー 本体部品_No.8、MB2303MU チップソー 本体部品_No.8、MBV2300 本体部品_No.8、AC23SAL 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8、DB235SP L 本体部品_No.8、DB233D 2G 本体部品_No.8、MB2013ML チップソー 本体部品_No.8、MB2330DU 本体部品_No.8、MB2303MG チップソー 本体部品_No.8、DB235SP B 本体部品_No.8、MB2304MG 本体部品_No.8、MB2320L 本体部品_No.8、MB235SPL 本体部品_No.8、MB2320U 本体部品_No.8、DB230 2G 本体部品_No.8、MB2303ML 本体部品_No.8など
ホゴメガネ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格HS2008-C, SG201図解NoAC26SAL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1、JCS264DX 付属品部品_No.1、MBS326 付属品部品_No.2、MBC266L 付属品部品_No.1、MB228VU 付属品部品_No.1、MB305SPU 付属品部品_No.2、MB228VG 付属品部品_No.1、MLBS2200 付属品部品_No.2、BC231RS 付属品部品_No.1、JC234DXL 付属品部品_No.1、BCW233SH-1 付属品部品_No.1、MHT235DSV-60R 付属品部品 ホゴメガネ_No.2、GKB2400GT 付属品部品_No.1、KC26NX 付属品部品_No.1、MS330EW-4M -A -A専用部品_No.10、MBC235G 付属品部品_No.1、MB2303MU チップソー 付属品部品_No.1、JC26 付属品部品_No.1、MRS60-300-4 フゾクヒン部品_No.8、JC231DXL-1 付属品部品_No.1、GKB2200UT 付属品部品_No.1、MS413EW-2K -A -A専用部品_No.11、BCL20SL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1など
マルチソファベッド(ワイド幅197cm)スツール付き、日本製・完成品でお届け|Saul ソール
ホームテイスト¥53,980税込¥59,3781台15日以内出荷マルチソファベッド(ワイド幅197cm)スツール付き、日本製・完成品でお届け 3段階のリクライニングで、用途に合わせて使えます! 2杯の収納で、リビング周りをスッキリ収納出来るソファベッド! スツールは移動が可能なので、レイアウト自由なマルチソファです! 安心の日本製&完成品でお届けします! お部屋を選ばない! いつでも快適!座面高(cm)39奥行き(cm)82~98高さ(cm)40材質(表地)アクリル、綿、ポリエステル材質(フレーム)天然木リクライニング機能有無有収納有無有肘掛けの有無無材質【生地】ポリエステル30%、アクリル40%、綿30%【中材】天然木、ウレタンフォーム質量(kg)60色グリーンタイプソファベッド種類ソファベッド寸法(cm)198×100×40
モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-50HZ超高圧型
スーパー工業¥3,598,000税込¥3,957,8001台61日以内出荷超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6704幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)14.0出力(kW/min-1)15/1465吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-
モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型
スーパー工業¥3,598,000税込¥3,957,8001台61日以内出荷超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6705幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)14.0出力(kW/min-1)15/1760吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49