カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(66)
    • 外付けSSD(10)
    • マイクロSDカード(21)
    • SDカード(13)
    • USBメモリ(8)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「sandisk」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
8,398税込9,238
1枚
当日出荷から7日以内出荷
必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
ウルトラ プラス SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)ウルトラ プラス SDHCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。 フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能アズワン品番64-9050-41読取速度(MB/s)最大:130
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2SanDisk(サンディスク)
24,980税込27,478
1個
予約販売
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30 SanDisk(サンディスク)SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30SanDisk(サンディスク)
24,980税込27,478
1個
予約販売
サンディスク ポータブルSSDがスピードアップして新登場最大読出し速度800MB/秒で写真や動画を高速にバックアップ、編集、管理キーホルダーやフックに掛けられるラバーハングタブ持ち運びに便利なコンパクトサイズで、2mの落下に耐える高耐久モデルUSB Type-Aポート用ケーブル同梱、WindowsとMacの両方に対応ファイル暗号化ソフト付き Mac用ソフトウェアはメーカーサポートサイトからダウンロード可能
その他USB Type-Cポートに接続するには、別途USB Type-Cケーブルや変換アダプタが必要付属品USB Type-C&USB Type-Aケーブル、取扱説明書質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.90×96.90×9.91対応Windows10以降、macOS High Sierra、Mojave、Catalina、USB Type-C対応のスマートフォンインターフェースUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB 3.0(5Gbps)、USB 2.0コネクタUSB-C互換性ノートパソコンやデスクトップに対応読取速度(MB/s)800
ウルトラ microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク)ウルトラ microSDXC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
SanDisk Ultra Fit USB 3.2 Gen1 フラッシュドライブ サンディスクSanDisk Ultra Fit USB 3.2 Gen1 フラッシュドライブサンディスク
1,598税込1,758
1台
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●その他環境及び安全規格:RoHS/REACH/WEEE準拠インターフェイスUSB 3.2 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
microSDXCカード 256GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 256GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/sSanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 SanDisk(サンディスク)SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
高速SDXCカード。
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SanDisk Extreme PRO with USB4 SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme PRO with USB4SanDisk(サンディスク)
81,980税込90,178
1個
予約販売
移動時でもUSB4(R)のスピードを発揮する、ハイパフォーマンスのUSB4(R)対応外付けストレージ。【USB4(R)のスピードを活用】次世代のUSB4(R)インターフェースを活用し、外付けUSBドライブで作業を高速化できます。最大3800MB/秒の読み出し速度と3700MB/秒の書き込み速度でファイルを高速に転送します。【後方互換性】従来のUSB 3.2およびUSB 2.0対応デバイス間でデータを保存および移動でき、Thunderbolt(TM) 4にも対応します。【強力な保護】頑丈なシリコンシェルと鍛造アルミニウム製筐体で、外出時でもデータを保護します。IP65の防水・防滴性を発揮し、最大2メートルの高さからの落下保護で、不意の落下にも耐えられます。
セット内容サンディスク エクストリーム プロ USB4(R) ポータブルSSD、USB Type-C(TM) to Type-Cケーブル、クイックインストールガイド、サンディスク保証ガイド質量(kg)0.17寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)139.95×68.58×11.94インターフェースUSB4 Gen 3×2保証期間5年間互換性Windows(R) 10以降、macOS 14以降、Xbox Series X|S、PS5、幅広いUSB Type-C(TM)対応デバイス(ノートパソコン、タブレット)に対応
SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク)SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TBSanDisk(サンディスク)
78,980税込86,878
1個
予約販売
最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2に対応。USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタ同梱で、WindowsとMac、スマートフォンに対応。4TBの大容量ニーズに対応。
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USBType-A変換アダプタ、取扱説明書質量(g)約52対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×100.8×9.6保護等級IP55インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 ポート(USB下位互換あり)保証期間5年間限定保証耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)転送速度(MB/sec)読出し(最大)1050、書込み(最大)1000容量(TB)4
ウルトラ microSDHC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク)ウルトラ microSDHC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)
1,698税込1,868
1個
予約販売
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDHC(TM)UHS-Iカード最大転送速度120MB/秒。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92転送速度(MB/sec)最大120読取速度(MB/s)最大:120UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード SanDisk(サンディスク)SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカードSanDisk(サンディスク)
19,980税込21,978
1個
予約販売
サンディスク エクストリーム プロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質の8Kビデオ録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。このSDXC(TM)メモリーカードはSD UHS-IIカードの上限に迫る、書き込み速度最大300MB/秒、最低ビデオ持続書き込み速度90MB/秒(V90対応デバイスの場合)、カードオフロード速度最大300MB/秒を実現します。過酷な条件に耐えられるよう厳格にテストされたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートルの高さからの落下にも耐えることができます。サンディスクのこの新しいV90対応カードなら、プロフェッショナルの求めるパフォーマンスと耐久性が得られます。・最大300MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。・カードを交換したりデータをオフロードすることなく、4K UHDビデオと8Kビデオを保存できる大容量で、中断なく長時間撮影できます。・最大300MB/秒の転送速度で待ち時間を短縮し、制作に多くの時間を費やすことができます。編集プロセスを合理化し、すばやく納品できます。・過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは2年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)1.67寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)23.91×31.92×2.17保証期間無期限保証互換性4K、6K、8Kのビデオ録画が可能なミラーレス(MIL)カメラ、プロフェッショナル向けおよびプロ仕様のDSLRカメラ、ハイエンドのビデオカメラとプロフェッショナル向けのビデオカメラ読取速度(MB/s)シーケンシャル読み出しパフォーマンス:300書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込みパフォーマンス:300SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90
SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク)SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TBSanDisk(サンディスク)
94,980税込104,478
1個
予約販売
NVMeテクノロジーを採用し、最大2000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2×2に対応。放熱性、堅牢性を高める鋳造アルミニウムフレーム採用。屋外への持ち運びに安心なIP55の防滴・防塵性能USB Type-CとType-Aケーブル同梱で、WindowsとMacの両方に対応4TBの大容量ニーズに対応
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USB-C&USB-Aケーブル、取扱説明書質量(g)約77.5対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.8×110.8×10.3保護等級IP55インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2×2 ポート(USB下位互換あり)保証期間5年間限定保証耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)転送速度(MB/sec)読出し(最大)2000、書込み(最大)2000容量(TB)4
SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 8TB SanDisk(サンディスク)SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 8TBSanDisk(サンディスク)
179,800税込197,780
1個
当日出荷
頑丈なストレージでデータを保護する、Sandisk Extreme Portable SSD。【パワフルでポータブル】読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮するポータブルな大容量のドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。【徹底的に信頼性を検証】ドライブが最適に動作し、大切なファイルが保護されるように、何百時間もの厳格なテストを実施しています。【安心のバックアップ】停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。【頑丈で持ち運びに便利】最大3メートルの高さからの落下保護とIP65の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。【外出時にも安心】安心の5年間の製品保証が付帯し、耐久性の高いシリコンシェルはプレミアムな感触だけでなく、ドライブを外部の衝撃から守ります。【いつでも携帯】便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。【ファイルをパスワード保護】256ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護します。【プロフェッショナルグレードのストレージ】世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるサンディスク製品なら、ベストショットや映像も保護できます。【サンディスクMemory Zoneアプリでファイルを簡単に管理】サンディスクMemory Zoneアプリを使用すれば、1か所からスマートフォンのファイルをロック解除、アクセス、バックアップできます。また、デバイスからSSDにファイルを自動的に転送し、空き容量を確保できます。
セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)100.8×52.55×9.6インターフェースUSB 3.2 Gen 2互換性ノートパソコンやデスクトップに対応容量(TB)8
microSDXCカード 64GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 64GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/sSanDisk(サンディスク)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
Sandisk USBメモリ SanDisk(サンディスク)Sandisk USBメモリSanDisk(サンディスク)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
microSDXCカード 512GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 512GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/sSanDisk(サンディスク)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)150SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSDSanDisk(サンディスク)
38,980税込42,878
1個
予約販売
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業> 世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。 <高速、高信頼性> あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。 <高速に長時間動作> ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。 <頑丈で持ち運びに便利> 最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。 <プロフェッショナルグレードのストレージ> サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
microSDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付きSanDisk(サンディスク)
18,980税込20,878
1枚
予約販売
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s SanDisk(サンディスク)SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/sSanDisk(サンディスク)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
読み取り速度最大100MB/秒、書き込み速度最大60MB/秒の高速SDHCカード。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SanDisk(サンディスク)SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/sSanDisk(サンディスク)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/sSanDisk(サンディスク)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)130SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/sSanDisk(サンディスク)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大170MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)170書込速度(MB/s)80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
MAX Endurance高耐久 microSDHC カード SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDHC カードSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
SanDisk 外付けSSD Slim Dual Drive SanDisk(サンディスク)SanDisk 外付けSSD Slim Dual DriveSanDisk(サンディスク)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
パフォーマンスを最大化しシームレスに転送。最大1,000MB/秒2の読み出し速度と900MB/秒2の書き込み速度を発揮。USB Type-C(TM)およびUSB Type-Aデバイスに対応。USB Type-C(TM)とUSB Type-A対応ノートパソコン、タブレット、スマートフォン間でファイルを転送できます。
質量(kg)0.023寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約80×18.4×10.7
SanDisk Extreme microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme microSDXC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
愛好家やクリエイター向けに作られたサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画したり、Android(TM)デバイス、ノートパソコン、携帯ゲーム機のストレージを拡張することもできます。大容量で、長時間録画し保存できます。SanDisk QuickFlow(TM)テクノロジーの最新バージョンで効率的なUHS-Iワークフローを体感してください。SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)を使用するとカードメディアを瞬時にオフロードできます。A2規格対応のこのカードは、アプリをすばやくロードしてスムーズに実行できます。厳格に設計、構築、テストされた信頼性の高いサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、あらゆるショットを保護できます。・ビデオスピードクラスU3およびV30に対応し、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画して、高解像度の鮮明な静止画を引き出すことができます。・SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)と併用すると、最大240MB/秒の読み出し速度と最大140MB/秒の書き込み速度で、貴重な瞬間を保存することができます。・30 fps(641MB/分)で録画された4K UHDビデオを最大2,808分保存できる2TBの大容量で、より長時間録画し保存できます。・過酷な条件下での高負荷の処理に対応し、常時使用する場合でも優れた耐久性を発揮。このカードは、耐温度性、耐湿性、防水性、耐衝撃性、耐落下性、耐磁性、耐X線性、耐摩耗性を備えています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは1年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)4.54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)1.02×14.99×10.92対応スピードクラス:V30、UHS-I U3保証期間無期限保証互換性アクションカメラ、ドローン、Android(TM)デバイス、小型ゲーム機、【SDアダプターで使用する場合】デジタル一眼レフカメラ(DSLR)およびミラーレス(MIL)カメラを含むカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、ポータブルオーディオレコーダー各種認証CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES容量(TB)2
MAX Endurance高耐久 microSDXC カード SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDXC カードSanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
ウルトラ SDXCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)ウルトラ SDXCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から7日以内出荷
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)シーケンシャル:100SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
microSDXCカード 1TB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 1TB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付きSanDisk(サンディスク)
43,980税込48,378
1枚
当日出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SanDisk(サンディスク)SDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/sSanDisk(サンディスク)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード SanDisk(サンディスク)microSDXCカードSanDisk(サンディスク)
18,980税込20,878
1枚
予約販売
Nintendo Switch(TM)コンソール用の任天堂ライセンス商品に認定された超高速のサンディスク(R) microSDXC(TM)カードを使用すれば、システムにメモリーを追加できます。最大100MB/秒の読み取り速度と90MB/秒の書き込み速度でゲームを高速にプレイできます。
RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 100書込速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 90
microSDXCカード 1TB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 1TB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/sSanDisk(サンディスク)
35,980税込39,578
1枚
当日出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)130SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SanDisk Desk Drive Desktop SSD サンディスクSanDisk Desk Drive Desktop SSDサンディスク
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
仕様●その他環境及び安全規格:RoHS/REACH/WEEE準拠インターフェースUSB3.2(Gen2)RoHS指令(10物質対応)対応
microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8 SanDisk(サンディスク)microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8SanDisk(サンディスク)
1,398税込1,538
1個
予約販売
容量(GB)8
SanDisk エクトリーム プロ CFexpress Type B カード SanDisk(サンディスク)SanDisk エクトリーム プロ CFexpress Type B カードSanDisk(サンディスク)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
動いている被写体を撮影するとき、CFexpress Type Bカードならカメラ本来の性能を発揮できます。読取り速度最大1700MB/秒、書込み速度最大1200MB/秒で、高速録画時の待ち時間を短縮し、既存のサンディスクカードをはるかに超えるワークフロー効率を実現します。このカードならRAW 4Kビデオを持続的な性能でスムーズに撮影できます。CFexpressをサポートするファームウェアを採用した一部のXQD対応カメラとの下位互換性を持つだけでなく、RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェアと無期限保証が付帯しているので、安心してお使いいただけます。・他のカードを凌ぐスピード既存のサンディスクカードをはるかに超える高速、安定した録画、高いワークフロー効率を実現します。・スムーズな4Kビデオ性能 CFexpressファームファクタで、ビデオ録画時に持続的な低レイテンシ性能でRAW 4Kビデオを撮影します。・XQD互換性 CFexpressをサポートするファームウェアを採用した一部のXQD対応カメラとの下位互換性を確保できるだけでなく、CFexpress Type Bカードが既存のデバイスと最先端のテクノロジーとの橋渡しをします。・RESCUEPRO DELUXEソフトウェアで簡単にファイルを復元ダウンロード可能なRescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェアが付属。このソフトウェアにより、誤って削除したファイルの復元が簡単に行えます。
質量(g)7.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.58×29.72×3.89保証期間無期限保証互換性一部の既存のXQD対応ホスト機器との下位互換性を確保各種認証CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES読取速度(MB/s)【シーケンシャル】1700書込速度(MB/s)【シーケンシャル】1200
SanDisk エクトリーム プロ CFexpress Type B カード SanDisk(サンディスク)SanDisk エクトリーム プロ CFexpress Type B カードSanDisk(サンディスク)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
動いている被写体を撮影するとき、CFexpress Type Bカードならカメラ本来の性能を発揮できます。読取り速度最大1700MB/秒、書込み速度最大1400MB/秒で、高速録画時の待ち時間を短縮し、既存のサンディスクカードをはるかに超えるワークフロー効率を実現します。このカードならRAW 4Kビデオを持続的な性能でスムーズに撮影できます。CFexpressをサポートするファームウェアを採用した一部のXQD対応カメラとの下位互換性を持つだけでなく、RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェアと無期限保証が付帯しているので、安心してお使いいただけます。・他のカードを凌ぐスピード既存のサンディスクカードをはるかに超える高速、安定した録画、高いワークフロー効率を実現します。・スムーズな4Kビデオ性能 CFexpressファームファクタで、ビデオ録画時に持続的な低レイテンシ性能でRAW 4Kビデオを撮影します。・XQD互換性 CFexpressをサポートするファームウェアを採用した一部のXQD対応カメラとの下位互換性を確保できるだけでなく、CFexpress Type Bカードが既存のデバイスと最先端のテクノロジーとの橋渡しをします。・RESCUEPRO DELUXEソフトウェアで簡単にファイルを復元ダウンロード可能なRescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェアが付属。このソフトウェアにより、誤って削除したファイルの復元が簡単に行えます。
容量512GB質量(g)7.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.58×29.72×3.89保証期間無期限保証互換性一部の既存のXQD対応ホスト機器との下位互換性を確保各種認証CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES容量(GB)512GB読取速度(MB/s)【シーケンシャル】1700書込速度(MB/s)【シーケンシャル】1400
SanDisk エクトリーム プロ CFexpress Type B カード SanDisk(サンディスク)SanDisk エクトリーム プロ CFexpress Type B カードSanDisk(サンディスク)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
動いている被写体を撮影するとき、CFexpress Type Bカードならカメラ本来の性能を発揮できます。読取り速度最大1500MB/秒、書込み速度最大800MB/秒で、高速録画時の待ち時間を短縮し、既存のサンディスクカードをはるかに超えるワークフロー効率を実現します。このカードならRAW 4Kビデオを持続的な性能でスムーズに撮影できます。CFexpressをサポートするファームウェアを採用した一部のXQD対応カメラとの下位互換性を持つだけでなく、RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェアと無期限保証が付帯しているので、安心してお使いいただけます。・他のカードを凌ぐスピード既存のサンディスクカードをはるかに超える高速、安定した録画、高いワークフロー効率を実現します。・スムーズな4Kビデオ性能 CFexpressファームファクタで、ビデオ録画時に持続的な低レイテンシ性能でRAW 4Kビデオを撮影します。・XQD互換性 CFexpressをサポートするファームウェアを採用した一部のXQD対応カメラとの下位互換性を確保できるだけでなく、CFexpress Type Bカードが既存のデバイスと最先端のテクノロジーとの橋渡しをします。・RESCUEPRO DELUXEソフトウェアで簡単にファイルを復元ダウンロード可能なRescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェアが付属。このソフトウェアにより、誤って削除したファイルの復元が簡単に行えます。
容量64GB質量(g)7.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.58×29.72×3.89保証期間無期限保証互換性一部の既存のXQD対応ホスト機器との下位互換性を確保各種認証CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES容量(GB)64GB読取速度(MB/s)【シーケンシャル】1500書込速度(MB/s)【シーケンシャル】800
ウルトラ microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク)ウルトラ microSDXC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード〇最大転送速度150MB/秒超高速転送速度でカードを高速にオフロード。〇Android(TM)スマートフォンやタブレット、Chromebooks、Windowsノートパソコンに最適〇フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応フルHDビデオの長時間録画・保存。お気に入りのストリーミングサービスの映画のダウンロード、音楽、ゲーム、写真、ポッドキャストなども保存できます。〇A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮アプリの使用にも最適化されており、アプリの起動時間短縮とパフォーマンスを強化。スマートフォンのエクスペリエンスが向上します。〇サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを1か所で管理アプリを使用して、場所やタイムラインに基づいて写真やビデオを検索。写真、ビデオ、ソーシャルメディアアカウント、連絡先などを自動的にバックアップします。デバイスからメモリーカードにコンテンツを移動し、空き領域を確保できます。ダウンロードとインストールが必要〇広範なテストで実証された優れた耐久性〇何千ものデバイスでテスト、互換製品で問題なく動作することを実証。また、独自フラッシュ管理技術8により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。加えて、10年間の製品保証が付帯しています。
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92各種認証CE/FCC/C-Tick/RCM/UKCA/EAC/ICES容量(TB)1.5動作温度範囲(℃)-25~85読取速度(MB/s)最大150SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-IビデオスピードクラスV10
SanDisk CFexpress Type B カードリーダー/ライタ SDDR-F451-JNGEN SanDisk(サンディスク)SanDisk CFexpress Type B カードリーダー/ライタ SDDR-F451-JNGENSanDisk(サンディスク)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
ワークフロー全体で持続的な超高速・最適化されたスピード本製品は、USB 3.1 Gen2のスピードで、CFexpressカードType Bの性能に最適化され、ロケから編集作業までスムーズな、効率の高いワークフローを実現します。・CFExpressカードTYPE B本製品は、CFexpressカードType Bの速度を発揮するので、思い通りに作業を続けられます。・USB-C接続最新のノートパソコンやデバイスに接続可能なCFexpress Card Readerで、最新のUSB-Cテクノロジーに対応します。・USB-Cケーブル付属0.5メートルのUSB-Cケーブルが付属しているので、柔軟性が高まり、ワークスペースをすっきりと整理できます。
付属品USB-Cケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約106.48×63×23.53インターフェースUSB 3.1 Gen 2保証期間2年間互換性CFExpress カードのType B形式で使用するため各種認証CE, FCC, RCM, KC, BSMI, UKCA, ICES
Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSDSanDisk(サンディスク)
47,900税込52,690
1台
3日以内出荷
Thunderbolt 3(40Gbps)とUSB-C(10Gbps)の2つの接続モードに対応。Thunderbolt 3接続時は最大3,000MB/s の読出速度と最大2,500MB/sの書込速度(※ウエスタンデジタル社内テスト結果による)で、高解像度な画像や映像の編集作業時の仮想記憶ディスクとして最適です。IP68に準拠しており、優れた防塵防水性能で最大3mからの落下試験と約1,800kgの耐衝撃試験をクリアする堅牢性を誇ります。exFAT形式でフォーマット済みです。
付属品Thunderbolt 3ケーブル(40Gbps)、クイックスタートガイドブラック電源USBポートより給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×111×12保証期間5年コネクタThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)転送速度(MB/sec)読み出し速度:最大3000(Thunderbolt 3モード接続時)、書き込み速度:最大2500(Thunderbolt 3モード接続時)RoHS指令(10物質対応)対応