カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(785)
    • 芯棒打込式アンカー(45)
  • 測定用品(104)
    • 手ばかり(3)
  • 保管用品(49)
    • プラスチックドラム(2)
    • ボックスコンテナ(20)
  • 研磨材(25)
    • カップホイール(1)
  • 厨房用品(77)
    • 番重・コンテナ本体(4)
  • マスク(63)
    • 吸収缶(3)
  • メカニカル部品(42)
    • スプロケット・アイドラー(21)
  • パソコン/周辺機器(78)
    • LAN変換アダプタ(4)
  • 制御機器(786)
  • 安全保護具(526)
  • 切削工具(454)
  • 縫製用品(304)
  • オフィス家具(199)
  • 配管・水廻り設備部材(177)
  • 物流用品(127)
  • 日用品(124)
  • 食品・飲料(114)
  • 清掃用品(107)
  • 電動工具(59)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 作業服(50)
  • 手袋(38)
  • 家電(37)
  • 事務用品(34)
  • 店舗什器・備品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • ヘルスケア(30)
  • バッテリー・電装(30)
  • 医療(29)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • 電気材料(27)
  • 防災用品(23)
  • 安全標識(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 溶接用品(19)
  • 安全用品(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 介護用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 農業機械(13)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 救急・衛生(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • 機構部品(6)
  • カー用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 理美容(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanko」の検索結果

4,927件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANKOカップダイヤ 赤 105 三高

    SANKOカップダイヤ 赤 105

    三高
    2,998税込3,298
    1枚
    7日以内出荷
    乾式タイプ:ダブル。コストパフォーマンスに優れている
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
  • BIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (5463) Sanko IB

    BIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (5463)

    Sanko IB
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 3.0m RJ45側の結線(5,4,3,6)
    ケーブル長(m)3
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • ばね式手秤(検定つき) 三光精衡所

    ばね式手秤(検定つき)

    三光精衡所(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
    種類ばね式手秤表示形式アナログ規格検定付ひょう量単位kg
  • 直結式小型吸収缶 G37 S1 三光化学工業

    直結式小型吸収缶 G37 S1

    三光化学工業(21件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷
    防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上) チッパーの利用可能(商品名:37チッパー) 塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)
    用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。国家検定合格番号TN275適合マスクGH715S M、GH715S S、GH716M、GH716S、GH316M、GH316S、パラマスクII G307区分S1粒子捕集効率(%)80以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
  • BIX19インチラックマウント リセスタイプ 100P(2U) Sanko IB

    BIX19インチラックマウント リセスタイプ 100P(2U)

    Sanko IB
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所

    ばね式手秤(検定なし)

    三光精衡所(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    故障が少なく正確です。
    表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
  • BIX用保安器 Sanko IB

    BIX用保安器

    Sanko IB
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
    BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
    使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
  • スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ 三光化学工業

    スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ

    三光化学工業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    面体はシリコーン配合高耐油性エラストマーを採用。 素材の一部にシリコン修飾基を化学結合させることにより、一般的なシリコーン添加法である機械的ブレンドとは一線を画す素材親和性を達成しました。 従来の柔らかさはそのままに、シリコーンゴム面体に迫る耐油性をエラストマー面体級の価格でご提供します。 下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計しました。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。
    用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など国家検定合格番号TN568ガスの種類有機ガス用種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)エラストマー本体質量(g)95二酸化炭素濃度上昇(%)0.5商品タイプ本体
  • 4ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別) Sanko IB

    4ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別)

    Sanko IB
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール 4ポート アウトレット ジャック無し
  • MDVO用JISプレートアダプタ Sanko IB

    MDVO用JISプレートアダプタ

    Sanko IB
    769税込846
    1式
    6日以内出荷
    回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール JISプレートアウトレット用アダプタ ジャック無し
  • BIXジャック盤 Sanko IB

    BIXジャック盤

    Sanko IB
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    G2形端子盤 BIX端子で保安器取付、または切り分け機能を有する端子 25対 QCBIX1Aコネクタの半分のスペース効率
  • アクリルカバー Sanko IB

    アクリルカバー

    Sanko IB
    8,998税込9,898
    1式
    6日以内出荷
    QMBIX10Aに使用するアクリルカバー
  • BIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (1236) Sanko IB

    BIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (1236)

    Sanko IB
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 3.0m RJ45側の結線(1,2,3,6)
    ケーブル長(m)3
  • BIX19インチラックマウント200P(3U) Sanko IB

    BIX19インチラックマウント200P(3U)

    Sanko IB
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
  • BIX19インチラックマウント 100P(2U) Sanko IB

    BIX19インチラックマウント 100P(2U)

    Sanko IB
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
  • 19インチラック取付金物(50対マウント用) Sanko IB

    19インチラック取付金物(50対マウント用)

    Sanko IB
    3,598税込3,958
    1式
    6日以内出荷
    フラットタイプ フラット金物を使用しておりマウントがラック面より出ます。 50対マウントを19インチラックに搭載する金物 1本 QMBIX10Cマウントを2個まで搭載可能
  • 固定式スプライスパネル 1U LC 12心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U LC 12心

    Sanko IB
    40,980税込45,078
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 LCコネクタ 12心
  • 固定式スプライスパネル 1U DSC 12心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U DSC 12心

    Sanko IB
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 DSCコネクタ 12心
  • 固定式スプライスパネル 1U SC 4心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U SC 4心

    Sanko IB
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 SCコネクタ 4心
  • マウント金具 Sanko IB

    マウント金具

    Sanko IB
    2,598税込2,858
    1式
    6日以内出荷
    QCBIX1Aコネクタを1本搭載できる金具
  • 1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5e Sanko IB

    1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5e

    Sanko IB
    1,598税込1,758
    1式
    6日以内出荷
    回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
    規格Cat.5e
  • 2ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別) Sanko IB

    2ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別)

    Sanko IB
    899税込989
    1式
    6日以内出荷
    回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール 2ポート アウトレット ジャック無し
  • 4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5e Sanko IB

    4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5e

    Sanko IB
    4,998税込5,498
    1式
    6日以内出荷
    回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
    規格Cat.5e
  • 25対マウントケース Sanko IB

    25対マウントケース

    Sanko IB
    1,598税込1,758
    1式
    6日以内出荷
    QCBIX1Aコネクタを1本搭載できるプラスチックケース
  • 19インチラック取付金物リセスタイプ250/300対(2本) Sanko IB

    19インチラック取付金物リセスタイプ250/300対(2本)

    Sanko IB
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。 250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
  • BIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (5463) Sanko IB

    BIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (5463)

    Sanko IB
    8,498税込9,348
    1本
    6日以内出荷
    片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 2.1m RJ45側の結線(5,4,3,6)
    ケーブル長(m)2.1
  • BIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (1236) Sanko IB

    BIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (1236)

    Sanko IB
    8,498税込9,348
    1本
    6日以内出荷
    片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 2.1m RJ45側の結線(1,2,3,6)
    ケーブル長(m)2.1
  • 固定式スプライスパネル 1U LC 4心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U LC 4心

    Sanko IB
    28,980税込31,878
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 LCコネクタ 4心
  • 固定式スプライスパネル 1U DSC 24心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U DSC 24心

    Sanko IB
    40,980税込45,078
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 DSCコネクタ 24心
  • 固定式スプライスパネル 1U アダプタ無し Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U アダプタ無し

    Sanko IB
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 アダプタ無し
  • BIX to RJ-45パッチコード 1P 4.6m Sanko IB

    BIX to RJ-45パッチコード 1P 4.6m

    Sanko IB
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷
    片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 1対 4.6m
    ケーブル長(m)4.6
  • 固定式スプライスパネル 1U SC 24心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U SC 24心

    Sanko IB
    40,980税込45,078
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 SCコネクタ 24心
  • アクリルカバー Sanko IB

    アクリルカバー

    Sanko IB
    9,398税込10,338
    1式
    6日以内出荷
    QMBIX12Eに使用するアクリルカバー
  • BIX19インチラックマウント リセスタイプ200P(3U) Sanko IB

    BIX19インチラックマウント リセスタイプ200P(3U)

    Sanko IB
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
  • アクリルカバー Sanko IB

    アクリルカバー

    Sanko IB
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    QMBIX10Cに使用するアクリルカバー
  • P-2 VBフレーム用マウント取付金物 Sanko IB

    P-2 VBフレーム用マウント取付金物

    Sanko IB
    4,498税込4,948
    1式
    6日以内出荷
    既存MDFにBIXを搭載できる QMBIX10AをP-2 MDFに搭載するための金物 250対マウント1個につき1組必要
  • Quante Sanko IB

    Quante

    Sanko IB
    2,498税込2,748
    1式
    6日以内出荷
    SIDモジュール(8対・10対)を10段搭載できるマウント H40
  • 固定式スプライスパネル 1U LC 8心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U LC 8心

    Sanko IB
    32,980税込36,278
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 LCコネクタ 8心
...
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
"sanko" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷