カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(907)
- 事務用品(459)
- 切削工具(286)
- オフィス家具(142)
- 制御機器(85)
- 科学研究・開発用品(29)
- 測定用品(26)
- 電気材料(19)
- 肥料・農薬・除草剤・種(18)
- 店舗什器・備品(14)
- 作業工具(14)
- 安全標識(13)
- 医療(13)
- 学童・教育用品(10)
- 物流用品(9)
- 救急・衛生(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 日用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 家電(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建築金物(5)
- 介護用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塗料(4)
- 作業服(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三桂製作所(961)
- 三恵社(460)
- サンドビック(196)
- サンケイ(150)
- ワルター(43)
- SANDVIK(22)
- 三景(21)
- 三菱マテリアル(18)
- 山桂産業(17)
- 三菱電機(16)
- 三恵(16)
- サンケイ化学(14)
- 岩崎電気(12)
- 近江精機(11)
- 音羽電機工業(10)
- リオン(7)
- ユニット(7)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- SANKEIプランニング(7)
- ブランドをもっと見る
「sannkei」の検索結果

酸化銀ボタン電池 SR44
(138件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
サンケイ デナポン5%ベイト
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(300g)当日出荷ダンゴムシ・ネキリムシ・ヨトウムシなどの誘引殺虫剤。まくだけで食べさせて退治。用途ダンゴムシ・ネキリムシ退治に。成分NAC農林水産省登録第(号)12880毒劇区分普通物
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム
産経創業(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(200mL)ほか当日出荷用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。成分合成樹脂、顔料、有機溶剤主な用途プラスチック、コンクリート塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
リチウム乾電池単三形
ENERGIZER(エナジャイザー)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー
産経創業(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(311mL)ほか当日出荷用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。成分合成樹脂、顔料、有機溶剤塗り面積(m2)約0.6・3回塗り内容量(g)311主な用途コンクリート塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL危険物の性状非水溶性
電池ケース(単三形、単四形 対応)
サンワサプライ(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷材質PP寸法(mm)W120×D21×H90質量(g)約44使用乾電池単三・四乾電池収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池
マクセル(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池種別二次電池(充電池)寸法(mm)Φ20×3.2(H)定格3V 65mAh入数(本)1
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から22日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から22日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から3日以内出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
ケイフレックス用水抜きカップリング
三桂製作所¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。穴数1
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
簡易土壌酸度計&土壌水分計
セフティー3(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
サンケイ ダイアジノン粒剤3
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(13件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷コガネムシの幼虫・ネキリムシなどの土壌害虫を退治する殺虫剤。用途コガネムシの幼虫退治に。適合害虫ケラ、ネキリムシ類、コガネムシ類幼虫、タネバエ、ウリハムシ幼虫、タマネギバエ、コオロギ性状淡黄赤色細粒農林水産省登録第(号)19526毒劇区分普通物剤形粒剤
マイキラーL
サンケイ化学(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(500mL)当日出荷普通物の製剤です! ナメクジ類、カタツムリ類に高い防除効果があります! 接触により速攻的に作用します! ナメクジ類、カタツムリ類の種類に関係なく有効です!有効期限(年)3有効成分メタアルデヒド10.0%希釈の目安200~400倍性状白色水和性粘調懸濁液体適合作物みかん、キャベツ・レタス農林水産省登録第(号)24101毒劇区分普通物使用量(10aあたり)100~300L、かんきつ・みかん/200~700L
使い捨て ワークエプロン
三景(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(25枚)当日出荷厚手の生地を用い、しっかりした作りのエプロンです。 厨房やホール等に。種別使い捨て材質ポリプロピレン100%色ブラックサイズフリー幅(cm)60着丈(cm)80TKG品番9-1488-1301TKG品番(2017)6-1360-1301
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から16日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
急速冷却パック クールレスキュー
サンケイ商事(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷袋を叩くだけで氷点下まで急速冷却します。成分硝酸アンモニウム・水他寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)230×140×30アズワン品番8-7677-13保冷時間(時間)約1.5(30℃時)保存期間(年)約3(以降は内容物が固まったりしていないかを定期的に確認)
軽量賞状額 兼用 金ケシ A3/八二/百○三
万丈¥1,398税込¥1,5381個欠品中仕様壁掛用金具・吊り紐付 縦横 兼用・掛けのみサイズA3質量(g)650外寸(mm)335×458内寸(mm)297×420パッケージシュリンク包装
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から3日以内出荷スッキリ外観・簡単施工用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
電池ケース(単三形専用大容量タイプ)
サンワサプライ¥799税込¥8791個当日出荷単三乾電池の収納に対応した、24本収納可能な2段式大容量電池ケースです。 電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。 充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。 スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。 軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31使用乾電池単三乾電池収納数単三乾電池/24本
...