「sanplatec 5000」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
    材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
  • ビーカー PP製 取手付 モノタロウ

    ビーカー PP製 取手付

    モノタロウ(193件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
    用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • TPX(R) 手付きビーカー サンプラテック

    TPX(R) 手付きビーカー

    サンプラテック(23件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
    仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン種類ビーカー耐熱温度(℃)120
  • メジャーカップ Kartell(カルテル)

    メジャーカップ

    Kartell(カルテル)(47件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり
  • 取手付PPビーカー サンプラテック

    取手付PPビーカー

    サンプラテック
    2,098税込2,308
    1個(1個)
    翌日出荷
    取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
  • PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • ビーカー ガラス製 モノタロウ

    ビーカー ガラス製

    モノタロウ(178件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3種類ビーカー
  • PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
    透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
  • ポリエチレン手付ビーカー 瑞穂化成工業

    ポリエチレン手付ビーカー

    瑞穂化成工業(23件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
    材質ポリエチレン(PE)種類手付ビーカー目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
  • メジャーカップ 弁慶(本間冬治工業)

    メジャーカップ

    弁慶(本間冬治工業)(34件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)-5~80
  • ビーカー ガラス製 HARIO

    ビーカー ガラス製

    HARIO(22件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
    材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり
  • ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ビーカー(目安目盛) ガラス製

    IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 透明計量カップ アズワン

    透明計量カップ

    アズワン(21件のレビュー)
    208税込229
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)種類手付ビーカー
  • TPX(R) ビーカー サンプラテック

    TPX(R) ビーカー

    サンプラテック(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
    仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
  • ポリプロピレンビーカー サンプラテック

    ポリプロピレンビーカー

    サンプラテック(14件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
    種類ビーカー耐熱温度(℃)120
  • 耐熱計量カップ クリア アスベル

    耐熱計量カップ クリア

    アスベル(18件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    熱湯を注げる耐熱タイプ。 見やすく計量しやすい目盛りを採用。
    クリアー材質(本体)ASタイプ丸タイプ最小目盛(mL)10
  • TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPX手付きビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
    材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
  • PE広口瓶 サンプラテック

    PE広口瓶

    サンプラテック(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    色(フタ)色(本体)
  • PE細口瓶 サンプラテック

    PE細口瓶

    サンプラテック(44件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    材質(本体)ポリエチレン色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)
  • PE広口遮光瓶 サンプラテック

    PE広口遮光瓶

    サンプラテック(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
  • スチロール角型ケース サンプラテック

    スチロール角型ケース

    サンプラテック(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1ケース(50個)
    当日出荷
    サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
  • ポリプロピレン手付きビーカー アズワン

    ポリプロピレン手付きビーカー

    アズワン(5件のレビュー)
    198税込218
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)種類手付ビーカー
  • 計量カップ ヨトリヤマ(世取山)

    計量カップ

    ヨトリヤマ(世取山)(20件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    園芸等にも便利 重ねられるので保管しやすい
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PE取手付広口瓶 サンプラテック

    PE取手付広口瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    持ち易い取っ手付き大型瓶です。
    ナチュラル材質(本体)ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
  • ブックボトル サンプラテック

    ブックボトル

    サンプラテック(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
  • 薬品瓶保護ネット サンプラテック

    薬品瓶保護ネット

    サンプラテック
    4,998税込5,498
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
  • PE広口下口活栓付瓶 サンプラテック

    PE広口下口活栓付瓶

    サンプラテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    レバーコック付のポリ瓶です。
    材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
  • PE取手付広口活栓瓶 サンプラテック

    PE取手付広口活栓瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
    ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A
  • コック付メスシリンダー サンプラテック

    コック付メスシリンダー

    サンプラテック(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    コックは内径Φ8mmのチューブと接続可能です。
    枝管外径(Φmm)(コック)8
  • アクリル大型メスシリンダー サンプラテック

    アクリル大型メスシリンダー

    サンプラテック(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    アクリル大型メスシリンダーは取手がついて取扱いが安心です。
    取手片手付
  • PE取手付瓶 広口瓶 サンプラテック

    PE取手付瓶 広口瓶

    サンプラテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な取手付のボトルです。
    用途薬品の保管に。トラスコ品番557-6270材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)乳白色容量(mL)5000高さ(mm)335容量(L)5口形状広口直径(mm)172取手片手目盛間隔(mL)500
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。 マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。 目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
    材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー
  • ブックボトル PP サンプラテック

    ブックボトル PP

    サンプラテック
    2,998税込3,298
    1個
    43日以内出荷
    本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。 1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。
    材質PPタイプコック無し
  • TPX手付ビーカー サンプラテック

    TPX手付ビーカー

    サンプラテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。 すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
    材質TPX手付き種類手付ビーカー