カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3,051)
  • 農業・園芸資材(222)
  • オフィス家具(102)
  • 科学研究・開発用品(101)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(42)
  • 日用品(38)
  • 切削工具(35)
  • 作業工具(33)
  • 食品・飲料(26)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 制御機器(16)
  • 建築金物(15)
  • 住設機器(14)
  • 介護用品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 事務用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 溶接用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 厨房用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 手袋(10)
  • 作業服(9)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(7)
  • テープ(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • マスク(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sansei」の検索結果

関連キーワード
3,916件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌希釈液 サンセイ医療器材

    滅菌希釈液

    サンセイ医療器材
    8,398税込9,238
    1箱(225mL×30袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    化学組成リン酸緩衝生理食塩水滅菌済み滅菌方法γ線滅菌済
  • 泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ

    泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り

    モノタロウ(99件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り
    用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • コンラージ棒 サンセイ医療器材

    コンラージ棒

    サンセイ医療器材
    9,898税込10,888
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。
    トラスコ品番366-6447長さ(mm)129幅(mm)39タイプT型(黒色)幅×長さ(mm)39×129径(mm)3.5
  • 塩ビパイプ接着剤 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    塩ビパイプ接着剤

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    899税込989
    1個
    欠品中
    塩ビパイプやトイの接続用の速乾性接着剤です。 ハケ付。
    用途塩ビパイプの接着剤として。特性速乾容量(g)100危険物の類別非危険物
  • コンラージ棒 サンセイ医療器材

    コンラージ棒

    サンセイ医療器材
    9,898税込10,888
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。
    トラスコ品番366-6453タイプ三角型(黒色)
  • チェックスタンプ サンセイ医療器材

    チェックスタンプ

    サンセイ医療器材
    17,980税込19,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)アズワン品番2-8779-01
  • 共用水栓カギ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用水栓カギ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
    材質亜鉛ダイカスト
  • 強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム

    強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー

    コスケム(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(946mL)ほか
    当日出荷
    【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
    用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。液性酸性
  • PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PVCボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
    形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
    用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
  • 排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水用皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    材質黄銅材質(本体)黄銅
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    119税込131
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質NBR厚さ(mm)2
  • 酸性トイレクリーナー シーバイエス

    酸性トイレクリーナー

    シーバイエス(21件のレビュー)
    699税込769
    1本(800mL)
    当日出荷
    洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。 強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
    用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。液性酸性成分界面活性剤(非イオン系)、除菌剤トラスコ品番413-9682種別液体使用場所トイレ商品タイプ本体
  • 滅菌ハンドチェックシャーレ サンセイ医療器材

    滅菌ハンドチェックシャーレ

    サンセイ医療器材
    17,980税込19,778
    1セット(100枚)
    6日以内出荷
    調整した培地を使用し、手軽に手指、手の平の細菌・汚染度が判定できます。手形の仕切りがあるので培地を無駄なく充填し、低コストにて検査ができます。ポリスチレン製。
    材質ポリスチレン寸法(mm)200×150×12
  • 水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ケレップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • 流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓ホース(ネジ付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
    用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
  • 真空式パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    真空式パイプクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
  • 水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • 防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    119税込131
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
  • PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
    材質ポリプロピレンフタ外径(Φmm)145使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
  • 排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースユニオンナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
  • 水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ 金鳥(KINCHO)

    水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ

    金鳥(KINCHO)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個(250mL)ほか
    当日出荷
    流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。
    用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性液性弱酸性
  • 防臭ワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭ワン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
    材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
  • ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途水道用材質NBR耐熱温度(℃)80
  • ステンレスプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスプレート(穴なし)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1仕様のり付
  • 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自在水栓用取替えパイプ
    パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • バスフレッシュ 酸性タイプ ペンギンワックス

    バスフレッシュ 酸性タイプ

    ペンギンワックス(18件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(4L)ほか
    当日出荷
    クエン酸+特殊有機酸のダブルパワー! (クエン酸) 除菌剤配合 ・優れた洗浄性! クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをスッキリと洗い落とします。 ・すすぎ作業性のUP! 破泡性に優れた界面活性剤を配合し、泡立ちよく泡ぎれも速やかで、すすぎも簡単です。 ・シトラスの香り! さわやかな香りで、快適に作業ができます。
    用途浴槽(ポリ・ホーロー・ステンレス・タイル)、浴室の床・壁、バス用品、シャワーカーテン、洗面台などの洗浄(大理石には使用できません。また、アルカリ性タイプは木製の浴槽にも使用できません。)使用場所浴室商品タイプ業務用pH2.1液性酸性成分非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水使用方法原液もしくは5~10倍に希釈した液をスポンジに含ませて均一に塗布して下さい。2~3分間放置し、軽くスポンジなどで擦り洗いをした後、水で充分にすすいでください。特に金属部分は、洗浄後よく洗い流してください。希釈倍率原液~10倍比重1.01臭気微香料臭外観黄色透明液体粘度(mPa・s)2繰り返し・詰め替え対応
  • 流し排水栓ホース(差込式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓ホース(差込式)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    流しの排水ホース差込接続タイプ。
    用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
  • ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
  • 弱酸性ジェルハンドソープ ロケット石鹸

    弱酸性ジェルハンドソープ

    ロケット石鹸(10件のレビュー)
    119税込131
    1個(190mL)ほか
    当日出荷
    優しい弱酸性!保湿成分が肌に潤いを与える 安心のジェル! 汚れもすっきり落とします
    成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、塩化Na、コカミドMEA、グリセリン、香料、リンゴ酸、(スチレン/ビニルピロリドン)コポリマー、EDTA-4Na、メチルパラベン液性弱酸性タイプジェル繰り返し・詰め替え対応
  • 差込排水ガード SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込排水ガード

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
  • 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し菊割れフタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
    仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
  • バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス用ゴム栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(42件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)寸法H(mm)15くさりの有無なし
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
    適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
  • PCニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • 水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓上部パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    用途水栓上部からの水モレ補修用
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口付
  • ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
...