カテゴリ

  • 測定用品(196)
    • テスタ(マルチメータ)(40)
    • 電気測定その他関連用品(58)
    • 絶縁抵抗計(メガー)(19)
    • 検電器/検相器(5)
  • 制御機器(55)
    • 丸型コネクタ(8)
    • 基板用コネクタ(8)
  • オフィス家具(1,034)
    • プリンター台(58)
  • パソコン/周辺機器(3,545)
    • 3P電源タップ(90)
  • 家電(378)
  • 店舗什器・備品(249)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(222)
  • 医療(197)
  • 日用品(156)
  • 科学研究・開発用品(132)
  • 切削工具(131)
  • 安全用品(105)
  • 学童・教育用品(99)
  • 卓上消耗品(86)
  • 事務用品(85)
  • テープ(78)
  • 救急・衛生(67)
  • 電気材料(64)
  • 物流用品(60)
  • メカニカル部品(54)
  • カー用品(54)
  • 防災用品(53)
  • 清掃用品(45)
  • 空調・電設資材(43)
  • 電動工具(42)
  • 照明(41)
  • 介護用品(36)
  • 厨房用品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 梱包用品(32)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 作業工具(23)
  • 防犯用品(22)
  • 食品・飲料(22)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 研磨材(11)
  • 縫製用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 保管用品(8)
  • 手袋(8)
  • 理美容(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 建築金物(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 作業服(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • マスク(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • トラック純正部品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「sanwa」の検索結果

7,714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANWA プリンタスタンド サンワサプライSANWA プリンタスタンドサンワサプライ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様組立式キャスターあり
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップSANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
仕様SNW-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9186質量(g)4.62
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数2種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000
SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数2種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数3種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数3種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップSANWA(三和電気工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9166材質亜鉛合金質量(g)4.62
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極SANWA(三和電気工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップSANWA(三和電気工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9176材質鉛合金質量(g)7.37
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップSANWA(三和電気工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
仕様SNW-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9185質量(g)17.49
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップSANWA(三和電気工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9175材質亜鉛合金質量(g)9.49
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ PCプラグ用キャップSANWA(三和電気工業)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9165材質亜鉛合金質量(g)17.5
SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-114 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-114三和式ベンチレーター
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
適合場所危険物トラスコ品番494-6499質量(kg)0.8
SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-150 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-150三和式ベンチレーター
38,980税込42,878
1個
当日出荷
適合場所危険物トラスコ品番494-6502質量(kg)1.2
SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-105 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-105三和式ベンチレーター
36,980税込40,678
1個
当日出荷
適合場所危険物トラスコ品番494-6481質量(kg)0.7
sanwa背負えるレスキューツールセット 三和製作所sanwa背負えるレスキューツールセット三和製作所(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1セット
14日以内出荷
背負式で両手がふさがらない!コンパクトサイズで運びやすい! 全長75cmのコンパクトサイズで運びやすい! ケースは丈夫なターポリン製!
セット内容丸ショベル690mm、バール600mm、パンダグラフジャッキ1t用、万能オノ、両口ハンマー1.8kg、ボルトクリッパ350mm、天然ゴムコート手袋(L)、標識ロープ、ゴーグル1個 、防塵マスク2枚 、軍手1双 、背負い式収納ケース(ターポリン製)750×280×120mm 、小物用袋質量(kg)10収納寸法(mm)ケース:750×280×120
ミストアーチ延長ホースセット 10m 連結金具付き SANWA(三和電気工業)ミストアーチ延長ホースセット 10m 連結金具付きSANWA(三和電気工業)
2,590税込2,849
1個
7日以内出荷
ミストアーチのホースは、先端から始めのノズルまで4mの長さがあります。設置場所から蛇口まで4m以上の距離がある場合は下記の方法でご対応下さい。お手持ちのホースがない場合ミストアーチ専用のホースと連結金具のセットをご購入ください。ミストアーチホースを連結金具で追加します。
セット内容ミストアーチホース、ホースバンド×2個、ジョイント×1個
ルーフファン 自然換気用 三和式ベンチレータールーフファン 自然換気用三和式ベンチレーター(2件のレビュー)
23,880税込26,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
ファミプラ避難所向け組立式間仕切 SANWA(三和電気工業)ファミプラ避難所向け組立式間仕切SANWA(三和電気工業)
96,980税込106,678
1セット
17日以内出荷
避難所間仕切『ファミプラ』は、高さ約1.8mの間仕切でプライベート空間を形成します。パネルにプラスチックダンボールを採用することにより、設置のしやすさと耐水性を実現しています。プラスチックダンボールのパネルなので、湿気や水濡れに強く、保管中の管理に気を使わずにすみます。組み立ては、ポスト(支柱)にパネルや補強材を差し込むだけ。工具を使わず、簡単に組み立てられます。個室化のほか、簡易掲示板としてのご利用も可能です。役目を終えたら部材をばらして、再び保管しておくことができます。
用途避難対策用。トラスコ品番226-0997セット内容白色パネル9枚、ポスト10本、開口補強材1本、補強材2本高さ(mm)1820タイプ2人用奥行(mm)2790間口(mm)1860セット数パネル:9枚パネル厚(mm)9
ハイスチップ 丸駒 SANWA(三和電気工業)ハイスチップ 丸駒SANWA(三和電気工業)
49,980税込54,978
1箱(10個)ほか
19日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(粉末ハイス)
冷風機移動オアシス SANWA(三和電気工業)冷風機移動オアシスSANWA(三和電気工業)
749,800税込824,780
1台
20日以内出荷から45日以内出荷
移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。材質本体SUS304、HL製質量(kg)118電源(V)単相100風量(m3/min)230電源コード(m)4連続使用時間(時間)8(タンク貯水使用時)風量3段切替(強・中・弱)ファン外径(Φmm)700有効貯水量(L)145給水方式自動給水・タンク貯水兼用運転音(dB)(A)74冷房能力(kW)20
ハイスチップ 三角 SANWA(三和電気工業)ハイスチップ 三角SANWA(三和電気工業)
56,980税込62,678
1箱(5個)ほか
19日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(SKH57)形状三角
ハイスチップ 四角90° SANWA(三和電気工業)ハイスチップ 四角90°SANWA(三和電気工業)
55,980税込61,578
1箱(5個)ほか
19日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種汎用旋盤、NC旋盤種別Nブレーカー材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°
シャー・コードレスタイプ SANWA(三和電気工業)シャー・コードレスタイプSANWA(三和電気工業)
339,800税込373,780
1台
24日以内出荷
コードレスで作業性抜群 片手で操作でき、切帯が途中で切断できる機能が装備されています。 スパイラルダクトの切断に適しています。 特別な工具が必要なく数秒で刃物交換が出来ます。 切帯は丸くなり本体からきれいに排出されます。 スピードコントロール採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。 セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、専用ツールケース 【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。
仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2.5ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):3~10●開始穴直径(mm):22●最少切断半径(mmR以上):150●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.5(4.0Ah電池含む)アズワン品番67-5775-26
キーストンカッター・コードレスタイプ SANWA(三和電気工業)キーストンカッター・コードレスタイプSANWA(三和電気工業)
309,800税込340,780
1台
24日以内出荷
作業性抜群!取扱いが簡単 コードレスタイプなので作業効率アップ 立体的なワーク切断に適しています ワンタッチで切断方向設定可能 スピードコントローラー採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。 セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、トルクスレンチTX20、ベルトクリップ 【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。
仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):1.9●切幅(mm):5●中抜下穴(mm):Φ24●最少切断半径(mmR以上):50●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.4(4.0Ah電池含む)アズワン品番67-5775-27
カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライカテゴリ6フラットLANケーブルサンワサプライ(20件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット
コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライコンセント安全キャップ(3P用)サンワサプライ(8件のレビュー)
269税込296
1パック(5個)ほか
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
3P→2P変換アダプタ サンワサプライ3P→2P変換アダプタサンワサプライ(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント安全キャップ(2P用) サンワサプライコンセント安全キャップ(2P用)サンワサプライ(5件のレビュー)
269税込296
1パック(5個)ほか
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト適合2P(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライカテゴリ6A LANケーブルサンワサプライ(4件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
3P抜け止め電源タップ サンワサプライ3P抜け止め電源タップサンワサプライ(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子マグネットプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
有線光学式マウス サンワサプライ有線光学式マウスサンワサプライ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)材質ABS樹脂質量(g)約100ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応読取方式光学センサー方式
スイッチングハブ サンワサプライスイッチングハブサンワサプライ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートバッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD
ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
ブルーLEDマウス サンワダイレクトブルーLEDマウスサンワダイレクト(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。 クリックボタンは静音仕様です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
電源電池式使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き電池単3乾電池通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書連続待機時間約3400時間連続動作時間約113時間ボタン数5ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)仕様サイズ区分:中型、ボタン:2ボタン・2サイドボタン・ホイール(スクロール)ボタン、レシーバー収納:あり、静音:左右ボタン通信方式2.4GHzワイヤレスホイール数1
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。 コンセント差し込み口は3極プラグです。 不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。 雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。 タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
仕様差込口カラー:ホワイトホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガードマグネットプラグ形状ストレート取扱説明書日本語取扱説明書あり雷ガード耐トラッキング
...