カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 防災用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sap-50」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンポール マイゾックス

    ピンポール

    マイゾックス(2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
    材質スチール
  • トップラッチ受ケ 中西産業

    トップラッチ受ケ

    中西産業
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス仕上バレル研磨
  • スーパーワゴン用オプションフットブレーキ(プレート式キャスター用) サカエ

    スーパーワゴン用オプションフットブレーキ(プレート式キャスター用)

    サカエ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    スーパーワゴン用オプションフットブレーキです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベ運搬車 カミマル

    ボンベ運搬車

    カミマル
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(プレート式キャスター用) サカエ

    スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(プレート式キャスター用)

    サカエ
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    スーパーワゴン用オプションフロアストッパーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形 DIJET(ダイジェット工業)

    ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形

    DIJET(ダイジェット工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。
    仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58
  • ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP DIJET(ダイジェット工業)

    ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP

    DIJET(ダイジェット工業)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    高能率・高精度な肩削り加工が可能
  • ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP DIJET(ダイジェット工業)

    ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP

    DIJET(ダイジェット工業)
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    高能率・高精度な肩削り加工が可能 クーラント穴付き
    用途平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 樹脂製袋ナット ミヤコ

    樹脂製袋ナット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • 備蓄用 凝固剤&抗菌消臭処理袋 50回分セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    備蓄用 凝固剤&抗菌消臭処理袋 50回分セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    日本製・環境に優しい米ぬか入りバイオマスポリ袋採用 抜群の抗菌&消臭力。日本製・環境に優しい米ぬか入りバイオマスポリ袋採用。抜群の抗菌&消臭力。材質:凝固剤:高吸水性樹脂 (SAP),処理袋:米ぬか配合ポリエチレン。サイズ:米ぬか抗菌消臭処理袋:640×500mm。セット内容:本体×1、凝固剤×50、米ぬか抗菌消臭処理袋×50
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、凝固剤×50、米ぬか抗菌消臭処理袋×50材質凝固剤/高吸水性樹脂(SAP)、処理袋/米ぬか配合ポリエチレン寸法(mm)米ぬか抗菌消臭処理袋:640×500質量(g)1700機能消臭・抗菌アズワン品番65-1824-73
  • ATトイレの凝固剤 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATトイレの凝固剤

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,800税込3,080
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    長期保存可能災害時やレジャー、介護に。日本防災士機構防災士監修の凝固剤50個セットです。排泄物に凝固剤を振りかけるだけで素早く水分を吸収します。遮光性・防湿性の高いアルミパックで15年保存可能です。50個入りで、防災備蓄だけでなく、介護やアウトドア、車内トイレ対策としてもおすすめです。材質:高吸水性樹脂(SAP)。サイズ:1個サイズ:49×85×5mm。セット内容:凝固剤×50
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容凝固剤×50材質高吸水性樹脂(SAP)寸法(mm)1個サイズ:49×85×5梱包内容袋入り保存期間(年)15
  • (44732)キャップ,アルミホイールセンター ホンダ

    (44732)キャップ,アルミホイールセンター

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • CP タルク 30-0050-5-500G-J シグマアルドリッチ

    CP タルク 30-0050-5-500G-J

    シグマアルドリッチ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    容量(g)500コード【SAP】30-0050-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0789-94危険物の類別非危険物CAS登録番号14807-96-6
  • 電動アシスト台車 両備ホールディングス

    電動アシスト台車

    両備ホールディングス
    679,800税込747,780
    1台
    66日以内出荷
    【労働負荷軽減】。電動アシスト付き台車。操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。
    幅(mm)768奥行(mm)1218積載荷重(kg)500(※台車性能)使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃定格電流(A)20機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシストキャスター径(Φmm)150使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間)充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる)電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah)使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能使用環境温度(℃)0~40安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米)検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ)最高速度(km/h)アシスト速度:5.0定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用)駆動源DC ブラシレスモーター登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合)レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)