「saphir」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン)

    染めQ エアゾール

    染めQ(旧テロソン)(184件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
    用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • アドカラーチューブ コロンブス(COLUMBUS)

    アドカラーチューブ

    コロンブス(COLUMBUS)(108件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本ほか
    当日出荷
    浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
  • ブートブラックシルバービン コロンブス(COLUMBUS)

    ブートブラックシルバービン

    コロンブス(COLUMBUS)(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個(55g)
    当日出荷
    ツヤ革専用のペースト状靴クリームです。
    色黒
  • YAZAWA SHOE CARE ワックスシューポリッシュ YAZAWA[安全靴・作業靴]
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    YAZAWA SHOE CARE ワックスシューポリッシュ

    YAZAWA[安全靴・作業靴](3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個(50mL)
    当日出荷
    世界No.1推薦!靴磨き世界王者「長谷川裕也」氏も絶賛! 天然カルナバワックス及び高級固形パラフィンワックスを主成分にした油性靴クリームです。 輝きのある光沢と防水性に優れています。
    用途靴のお手入れ成分ろう,油脂,有機溶剤
  • くつ底補修材 サンスター

    くつ底補修材

    サンスター(16件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(60g)
    当日出荷
    熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
    成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋種類熱硬化型補修正味質量(g)60危険物の類別非危険物
  • ドイツブラシ ホースヘア 荒川産業

    ドイツブラシ ホースヘア

    荒川産業(4件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    高級馬毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。 柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 毛質が柔らかいので埃落としやクリームの塗り込みなど様々な用途にお使い頂けます。
    毛丈(mm)20材質(毛)馬毛寸法(長さL×幅W)(mm)160×45アズワン品番64-6315-44
  • ブラシ102ヘッダー付き コロンブス(COLUMBUS)

    ブラシ102ヘッダー付き

    コロンブス(COLUMBUS)(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    靴のホコリ落とし、靴クリーム塗布後のブラッシングに使用してください。
  • コロンブスベーシック缶 コロンブス(COLUMBUS)
    クリア
    ブラウン
    ブラック

    コロンブスベーシック缶

    コロンブス(COLUMBUS)(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個(40g)
    当日出荷
    ツヤ革専用油性靴クリームです。
  • ナイトリキッド コロンブス(COLUMBUS)

    ナイトリキッド

    コロンブス(COLUMBUS)
    ¥799税込¥879
    1個(65g)
    欠品中
    塗るだけで簡単に靴が磨けるハンディタイプの液体靴クリームです。中性タイプの乳化性液体靴クリームです。植物性カルナバワックスが主成分です。 特殊シリコン配合により軽い作業性を実現しました。塗布器付きなので手を汚さずにお手入れができます。
    色ダークブラウン
  • 新 コロンブス ボンド コロンブス(COLUMBUS)

    新 コロンブス ボンド

    コロンブス(COLUMBUS)(16件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本(20mL)
    当日出荷
    靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • ドイツブラシ デラックス 荒川産業

    ドイツブラシ デラックス

    荒川産業(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    毛足の長い上質な馬毛を100%使用。 毛がやわらかい馬毛ブラシは均一に埃を取り払うのに適しており、ブラッシングで靴に美しいツヤを出すこともできます。 革コートなどのデリケートな皮革のお手入れにもお使い頂けます。 柄は木目の美しいブナ材をニス仕上げし、高級感があります。 小:家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。 大:大型なので短時間で作業を行えます。家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。
    材質(毛)馬毛
  • キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]

    キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m

    フジックス[縫製用品](6件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
    用途各種衣料仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)20構成56dtex 1×3強度(Nm)9.3番手#60
  • ハクゾウアイソレーションガウンRF ハクゾウメディカル

    ハクゾウアイソレーションガウンRF

    ハクゾウメディカル
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10枚)
    当日出荷
    汚染リスクが広範囲の際に、感染伝播を防ぐためのディスポーザブルガウンです。 医療従事者をはじめ、面会に来られた人が着用する予防衣など幅広くご使用頂けます。 SMSタイプの不織布により、スパンボンド一層タイプの不織布よりバリア性に優れています。 通気性・撥水性に優れています。 長時間の着用に適しています。
    材質本体:不織布SMS、袖口:ポリエステル色ブルーサイズフリーアズワン品番65-1842-53
  • クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン) セメダイン

    クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン)

    セメダイン(126件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。 ブラック・ホワイト・ブラウンの全3色です。
    用途1.靴底のすり減りを肉盛り補修できます。 例:革靴・ビジネスシューズのかかとのすり減り補修、スニーカーのソール摩耗部分の肉盛り 2.新しい靴底のすり減り防止コーティングに使用できます。 例:新品革靴のかかと保護、スニーカー購入直後の摩耗対策、通勤用シューズの靴底コーティング 3.靴底のはがれ・浮きの接着補修に使用できます。 例:スニーカーのソールはがれ補修、革靴の靴底とアッパーの接着、雨に濡れて剥がれた靴底の補修付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリセット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。種類特殊ポリウレタン系補修剤主成分特殊ポリウレタン系完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • マスタングペースト キャプトスタイル

    マスタングペースト

    キャプトスタイル(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    表革の維持としなやかさだけを保つ、昔ながらのシンプルなメンテナンスができるため、時が経つほどにラフ&タフなイメージの味わいのあるレザーに育てていきます。
    容量(mL)100アズワン品番64-6317-33
  • ドイツブラシ ブリストル 荒川産業
    ブラック
    ホワイト

    ドイツブラシ ブリストル

    荒川産業(8件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    高級豚毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。 柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 硬めでコシがありますので、乳化性クリームなどを塗りこむのに最適です。 使用し続けることで毛先にクリームが付着し、軽くブラッシングするだけでも簡単にケアができるようになります。 カラーは2種類ありますので、黒のブラシは黒い靴用、白のブラシはその他の色に使い分けていただくと便利です。
    毛丈(mm)18材質(毛)豚毛寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
  • コロンブス ニューネオクリーナー コロンブス(COLUMBUS)

    コロンブス ニューネオクリーナー

    コロンブス(COLUMBUS)(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個(60g)
    当日出荷
    靴・バッグ・家具・ウェア等の革製品の汚れを落とします。 人体にも安全な天然抗菌防臭剤が悪臭の原因となる黄色ブドウ球菌 に作用、皮革に抗菌効果を与えます。 ワックス成分を含まないのでベトつかず速乾性に優れています。
    質量(g)60