長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。
付属品校正分銅内蔵
電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)
計量皿形状丸
ひょう量単位g
ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。
優れたチップ密着性です。
メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。
用途精密分注
材質高耐久性強化プラスティック
質量(g)80
人間工学に基づいたシンプル操作、使い易さを第一に追求。。マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストで操作をガイダンス。。必要なアイコンのみ大きなタッチスクリーンに表示され、誤操作を軽減。。日常で使用するための多彩なアプリケーションを搭載(調・配合/正味合計/カウンティングなど10種類)。
計量皿形状丸
ひょう量単位g
丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
用途精密分注
材質高耐久性強化プラスティック
質量(g)82
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
仕様読取限度:1g 秤量皿サイズ:182×182mm
材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)
サイズ219×317×92mm
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)
インターフェースRS232 9ピン/USB-C
アズワン品番4-2575-08
計量皿形状角
1個
¥129,800
税込¥142,780
33日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。
水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ
フィルター直径(Φmm)15
有効ろ過面積(cm2)1.7
メンブレン再生セルロース
残液量(mL)0.01
全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
1個
¥12,799
税込¥14,079
当日出荷
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様EOG滅菌済
材質(フィルター)酢酸セルロース
フィルター直径(Φmm)26
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)5.3
耐圧(bar)4.5
残液量(mL)0.1
材質(ハウジング)MBS
セット内容ロールペーパー10巻、インクリボン2個
サイズ(mm)57.5×60(外径)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
電源ACアダプタ(標準付属)
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
タイプ分銅内蔵型
種類電子天秤
表示形式デジタル
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS316
スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。
50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。
サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。
1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。
アズワン品番2-4591-01
付属品AC/DCアダプター
質量(kg)約200
バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時)
容量範囲(mL)1~100
1本
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力
その他【読取限度】0.01g
種類電子天びん
ひょう量(g)最大3200
ひょう量皿(mm)182×182
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94
アズワン品番64-0912-13
計量皿形状角
1台
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正
USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストでの操作ガイダンス。
isoCAL(全自動校正/調整機能)による正確なひょう量結果。
追加ソフトウェアなしでPCへ通信可能。
便利な10種類の内蔵アプリケーションを標準装備(調・配合、動物ひょう量、カウンティングなど)。
種類電子天秤
ひょう量(g)(最大)60
計量皿寸法(mm)Φ80
表示形式デジタル
読取(mg)(限度)0.01
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×376×316
アズワン品番64-5175-21
計量皿形状丸
ひょう量単位g
1台
¥569,800
税込¥626,780
31日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用
全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証
優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
ソフトなしでのPCダイレクト出力
種類電子天秤
ひょう量(g)(最大)5200
読取(g)(限度)0.1
計量皿寸法(mm)182×182
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94
アズワン品番64-0912-21
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
仕様読取限度:1g 秤量皿サイズ:182×182mm
材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)
サイズ219×317×92mm
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)
インターフェースRS232 9ピン/USB-C
アズワン品番4-2574-08
計量皿形状角
1個
¥159,800
税込¥175,780
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ