カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(575)
    • ケーブル(71)
    • ドライブケース(24)
    • 内蔵HDD(17)
  • バイク純正部品(43,564)
  • バイク部品(2,894)
  • 作業服(697)
  • 学童・教育用品(382)
  • 自動車純正部品(378)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(342)
  • 制御機器(323)
  • 機構部品(317)
  • 科学研究・開発用品(236)
  • トラック純正部品(182)
  • 船舶用品・漁業資材(153)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • メカニカル部品(128)
  • 農業機械(128)
  • 配管・水廻り設備部材(126)
  • 卓上消耗品(73)
  • 作業工具(72)
  • 物流用品(70)
  • 電気材料(69)
  • 測定用品(69)
  • 建築金物(54)
  • 厨房用品(36)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 事務用品(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 医療(28)
  • 自転車部品(27)
  • 安全用品(25)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 安全保護具(25)
  • 家電(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • オフィス家具(21)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
  • 研磨材(17)
  • カー用品(16)
  • 切削工具(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 防犯用品(14)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 防災用品(12)
  • テープ(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • マスク(5)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 手袋(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sas」の検索結果

関連キーワード
51,616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.5インチSATA/SAS SSD/HDD - 3.5インチSATA HDD変換ケース StarTech.com

    2.5インチSATA/SAS SSD/HDD - 3.5インチSATA HDD変換ケース

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    HDDを別のトレイやエンクロージャに入れないトレイレス設計。最大15mm厚2.5インチHDDおよびソリッドステートドライブ(SSD)対応。電源インジケータLED。放熱穴の付いた、軽量プラスチック構造。プラグ アンド プレイおよびホットスワップ対応。SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。SAS 1.0/2.0(3.0/6.0 Gbps)対応
    用途3.5インチHDDの代わりに手持ちの2.5インチHDDを使用。2.5インチHDDを3.5インチHDDまたはバックプレーンにインストール。未使用の2.5 インチHDDをデスクトップ型コンピューターの追加ストレージとして使用。大容量12.5mm SATA HDDをフロントベイ取り外し可能ドライブとして使用ブラック高さ(mm)25質量(g)136幅(cm)10長さ(cm)14.5
  • 46cm SAS 29ピン -SATA変換ケーブル ペリフェラル電源付き StarTech.com

    46cm SAS 29ピン -SATA変換ケーブル ペリフェラル電源付き

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ペリフェラル電源付きSAS29ピン - SATA変換ケーブル。ペリフェラル電源接続(LP4)とデータ接続の両方に対応し、SAS外付けストレージ、HBA、RAIDコントローラなどに最適です。 ※SATAコントローラ側でSASドライブに対応している必要があります。
    レッド/ブラック/イエロー質量(g)30コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]オス、SATA(データ)[7ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オスケーブル長(cm)45.7コネクタASATA(7ピン、データ)コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS)オス形状SATA(データ)[7ピン]、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプオス - オス
  • 3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応 StarTech.com

    3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    作業効率の向上: 3ドライブホットスワップバックプレーン。2つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。最大3台の3.5インチSATAまたはSASハードドライブ(HDD)を接続可能。優れた互換性:汎用性に優れ、SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応するハードディスク モバイルラック。エンタープライズシステムアプリケーションに理想的。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単セットアップ:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるよう各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途イメージ化 - 新しいシステムをビルドまたは設定する場合、Windows OSを素早く、複数のブランクHDDにコピーするため、マスターシステムのホットスワップベイを使用。取り外し可能なバックアップソリューションとして使用するため、サーバやワークステーションコンピュータにホットスワップベイを追加。外付けHDDを必要とせずに、ハードドライブを素早く挿入、交換する必要があるIT環境向けに高さ(cm)8.5ブラック幅(cm)14.6長さ(cm)19.4湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20 ~ 60動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 6Gbps
  • 3.5インチベイ内蔵HDDケース 2.5インチハードディスク対応着脱マウンタ SATA/SAS互換2.5インチSSD/HDDに対応 StarTech.com

    3.5インチベイ内蔵HDDケース 2.5インチハードディスク対応着脱マウンタ SATA/SAS互換2.5インチSSD/HDDに対応

    StarTech.com
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応 3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用 2.5インチドライブをツールレスで装着 SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応
    用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着高さ(mm)26シルバー & ブラック質量(g)252幅(cm)10.1長さ(cm)14.6保存温度(℃)-20 ~ 55動作温度(℃)0 ~ 55
  • 2m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088 StarTech.com

    2m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088

    StarTech.com
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個) 耐久性のあるメタル製コネクタ 最大データ転送速度6 Gbps マルチレーン設計 SATAデバイスとの下位互換性
    用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続。SASバックプレーンにSASコントローラを接続。外付けHDDをSASコントローラに接続ブラック質量(g)218ケーブル長(m)2コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
  • SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    ・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き 。・ツールレス対応。・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)。・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現
    仕様●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります質量(kg)実質量:1.40ブラック備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。規格5.25インチハードディスク溝x 3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199型番SST-FS305B-12Gインターフェース7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 2データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応2インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
  • 1m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088 StarTech.com

    1m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個) 耐久性のあるメタル製コネクタ 最大データ転送速度6 Gbps マルチレーン設計 SATAデバイスとの下位互換性
    用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続。SASバックプレーンにSASコントローラを接続。外付けHDDをSASコントローラに接続ブラック質量(g)143ケーブル長(m)1コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
  • 50cm SAS(Serial Sttached SCSI)ケーブル SFF-8087(MiniSAS)-4x ラッチ付SATAケーブル StarTech.com

    50cm SAS(Serial Sttached SCSI)ケーブル SFF-8087(MiniSAS)-4x ラッチ付SATAケーブル

    StarTech.com
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    1x SFF-8087コネクタ 4xラッチ付きSATAコネクタ 各チャンネルで最大6Gbpsに対応 マルチレーン設計
    レッド質量(g)47ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オスケーブル長(cm)50コネクタASFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)コネクタBSATA(データ)[7ピン]転送速度(Gbps)最大:6変換タイプオス - オス
  • ユニット SAS (BS) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (BS)

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • SASコントローラ NEC三菱

    SASコントローラ

    NEC三菱
    109,800税込120,780
    1式
    12日以内出荷
    PCI Express 3.0(x8)LowProfile/Full Height対応PCIボード 外部8 Port(4 x 2コネクタ)12Gbs
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4198-56
  • ユニット,SAS MAZDA(マツダ)

    ユニット,SAS

    MAZDA(マツダ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (GE) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (GE)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • DL360 Gen10 2SFF(2.5型) SAS/SATA バックプレーン HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 Gen10 2SFF(2.5型) SAS/SATA バックプレーン

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (KD) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (KD)

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット,SAS MAZDA(マツダ)

    ユニット,SAS

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • HD SAS to Mini-SAS ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    HD SAS to Mini-SAS ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    50,980税込56,078
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット SAS (LB) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (LB)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (DC) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (DC)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (NC) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (NC)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (GS) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (GS)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (GC) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (GC)

    MAZDA(マツダ)
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
  • (BEPN-)ユニット,SAS MAZDA(マツダ)

    (BEPN-)ユニット,SAS

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (TC) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (TC)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (GJ) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (BP) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (BP)

    MAZDA(マツダ)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (BH) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (BH)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (BC) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (BC)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • (GBFT)ユニット、SAS MAZDA(マツダ)

    (GBFT)ユニット、SAS

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (LD) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (LD)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (GH) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (GH)

    MAZDA(マツダ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (GG) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (GG)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (GD) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (GD)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (EH) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (EH)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (BR) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (BR)

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (BF) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (BF)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • SAS-TEC 背中用プロテクター DAYTONA(デイトナ)

    SAS-TEC 背中用プロテクター

    DAYTONA(デイトナ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。 つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。 いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。 軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。 水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
    ブラック
  • SAS-TEC 背中プロテクター DAYTONA(デイトナ)

    SAS-TEC 背中プロテクター

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
    サイズS幅(mm)約180厚さ(mm)13タイプレベル1縦(mm)約320
  • ユニット SAS (M0) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (M0)

    MAZDA(マツダ)
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (D6) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (D6)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット SAS (D5) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (D5)

    MAZDA(マツダ)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...