カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- StarTech.com(96)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(24)
- Kawasaki(43,787)
- Asahicho(旭蝶繊維)(684)
- MAD MAX(マッドマックス)(628)
- PMC(533)
- RS PRO(411)
- ホンダ(330)
- MIKASA (ミカサ)(286)
- AFAM(アファム)(203)
- 三菱ふそう(200)
- DAYTONA(デイトナ)(127)
- SMC(122)
- ゴールドメダル(120)
- brembo(104)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(101)
- POSH Faith(99)
- NOJIMA ENGINEERING(92)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(84)
- ブランドをもっと見る
「sas」の検索結果
特価

4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格
(854件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(1L)当日出荷Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ネックアイス 22℃ 高機能
(44件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。用途熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCMサイズフリー質量(g)約360タイプ保冷剤入種類ネッククーラー内径(Φmm)約130外径(Φmm)約195適合サイズ首周り41cmまで融点(℃)約22固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40使用時間(時間)約3~4時間