カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(76)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • バイク純正部品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 事務用品(11)
  • オフィス家具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「sas4」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットアダプターセット SUNDRY(角利産業)

    ソケットアダプターセット

    SUNDRY(角利産業)(46件のレビュー)
    759税込835
    1セット(4個)
    当日出荷
    異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
    セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
  • 蓄圧式噴霧器 4L E-Value

    蓄圧式噴霧器 4L

    E-Value
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    軽くてコンパクト、肩掛けバンド付きで楽に作業が可能です。圧力式で、瞬間、連続噴霧が可能です。連続噴霧出来るレバーロック機能付きです。庭木・草花の消毒や殺虫の為の薬液の噴霧に最適です。扇状に噴霧でき除草剤噴霧に最適な噴口付です。
    用途蓄圧式の噴霧器。仕様噴霧目安:(霧)約1m・(直射)約6.5m材質本体・ノズル:ポリプロピレン ホース:軟化ビニール 容器:ポリエチレン・パイプ:グラスファイバー型式肩掛け式質量(kg)1.1種類蓄圧式容量(L)4安全弁設定圧力(MPa)約0.3ノズル長(cm)30
  • VSA A形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VSA A形スプロケットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類アイドラー列数1スプロケット形状A形
  • 内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m StarTech.com

    内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m

    StarTech.com
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    6Gbps SATAドライブ対応 費用対効果に優れた交換用ケーブル 安心して使用できる全使用期間保証
    用途SASコントローラを4つのSATAドライブに接続ブラック/シルバー質量(g)42ケーブル長(m)1コネクタ形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス×4コネクタASFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS)コネクタBSATA(データ)[7ピン]伝送速度(Gbps)6(SATAドライブ)変換タイプメス - メス
  • ユニット SAS (D4) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (D4)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ

    ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)

    サカエ
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ユニット SAS (H4) MAZDA(マツダ)

    ユニット SAS (H4)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) サカエ

    ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター)

    サカエ
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)導電性ゴム車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/引出付/ねじ込み式キャスター) サカエ

    ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/引出付/ねじ込み式キャスター)

    サカエ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。 引出付なので小物の収納に便利です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)880材質(車輪)導電性ゴム車段数3キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/引出付/ねじ込み式キャスター) サカエ

    ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/引出付/ねじ込み式キャスター)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。 引出付なので小物の収納に便利です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車段数3キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(ねじ込みキャスター用) サカエ

    スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(ねじ込みキャスター用)

    サカエ
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    スーパーワゴン用オプションフロアストッパーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレート形止水栓 TOTO

    ストレート形止水栓

    TOTO
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)

    椿本チエイン
    239税込263
    1リンク
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
  • シートスタット 4点付 ステンレス 平田ネジ

    シートスタット 4点付 ステンレス

    平田ネジ
    139,800税込153,780
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
  • ミニビットシリンダ 押出単動形 コガネイ

    ミニビットシリンダ 押出単動形

    コガネイ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式押出単動形
  • ジグシリンダC 押出単動形 CSAS40シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 押出単動形 CSAS40シリーズ

    コガネイ
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)40
  • 簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 4個セット ホームテイスト

    簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 4個セット

    ホームテイスト
    5,998税込6,598
    1セット
    8日以内出荷
    太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート 4個セット!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。
    用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×4cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】表面:塩化ビニル樹脂中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • シートスタット オールステンレス 3/8 100個入 SSASシリーズ コノエ

    シートスタット オールステンレス 3/8 100個入 SSASシリーズ

    コノエ
    149,800税込164,780
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
  • シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ コノエ

    シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ

    コノエ
    129,800税込142,780
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(8.5x30x1.5)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:17kgアズワン品番65-6134-94
  • ミニビットシリンダシリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダシリーズ

    コガネイ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式押出単動形
  • Light Grid SICK

    Light Grid

    SICK
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック - ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか 8 mm x 25 mm で、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ 120 → 1、
  • Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    99,980税込109,978
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)4コネクタ形状Mini SAS HD - (Mini SAS Fanout)×4
  • 木製椅子 S・S肘 SH400 プラス[家具]

    木製椅子 S・S肘 SH400

    プラス[家具]
    49,980税込54,978
    1台
    16日以内出荷
    材質背・座:ビニルレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘・脚:ブナ成型合板/ポリウレタン塗装タイプ脚端部:フェルト付有効内寸(mm)25(杖置き部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×535×750グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(4m) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(4m)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    ケーブル長(m)4コネクタ形状Mini SAS - Mini SASケーブルタイプSASケーブル
  • SFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用 StarTech.com

    SFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用

    StarTech.com
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    高速パフォーマンス:チャネルあたり6Gbpsの帯域幅に対応し、信頼性の高い安定したデータ転送を実現。安定した接続:4つのラッチ式SATAコネクタを搭載し、常に安全で安定した使用が可能。コスト効率の高い設計:4台のSATAドライブを1つのSFF-8087バックプレーンに接続。RAID、HBA、JBOD構成に対応し、すっきりしたケーブルの取り回しを実現。優れた互換性:Mini SASバックプレーンをSAS/SATA RAIDコントローラまたはマザーボードに接続。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途Mini SAS バックプレーンを SAS / SATA RAID コントローラーまたはマザーボードに接続仕様●コネクタA:SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)●コネクタB:4x SATA (データ、7ピン)●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:18mm●製品高さ:10mm●製品質量:46gRoHS指令(10物質対応)対応
  • DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA ミッドトレイドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA ミッドトレイドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    ミッドトレイドライブケージキット。DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA ミッドトレイドライブケージキット。
  • DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA LP ミッドトレイドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA LP ミッドトレイドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA LP ミッドトレイドライブケージキット。
  • SilverStone SFF-8643 36pin - SFF-8087 36pin Mini-SASケーブル 4レーン SST-CPS06 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SFF-8643 36pin - SFF-8087 36pin Mini-SASケーブル 4レーン SST-CPS06

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,398税込3,738
    1台
    7日以内出荷
    ・厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・堅牢なコネクタで確実な接続。・4レーン高パフォーマンス設計。・ケーブル長600mm
    仕様SASポート:4ブラック型番SST-CPS06コネクタSFF-8643 - SFF-8087、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット。
  • ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット。
  • ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット。
  • DL360 Gen11 4LFF SAS/SATA Sig ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 Gen11 4LFF SAS/SATA Sig ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    DL360 Gen11 4LFF SAS/SATA Sig ケーブルキット。
  • ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット。
  • DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA フロントドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA フロントドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA フロントドライブケージキット。
  • Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 2M Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 2M Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    80,980税込89,078
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)2コネクタ形状Mini SAS HD - (Mini SAS Fanout)×4
  • 1U Rack Mount 4m SAS HD LTO Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    1U Rack Mount 4m SAS HD LTO Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    51,980税込57,178
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)4ケーブルタイプLTO ドライブケーブル
  • ML350 G12 4LFF SAS/SATA Drive Cage Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 G12 4LFF SAS/SATA Drive Cage Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    61,980税込68,178
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 4LFF SAS/SATA LP Drive Cage HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 4LFF SAS/SATA LP Drive Cage

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
  • 1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルキット。1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit。
    容量(GB)12