カテゴリ
- パソコン/周辺機器(56)
- 事務用品(11)
- バイク部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
- StarTech.com(10)
- NEC(9)
- ゼブラ(9)
- コガネイ(4)
- AFAM(アファム)(4)
- QNAP(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 椿本チエイン(1)
- 寺西化学(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- TOTO(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- SEAGATE(シーゲイト)(1)
- ウェルチ・アレン(1)
- ナリカ(1)
- SUNDRY(角利産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sas4」の検索結果

ソケットアダプターセット
SUNDRY(角利産業)(46件のレビュー)¥759税込¥8351セット(4個)当日出荷異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷6Gbps SATAドライブ対応 費用対効果に優れた交換用ケーブル 安心して使用できる全使用期間保証用途SASコントローラを4つのSATAドライブに接続色ブラック/シルバー質量(g)42ケーブル長(m)1コネクタ形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス×4コネクタASFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS)コネクタBSATA(データ)[7ピン]伝送速度(Gbps)6(SATAドライブ)変換タイプメス - メス
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥239~税込¥263~1リンク当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
シートスタット 4点付 ステンレス
平田ネジ¥139,800~税込¥153,780~1箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
ミニビットシリンダ 押出単動形
コガネイ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式押出単動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS40シリーズ
コガネイ¥9,598~税込¥10,558~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)40
簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 4個セット
ホームテイスト¥5,998税込¥6,5981セット8日以内出荷太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート 4個セット!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×4cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】表面:塩化ビニル樹脂中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ミニビットシリンダシリーズ
コガネイ¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式押出単動形
Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥99,980税込¥109,9781本8日以内出荷ケーブル長(m)4コネクタ形状Mini SAS HD - (Mini SAS Fanout)×4
SFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷高速パフォーマンス:チャネルあたり6Gbpsの帯域幅に対応し、信頼性の高い安定したデータ転送を実現。安定した接続:4つのラッチ式SATAコネクタを搭載し、常に安全で安定した使用が可能。コスト効率の高い設計:4台のSATAドライブを1つのSFF-8087バックプレーンに接続。RAID、HBA、JBOD構成に対応し、すっきりしたケーブルの取り回しを実現。優れた互換性:Mini SASバックプレーンをSAS/SATA RAIDコントローラまたはマザーボードに接続。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途Mini SAS バックプレーンを SAS / SATA RAID コントローラーまたはマザーボードに接続仕様●コネクタA:SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)●コネクタB:4x SATA (データ、7ピン)●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:18mm●製品高さ:10mm●製品質量:46gRoHS指令(10物質対応)対応
DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA ミッドトレイドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷ミッドトレイドライブケージキット。DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA ミッドトレイドライブケージキット。
DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA LP ミッドトレイドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA LP ミッドトレイドライブケージキット。
SilverStone SFF-8643 36pin - SFF-8087 36pin Mini-SASケーブル 4レーン SST-CPS06
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,398税込¥3,7381台7日以内出荷・厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・堅牢なコネクタで確実な接続。・4レーン高パフォーマンス設計。・ケーブル長600mm仕様SASポート:4色ブラック型番SST-CPS06コネクタSFF-8643 - SFF-8087、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット。
ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット。
ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット。
DL360 Gen11 4LFF SAS/SATA Sig ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷DL360 Gen11 4LFF SAS/SATA Sig ケーブルキット。
ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット。
DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA フロントドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA フロントドライブケージキット。
Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 2M Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥80,980税込¥89,0781本8日以内出荷ケーブル長(m)2コネクタ形状Mini SAS HD - (Mini SAS Fanout)×4
1U Rack Mount 4m SAS HD LTO Cable Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥51,980税込¥57,1781本8日以内出荷ケーブル長(m)4ケーブルタイプLTO ドライブケーブル
1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷ケーブルキット。1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit。容量(GB)12
1U Rack Mount 4m Mini SAS LTO Cable Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥47,980税込¥52,7781本8日以内出荷ケーブル長(m)4ケーブルタイプLTO ドライブケーブル
4x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応
StarTech.com¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷作業効率の向上: 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0用モバイルラック。3つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。優れた互換性:3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0対応リムーバブルラック。SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単な使い方:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるように各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途新規システムや構成時のイメージ作成に活用。マスターシステムのホットスワップベイを使用してWindows OSを複数の空ハードドライブにコピー。取り外し可能なバックアップソリューションとして、ホットスワップベイをサーバーやワークステーションコンピュータに追加。外付けHDDケースを使用せずにハードドライブを交換・接続するIT環境。クラウドストレージよりもセキュリティに優れたオンサイトデータバックアップに活用幅(cm)14.6長さ(cm)19.7湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12.6動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大)6Gbps
SilverStone 3つの5.25デバイスベイ~4つの3.5 SAS 12G / SATA 6Gbit/s ホットスワップアダプタケージ SST-FS304B-V
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷4つの3.5 SAS-12G/SATA 6Gbit/sドライブが3つの5.25デバイスベイに装着可能。9.5mm スリムODDと互換。個別のLEDインジケーターでドライブ状態を表示。冷却ファン内蔵で優れた熱拡散性。ホットスワップ機能対応仕様●LEDインジケーター:電源:緑色、アクセス:青色点滅●ドライブサポート:2.5インチ/3.5インチSAS/SATA外付けホットスワップx4、9.5mmスリムODD x 1●主なインターフェース:7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ●製品型番:SST-FS304B-V●転送速度:12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 3●電源コネクター:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1その他SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります材質プラスチックフロントパネル、スチールボディ寸法(mm)146 (W) x 126 (H) x 196 (D)質量(kg)1.08色黒ファン92mm x 1RoHS指令(10物質対応)対応
QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ
QNAP¥2,498,000税込¥2,747,8001台17日以内出荷TL-R6020Sep-RP SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャは、60 ベイ・ 4U 高密度シャーシで、QNAP NAS に最適なペタバイトレベルのストレージ拡張ソリューションです。4 つの高速 Mini-SAS HD(SFF-8644)ポートを備え、SAS 12Gbps 伝送インターフェースおよび Broadcom SAS データ Bolt 帯域幅最適化技術に対応しています。Mini-SAS デュアルパス冗長性設計により、拡張ユニットケーブルが 1 本故障してもシステム運用を維持します。最大 4 台までデイジーチェーン接続が可能で、監視ビデオアーカイブやビッグデータストレージ、マルチメディア画像ストレージなどのコールドストレージアプリケーションに最適です。仕様●LED インジケーター:フロントパネル:HDD 1-60、電源ボタン、電源ステータスLED、電源障害LED、温度(過熱)LED、ファン故障LEDリアパネル:SASコネクター、SAS UP/DOWNリンクステータスLED、ID LED●フォームファクター:4U ラックマウント●ホットスワップ:対応質量(kg)(正味)25.204寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176 × 482 × 750 電源ユニットのイヤーフックと突出部を除く。インターフェースJBOD 接続:SAS、ホスト:4×12Gb/s SAS 3.0 ワイドポート(4 ワイドポート)Mini-SAS HD(SFF-8644)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SAS 12Gb/s、6Gb/sハードドライブ3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sハードドライブRAIDグループでは1種類のディスク(HDDまたはSSD)のみ使用できます。1つのRAIDグループで異なる種類のディスクを組み合わせることはサポートされていません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40 (32°F - 104°F)総質量(kg)38.5ドライブベイ60×3.5インチシステムは HDD なしで出荷されます。ボタン仕様電源
サラサマルチ 0.4
ゼブラ(8件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。4色+シャープペン仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・青・赤・緑先端ボール径(mm)0.4インクジェルインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 122繰り返し・詰め替え対応
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
SilverStone SFF-8643 から SFF-8643への内部Mini SAS HDケーブル - 750mm SST-CPS04-750
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,498税込¥4,9481台7日以内出荷・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長750mm仕様SASポート:4長さ(mm)750色ブラック / ブルー型番SST-CPS04-750コネクタSFF-8643 36ピン x 2RoHS指令(10物質対応)対応
スラリマルチ 0.5
ゼブラ¥399税込¥4391本当日出荷1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。4色+シャープペン仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.6エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・青・赤・緑先端ボール径(mm)0.5インクエマルジョンインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 121繰り返し・詰め替え対応
U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け
StarTech.com¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷4ベイバックプレーン:4台のU.2(SFF-8639)NVMeドライブを搭載可能。7mmから15mmまでの2.5インチNVMe SSDに対応。各ドライブは独立したMini-SAS(SFF-8643)ポートで最大32Gbpsの転送速度を実現。単一の5.25インチベイに収まる設計。セキュアな設計:ロック機構付きのドライブトレイ(鍵2本付属)により、ドライブを安全に保持し、セキュリティを強化。誤ったホットスワップ操作を防止し、安定した運用を実現。アルミ製ボディが放熱性を高め、ドライブの温度上昇を抑制。交換用ドライブトレイ(型番:SATSASTRX25)は別売。優れた通気設計:4台のドライブトレイに通気孔を設け、前面の吸気口および背面の2基の冷却ファンにより、エアフローを効率的に確保。ドライブを安定した温度で冷却し、優れたパフォーマンスを維持。背面のファンスイッチで、冷却ファンの風量を高/低の2段階で調整可能。幅広い互換性:Storage Spaces(Microsoft)、RAID Assistant(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などの主要なストレージ管理システムに対応。ドライバーや専用ソフトウェアを必要とせず、あらゆるOSで使用可能。U.2 NVMeドライブ専用設計。簡単なセットアップ:4本の61cm Mini-SAS HDケーブルおよびドライブ/バックプレーン用の取付けねじを同梱。デスクトップやサーバーの電源ユニットから、1本のSATA電源ケーブルで4台のドライブに給電可能。各ドライブの動作状態とアクセス状況を表示するLEDインジケーターを搭載用途安定したデータバックアップおよびアーカイブ環境を求める法人・プロフェッショナル向け。ファイルサーバーまたはネットワーク接続ストレージ(NAS)システムに拡張可能なストレージソリューションを追加仕様●ホストコネクタ:4x U.2 (PCIe、SFF-8639、AHCI/NVMe)●搭載コネクタ:4x SFF-8643 (内部 HD Mini SAS、36ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:対応●ファン:搭載●冷却ファン:2×35 mm●インターフェース:U.2 (SFF-8639、PCIe x4)●ドライブ数:4●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:U.2 (PCIe、NVMe、SFF-8639)●ドライブ取付方法:着脱式●2.5インチベイ数:4●対応ドライブ高さ:7mm、9.5mm、12.5mm、15mm●ファンベアリングタイプ:スリーブベアリング●気流速度:2.47 CFM●ノイズレベル:21.3 dBA●最大データ転送速度:32Gbps●4Knサポート:対応●ポートマルチプライヤ:非対応●ホットスワップ:対応●挿抜耐久回数:500●MTBF(平均故障間隔):30000時間●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~55℃●湿度:5%~65% RH(結露なきこと)●製品幅:139 mm●製品長さ:146 mm●製品高さ:42 mm●製品質量:704 g●材質:アルミ●付属品:4×61cm ミニSASケーブル、1x 鍵、8x フレーム取付ねじ、16x ドライブ取付ネジ、クイックスタートガイド●注意:本製品はU.2(SFF-8639)ドライブのみをサポートします。ホットスワップにはホスト側のPCIeホットスワップサポート数が必要です。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応