218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm)152 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)13 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)31.5 ケーブル長(cm)15.2 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

変換名人SATAケーブル
延長用SATA用データ+電源ケーブルです。 デバイスまでの長さが足りない時などに便利です。
イエロー/ブラック/レッド ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA(7ピン オス)+SATA電源(15ピン オス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) ケーブル長(cm)約50 変換タイプオス-メス コネクタ1SATA7ピン/15ピン一体型 コネクタ2SATA7ピン/15ピン一体型
1個
829 税込912
当日出荷

2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 45cmのケーブル長
レッド 規格SATA 3.0 ケーブル長(m)0.457 コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)45.7 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)最大6 変換タイプオス - オス
1個
619 税込681
翌々日出荷

メス22ピン - オス22ピンSATAデータ/電源コンボ 30cm延長ケーブル
用途システムの構築時やアップグレード時の柔軟性を実現。バックプレーンアダプタの接続を延長。ドライブドックの接続を延長 レッド 質量(g)34 規格SATA 3.0 コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]メス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス ケーブル長(cm)30.5 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)6 変換タイプメス - オス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

変換名人SATAケーブル
SATA(7ピン+15ピン)を延長するケーブルです。 手持ちのケーブルの長さが不足している時などに便利です。 配線にゆとりのある50cmです。
イエロー/ブラック/レッド 質量(g)44 ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状SATA(7ピン+15ピン オス) - SATA(7ピン+15ピン オス) ケーブル長(cm)約50 変換タイプオス-オス コネクタ1SATA7ピン/15ピン一体型 コネクタ2SATA7ピン/15ピン一体型
1個
829 税込912
当日出荷

仕様コンタクト数 = 22行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1.5A定格電圧 = 15 V dcシリーズ = SATAコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 47018シリアルATA(TM)デスクトップストレージインターフェイス. シリアルATA(TM)は、デスクトップ及びサーバーストレージ接続の最先端のソリューションを提供します。 ケーブル接続及びダイレクトドッキングシステムの1.8インチ、2.5インチ、3.5インチのフォームファクタに対応しています。 これらのSATA接続は1.5Gbpsに対応しています。 Molexシリーズ47018シリアルATAホストレセプタクルは、1.27 mmピッチ、SMTライトアングル上部実装タイプで、0.76 μm金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ47080シリアルATAシュラウド付き信号プラグ(ペグ及びロックラッチ付き)は、ライトアングルで0.76 μmの金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ67490は、リバースタイプのSMTライトアングルシリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ67491は、スルーホール縦型シリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ87713は、SMT縦型シリアルATAホストレセプタクルです。. 第2世代の速度要件を満たすSATA信号ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

変換名人SATAケーブル
SATA(7ピン)ケーブルとSATA(7ピン)を中継するコネクタです。 手持ちのケーブル同士を繋ぐ時などに便利です。 ケーブルのラッチを留めるロック付きで安心です。
ブラック 質量(g)5 コネクタ形状SATA(7ピン オス) - SATA(7ピン オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×41×7 変換タイプオス-オス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1個
619 税込681
5日以内出荷

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 延長用のSATA3対応ケーブル。ストレート側コネクタラッチ付きです。
ケーブル長(m)0.3 レッド 規格シリアルATA3 コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンオス アズワン品番64-0863-05 伝送速度(Mbps)600 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)6 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ ケーブル長30cm
用途システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現。SATAバックプレーンアダプタの接続を延長。SATAドライブドックの接続を延長 レッド/ブラック/イエロー/オレンジ 質量(g)23 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オス 変換タイプメス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

変換名人SATAケーブル
SATA電源(15ピン)をペリフェラル(大4ピン)×2分岐に変換するケーブルです。 余っているSATA電源で古いデバイスを動かす時に便利です。
コネクタ形状SATA電源(15ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)×2 ケーブル長(cm)約15 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
7日以内出荷

1x Slimline SATA(データ&電源)レセプタクル。1x SATA(データ&電源)プラグ。ケーブル長15cm
用途Slimline SATA光学ドライブを標準SATAマザーボードに接続 レッド ケーブル長(mm)152 質量(g)14 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ&電源、7+15ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
989 税込1,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g)約70 タイプ変換器 ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番64-0866-78 インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB)(対応最大)3 オス形状USB Type-A/SATA 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様コンタクト数 = 15行数 = 1ピッチ = 1.27mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SATA併用可能製品 = 67581圧着端子ボディ向き = ストレート長さ = 24.12mm幅 = 7.7mm深さ = 20.6mmハウジング材質 = サーモプラスチックシリーズ番号 = 67582Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002&#x27;) 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121&#x27;) 904-8121/及び< 800-7009&#x27;) 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009&#x27;) 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121&#x27;) 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

変換名人SATAケーブル
SATA(7ピン)を延長するケーブルです。 手持ちのケーブルの長さがちょっと不足している時などに便利です。
質量(g)11 コネクタ形状SATA(7ピン オス) - SATA(7ピン メス) ケーブル長(cm)約30 変換タイプオス-メス
1個
519 税込571
5日以内出荷

変換名人SATAケーブル
SATA電源を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで使いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。
質量(g)23 タイプラッチあり コネクタ形状SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス) ケーブル長(cm)約30 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 両コネクタラッチ付きです。
規格シリアルATA3 コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) 伝送速度(Mbps)600 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)6 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個のSATA電源プラグ - 4個のSATA電源レセプタクル 耐久性のある 構造
用途1つのシリアルATA電源コネクタに最大4つのSATAドライブを接続 長さ(mm)400 ブラック 高さ(mm)16.5 質量(g)33 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×4 - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)29 ケーブル長(cm)40 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBSATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

シリアルATA III規格に準拠。 最大6 Gbpsのデータ転送速度。
レッド ケーブル長(mm)457 質量(g)79 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。 SATA電源変換とデータの一体型コネクタを採用したケーブルです。 セットコネクタで抜けにくい!! 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
ケーブル長(m)データ:0.2、電源変換:0.13 コネクタ形状マザーボード側:SATAデータ (7ピン) メス、ケーブル側:SATA電源 (15ピン) オス、デバイス側:Slimline SATAメス (電源6ピン、データ7ピン) ケーブル長(cm)データ:20、電源変換:13 変換タイプメス - オス/メス - メス コネクタ1SATA 7ピン(データ)、SATA 15ピン(電源) コネクタ2SATA(電源6ピン、データ7ピン)
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

2個のラッチ付きSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。ケーブル長さ20cm
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 ケーブル長(cm)20.3 レッド 質量(g)7.7 保証期間ライフタイム その他の機能抜け防止機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.203 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
949 税込1,044
9日以内出荷

slimSATA - SATA変換アダプタ
ブラック 変換タイプオス - オス コネクタ1SlimSATA コネクタ2SATA7ピン+SATA電源15ピン
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

すべてのIDEハードドライブと互換 実装が簡単
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm)50 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)12.4 ケーブル長(m)0.05 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)35 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2ペリフェラル 4ピン
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

1x SATAコネクタ 1x ペリフェラル電源コネクタ 1x スリムラインSATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 スリムラインSATA光学ドライブをサポート ケーブル長50 cm
レッド 質量(g)22 ケーブル長(m)0.508 コネクタ形状Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス、Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)50.8 オス形状Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SATA(データ)[7ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1SATA(データ&電源)[13ピン] コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)、SATA(データ)[7ピン]
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1x ペリフェラル電源コネクタ 2個のラッチ付きSATA電源レセプタクル ケーブル長さ30cm
用途2台のシリアルATA HDDを電源の標準的なペリフェラルMolex接続に接続。シリアルATA HDD、CD-RWドライブ、DVD-ROMドライブ、その他の装置と互換性を維持 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)28 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)30.5 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

電源ユニットのSATA電源コネクタ (15ピン) をSATA電源コネクタ (15ピン) 下L型×3に変換します。 3.5インチベイ3段に最適なコネクタ間隔です。 RAIDユーザーにおすすめです。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)23 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 下L型メス×3 ブラック 変換タイプオス - メス コネクタ1SATA15ピン コネクタ2SATA15ピン 下L型×3
1本
929 税込1,022
4日以内出荷

mSATA - SATA(7ピン)変換基板
グリーン 変換タイプオス - オス コネクタ1mSATA コネクタ2SATA7ピン+SATA電源15ピン
1個
2,288 税込2,517
6日以内出荷

薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。
レッド/ブラック/ブルー コネクタ形状Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATA電源(15ピン) オス/Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATAデータ(7ピン) メス ケーブル長(cm)50(データ)/13(電源変換) 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

変換名人SATAケーブル
ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源に変換ケーブルです。 SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。 余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。
イエロー/ブラック/レッド 質量(g)15 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状SATA電源(15ピン メス) - ペリフェラル(大4ピン オス) ケーブル長(cm)約10 変換タイプメス-オス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2ペリフェラル 4ピン
1個
589 税込648
5日以内出荷

変換名人SATAケーブル
ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源×2に変換・分岐するケーブルです。 SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。 余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。
イエロー/ブラック/レッド 質量(g)24 ケーブル長(m)0.18 コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - SATA(15ピン メス)×2 ケーブル長(cm)約18 変換タイプオス-メス コネクタ1ペリフェラル 4ピン コネクタ2SATA 15ピン ×2
1個
619 税込681
5日以内出荷

変換名人SATAケーブル
ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源の下L方向に変換ケーブルです。 SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。 L型なのでデバイなどの干渉を回避できます。 余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。
質量(g)15 コネクタ形状SATA電源(15ピン 下L型 メス) - ペリフェラル(大4ピン オス) ケーブル長(cm)約10 変換タイプメス-オス
1個
589 税込648
5日以内出荷

変換名人SATAケーブル
SATA用データ+電源の一体型ケーブルです。 HDDのバックアップなどに便利です。
質量(g)46 コネクタ形状SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) ケーブル長(cm)約50 変換タイプメス-メス
1個
829 税込912
当日出荷

1個のSATA電源プラグ 2個のSATA電源レセプタクル 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途コンピュータの電源にSATA電源接続を追加 長さ(mm)152 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)25 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBSATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
799 税込879
翌々日出荷

変換名人SATAケーブル
SATA電源を延長するケーブルです。 ケーブル長50cmで使いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。
質量(g)34 タイプラッチあり コネクタ形状SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス) ケーブル長(cm)約50 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
当日出荷

ケーブル長15cm シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) 標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電 シリアルATA 3.0規格に準拠
用途シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)13 ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) メス形状SATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA電源[15ピン] コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1個
859 税込945
翌々日出荷

2.5インチ内蔵SATA SSD/HDD端子に接続するだけで外付けUSBストレージとして簡単に使えます。 HDDからSSDへの引っ越しの際にも最適です。
コネクタ形状SATAオス - USB Type-Aオス 耐ノイズフェライトコア付き オス形状SATA、USB Type-A 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

シリアルATA III規格に準拠。 最大6Gbpsのデータ転送速度。
レッド ケーブル長(mm)305 質量(g)32 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

シリアルATA III規格に準拠 最大6Gbpsのデータ転送速度
ブラック 質量(g)66 規格シリアルATA III ケーブル長(m)0.914 コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)91.4 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)最大6 変換タイプオス - オス コネクタ1eSATA(データ)[7ピン] コネクタ2eSATA(データ)[7ピン]
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

パネルマウント型eSATAポート:ネジ付きで、確実な取り付けが可能。最大6Gbpsの高速データ転送をサポート。Serial ATA 3.0規格に準拠
用途SATAコントローラーからeSATAパネルマウントに接続 仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:eSATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:PVC●インターフェースと転送速度:SATA 3.0 (6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:305mm●製品質量:24g●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷