349件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 15行数 = 1ピッチ = 1.27mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SATA併用可能製品 = 67581圧着端子ボディ向き = ストレート長さ = 24.12mm幅 = 7.7mm深さ = 20.6mmハウジング材質 = サーモプラスチックシリーズ番号 = 67582Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002&#x27;) 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121&#x27;) 904-8121/及び< 800-7009&#x27;) 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009&#x27;) 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121&#x27;) 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

仕様コンタクト数 = 22行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1.5A定格電圧 = 15 V dcシリーズ = SATAコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 47018シリアルATA(TM)デスクトップストレージインターフェイス. シリアルATA(TM)は、デスクトップ及びサーバーストレージ接続の最先端のソリューションを提供します。 ケーブル接続及びダイレクトドッキングシステムの1.8インチ、2.5インチ、3.5インチのフォームファクタに対応しています。 これらのSATA接続は1.5Gbpsに対応しています。 Molexシリーズ47018シリアルATAホストレセプタクルは、1.27 mmピッチ、SMTライトアングル上部実装タイプで、0.76 μm金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ47080シリアルATAシュラウド付き信号プラグ(ペグ及びロックラッチ付き)は、ライトアングルで0.76 μmの金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ67490は、リバースタイプのSMTライトアングルシリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ67491は、スルーホール縦型シリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ87713は、SMT縦型シリアルATAホストレセプタクルです。. 第2世代の速度要件を満たすSATA信号ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = SATAコネクタハウジングシリーズ = SATAコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 67581Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002&#x27;) 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121&#x27;) 904-8121/及び< 800-7009&#x27;) 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009&#x27;) 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121&#x27;) 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1x Slimline SATA(データ&電源)レセプタクル。1x SATA(データ&電源)プラグ。ケーブル長15cm
用途Slimline SATA光学ドライブを標準SATAマザーボードに接続 レッド ケーブル長(mm)152 質量(g)14 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ&電源、7+15ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1x SATAコネクタ。1x ペリフェラル電源コネクタ。1x スリムラインSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。スリムラインSATA光学ドライブをサポート。ケーブル長 91cm
用途スリムライン光学ドライブをデスクトップパソコンに追加 レッド ケーブル長(mm)914 質量(g)32 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1x SATAコネクタ。1x ペリフェラル電源コネクタ。1x スリムラインSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。スリムラインSATA光学ドライブをサポート。ケーブル長さ30cm
用途スリムライン光学ドライブをデスクトップパソコンに追加 レッド ケーブル長(mm)305 質量(g)32 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に10口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。10台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM106:このSATA 3 6Gbpsカードは、1つの2ポートx2 PCIe Gen2ホストチップ(ASM1062)と2つの5ポートポートポートマルチプライヤ(JMB575)を搭載し、10個のSATA(シリアルATA)ポートを追加し、合計最大8Gbpsの帯域幅を実現。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.3 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 内蔵RAIDなし分岐不要でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPCまたはサーバーに10台のSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)120 幅(mm)54 高さ(mm)18 質量(g)59 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数10 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 コネクタ1 - PCI Express x2、内部ポート:10 - SATA(データ)[7ピン] セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)70 幅(mm)56 高さ(mm)16 質量(g)50 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数4 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2個のラッチ付きSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。ケーブル長さ20cm
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 ケーブル長(cm)20.3 レッド 質量(g)7.7 保証期間ライフタイム その他の機能抜け防止機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.203 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
949 税込1,044
9日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)SATAケーブル
データ転送もスムーズな6Gbps対応。安心3年保証
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)SATA3.0ケーブル
HDD/SSDをマザーボードと接続するために使用するシリアルATAケーブルです。SATA3.0の6Gbpsに対応しており、2.5インチSSDの性能をフルに活用することが可能です。接続部はストレート-ストレートタイプなので、使い勝手に優れます。ラッチが付いており、振動での脱落を防ぐ事が出来ます。
保証期間3年間 コネクタ形状SATA7Pin(ラッチ付)メス - SATA7Pin(ラッチ付)メス 伝送速度(Gbps)6 変換タイプメス - メス 規格SATA3.0 コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン
1本
899 税込989
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリアルATA III規格に準拠。 最大6 Gbpsのデータ転送速度。
レッド ケーブル長(mm)457 質量(g)79 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

シリアルATA III規格に準拠。 最大6Gbpsのデータ転送速度。
レッド ケーブル長(mm)305 質量(g)32 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

タイムリーSATA/IDEドライブ用ACアダプタ
エコ商品
●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。 ●電源をコンセントから確保 PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。 ●各種ドライブを安定動作 各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。 ●その他の使い道 ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。
入力電圧(V)交流100~240 周波数範囲(Hz)50~60 保証期間1年間 コネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用) 仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

StarTech.comSATAケーブル 91cm
エコ商品
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。ケーブル長 91cm
用途SATAドライブ、DVDドライブの接続。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド ケーブル長(mm)914 質量(g)26 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.914 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

StarTech.comSATAケーブル 15cm
エコ商品
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド ケーブル長(mm)152 質量(g)6 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
569 税込626
9日以内出荷

チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート。 4×ラッチ付きSATAコネクタ。 マルチレーンSATAケーブル
用途シリアルATA HDDをSASコントローラまたはバックプレーンに接続 ケーブル長(m)1 レッド 質量(g)80 保証期間ライフタイム コネクタASFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン) コネクタB4x SATA (データ、7ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATAケーブル SST-CPS04
エコ商品
・SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・4レーン、高パフォーマンス設計。・ケーブル長500mm
仕様SASポート:4 ブラック 型番SST-CPS04 コネクタSFF-8643 36ピン x 2 ケーブル長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1個
989 税込1,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速パフォーマンス:チャネルあたり6Gbpsの帯域幅に対応し、信頼性の高い安定したデータ転送を実現。安定した接続:4つのラッチ式SATAコネクタを搭載し、常に安全で安定した使用が可能。コスト効率の高い設計:4台のSATAドライブを1つのSFF-8087バックプレーンに接続。RAID、HBA、JBOD構成に対応し、すっきりしたケーブルの取り回しを実現。優れた互換性:Mini SASバックプレーンをSAS/SATA RAIDコントローラまたはマザーボードに接続。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Mini SAS バックプレーンを SAS / SATA RAID コントローラーまたはマザーボードに接続 仕様●コネクタA:SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)●コネクタB:4x SATA (データ、7ピン)●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:18mm●製品高さ:10mm●製品質量:46g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1x SATA(データ&電源)レセプタクル。1x ペリフェラル電源コネクタ。1x SATA データレセプタクル。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。45cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。SATAドライブアレイに接続 レッド ケーブル長(mm)457 質量(g)27 保証期間ライフタイム コネクタASATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン) コネクタBSATA (データ&電源、7+15ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.457
1個
899 税込989
翌々日出荷

高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)82 幅(mm)54 高さ(mm)17 質量(g)29 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×4 搭載I/OSATA ポート数6 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン] セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1x SATAコネクタ。1x L型/90度SATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド ケーブル長(mm)152 質量(g)6 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
629 税込692
翌々日出荷

1x SATAコネクタ。1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド ケーブル長(mm)152 質量(g)6 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
629 税込692
翌々日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07
エコ商品
・ケーブル接続部は金属金具なしでも固定できるロック機構を採用、金具なしでも脱落しません。・ケーブル長50cm。・コネクタ部はストレート型
長さ(mm)500 ブラック 型番SST-CP07B コネクタ180° データ転送速度6Gb/s RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08
エコ商品
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止。・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル。・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント。・金属ケーブル層でEMI防止。・90°角度コネクタによる拡張互換性
ブラック 型番SST-CP08B コネクタ90° ケーブル長(mm)500 データ転送速度6Gb/s RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現。柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート。互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ。用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレード。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD) インターフェースPCI Express 長さ(mm)71 幅(mm)18 高さ(mm)121 質量(g)33 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間ライフタイム インジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLED セット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06
エコ商品
・全ブラック仕上げの美しいケーブル。・4セットのSATAドライブおよび装置への接続をサポート。・2200μFコンデンサ2個により安定した+12Vおよび+5V電圧を供給。・各SATAコネクタ間隔は43mmで、大部分のケースと互換性あり
ブラック コンデンサ容量(μF)2200 型番SST-CP06 コネクタ1-4直角SATA 15ピンコネクタ ケーブル長(mm)60+43+43+43 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
欠品中

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟な使用が可能な30cmのケーブル長。Serial ATA 3.0規格に準拠。最大6Gbpsのデータ転送速度に対応。システムのエアフローおよび配線のしやすさを改善するように設計
用途システムの構築やアップグレード時にケーブルの配置に柔軟性を提供。SATAデータ接続を必要な長さで延長し、余分なケーブルが引き起こす煩雑さを解消するケーブル。サーバーおよびストレージサブシステムでの使用向け。小型のタワー型パソコン 仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:SATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:300mm●製品幅:14mm●製品高さ:6mm●製品質量:10g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA信号ケーブル 50cm SST-CP07W
エコ商品
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止。・ 美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル。・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント。・金属ケーブル層でEMI防止
長さ(mm)500 ホワイト 型番SST-CP07W コネクタ180° データ転送速度6Gb/s RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02
エコ商品
・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加。・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供。・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット。・ キーロック設計で強化されたセキュリティ。・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応。・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計 材質金属製 ブラック 質量(g)実質量:200 備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05) 型番SST-EXB02 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3 インターフェース7ピンSATAコネクタx 1 保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結 動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結 コネクタ電源:SATA 15ピン x 1 データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
1台
5,298 税込5,828
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06-L
エコ商品
・ケーブル接続部に2200μFのコンデンサーを2個搭載し、安定した電源供給を実現。・各コネクター間の距離は43mm
長さ(mm)180+180+180 ブラック 備考警告:1本の電源ケーブルから4台を超えるドライブに接続しないでください。 コンデンサ容量(μF)2200 型番SST-CP06-L コネクタ1~3変換180°アングルSATA 15ピンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ホットスワップ対応SATA 6Gケーブル SST-CP05
エコ商品
・互換性のあるハードディスクドライブケージでのホットスワップ対応。・高速転送性能を有する業務クラスのコンポーネント。・ロッキング機構付きコネクタで安全操作
型番SST-CP05 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098 税込1,208
欠品中

●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ) 保証期間1年間 対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済み サイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず) 対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降 適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)など コネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン) 外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ ケーブル長(mm)約800 電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G
エコ商品
・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き 。・ツールレス対応。・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)。・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.40 ブラック 備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。 規格5.25インチハードディスク溝x 3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199 型番SST-FS305B-12G インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA信号ケーブル ブラック 50cm SST-CP08W
エコ商品
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止。・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル。・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント。・金属ケーブル層でEMI防止。・90°角度コネクタによる拡張互換性
長さ(mm)500 ホワイト 型番SST-CP08W コネクタ90° データ転送速度6Gb/s RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、STYLE 20276) 伝送速度(Gbps)最大6 寸法(幅W×厚さ)(mm)約7.6×2.2(ケーブル) レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的 仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー 付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド 長さ(mm)80 幅(mm)22 グリーン 高さ(mm)11 質量(g)8 保存温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷