1,041件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1x SATA電源プラグ - 2x SATA電源レセプタクル
用途電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューション レッド/ブラック/イエロー/グレイ 質量(g)21 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA電源[15ピン]×2 コネクタ2SATA電源[15ピン]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

変換名人SATAケーブル
ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源×2に変換・分岐するケーブルです。 SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。 余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。
イエロー/ブラック/レッド 質量(g)24 ケーブル長(m)0.18 コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - SATA(15ピン メス)×2 ケーブル長(cm)約18 変換タイプオス-メス コネクタ1ペリフェラル 4ピン コネクタ2SATA 15ピン ×2
1個
619 税込681
5日以内出荷

1個のSATA電源プラグ 2個のSATA電源レセプタクル 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途コンピュータの電源にSATA電源接続を追加 長さ(mm)152 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)25 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBSATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
799 税込879
翌々日出荷

変換名人SATAケーブル
ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源に変換ケーブルです。 SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。 余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。
イエロー/ブラック/レッド 質量(g)15 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状SATA電源(15ピン メス) - ペリフェラル(大4ピン オス) ケーブル長(cm)約10 変換タイプメス-オス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2ペリフェラル 4ピン
1個
589 税込648
5日以内出荷

1個のSATA電源プラグ - 4個のSATA電源レセプタクル 耐久性のある 構造
用途1つのシリアルATA電源コネクタに最大4つのSATAドライブを接続 長さ(mm)400 ブラック 高さ(mm)16.5 質量(g)33 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×4 - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)29 ケーブル長(cm)40 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBSATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

タイムリーSATA/IDEドライブ用ACアダプタ
エコ商品
●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。 ●電源をコンセントから確保 PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。 ●各種ドライブを安定動作 各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。 ●その他の使い道 ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。
入力電圧(V)交流100~240 周波数範囲(Hz)50~60 保証期間1年間 コネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用) 仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g)約70 タイプ変換器 ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番64-0866-78 インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB)(対応最大)3 オス形状USB Type-A/SATA 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワサプライシリアルATA電源ケーブル
エコ商品
電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(cm)17 ケーブル長(m)0.17 コネクタ形状電源コネクタ(大4ピン)オス - シリアルATA15ピンメス アズワン品番64-0899-02 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - メス コネクタ1電源コネクタ(大4ピン) コネクタ2SATA15ピン
1本
799 税込879
当日出荷

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) ×2に変換します。 SATA機器の増設に便利です。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス×2 変換タイプオス - メス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2SATA15ピン×2
1本
659 税込725
4日以内出荷

変換名人SATAケーブル
SATA電源を延長するケーブルです。 ケーブル長50cmで使いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。
質量(g)34 タイプラッチあり コネクタ形状SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス) ケーブル長(cm)約50 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
当日出荷

仕様コンタクト数 = 15行数 = 1ピッチ = 1.27mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SATA併用可能製品 = 67581圧着端子ボディ向き = ストレート長さ = 24.12mm幅 = 7.7mm深さ = 20.6mmハウジング材質 = サーモプラスチックシリーズ番号 = 67582Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002&#x27;) 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121&#x27;) 904-8121/及び< 800-7009&#x27;) 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009&#x27;) 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121&#x27;) 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm)152 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)13 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)31.5 ケーブル長(cm)15.2 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。 SATA電源変換とデータの一体型コネクタを採用したケーブルです。 セットコネクタで抜けにくい!! 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
ケーブル長(m)データ:0.2、電源変換:0.13 コネクタ形状マザーボード側:SATAデータ (7ピン) メス、ケーブル側:SATA電源 (15ピン) オス、デバイス側:Slimline SATAメス (電源6ピン、データ7ピン) ケーブル長(cm)データ:20、電源変換:13 変換タイプメス - オス/メス - メス コネクタ1SATA 7ピン(データ)、SATA 15ピン(電源) コネクタ2SATA(電源6ピン、データ7ピン)
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

シリアルATA HDDをサポート 実装が簡単
レッド/ブラック/イエロー 高さ(mm)21.6 質量(g)25 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状SATA電源[15ピン]オス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス 製品幅(mm)24.6 ケーブル長(cm)30.5 オス形状SATA電源[15ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプオス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン ) コネクタ2SATA電源[15ピン]×2
1個
649 税込714
当日出荷

アイネックスPCI Express6ピン用電源変換ケーブル
エコ商品
電源ユニットのSATA電源コネクタ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用できます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
用途PCI Express 6ピンコネクタが足りないときに、SATAコネクタから電源供給できるようにします。 ブラック コネクタ形状電源ユニット側:SATA電源コネクタ (15ピン) オス×2、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オス ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷

microSATA - SATA(7ピン)+SATA電源(15ピン)変換ケーブル
端子microSATA+ぺリフェラル4ピン - SATA7ピン+SATA電源15ピン
1個
669 税込736
6日以内出荷

1x ペリフェラル電源コネクタ 2個のラッチ付きSATA電源レセプタクル ケーブル長さ30cm
用途2台のシリアルATA HDDを電源の標準的なペリフェラルMolex接続に接続。シリアルATA HDD、CD-RWドライブ、DVD-ROMドライブ、その他の装置と互換性を維持 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)28 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)30.5 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

電源ユニットのSATA電源コネクタ (15ピン) をSATA電源コネクタ (15ピン) 下L型×3に変換します。 3.5インチベイ3段に最適なコネクタ間隔です。 RAIDユーザーにおすすめです。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)23 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 下L型メス×3 ブラック 変換タイプオス - メス コネクタ1SATA15ピン コネクタ2SATA15ピン 下L型×3
1本
929 税込1,022
4日以内出荷

SATAを2つに分岐するケーブルです。 ラッチ付きなので安心です。
イエロー/ブラック/レッド タイプラッチあり ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス)×2 ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス-メス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2SATA 15ピン ×2
1個
729 税込802
当日出荷

0
レッド/ブラック/イエロー 質量(g)30 コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]オス、SATA(データ)[7ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)45.7 コネクタASATA(7ピン、データ) コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS) オス形状SATA(データ)[7ピン]、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプオス - オス
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1x SATAプラグ 1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ ケーブル長さ30cm
長さ(mm)300 レッド/ブラック/イエロー 高さ(mm)8 質量(g)16 湿度(%RH)40~60 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 保存温度(℃)24~25 製品幅(mm)30 動作温度(℃)20~80 ケーブル長(cm)30.5 オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2SATA15ピン
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1x Slimline SATA(データ&電源)レセプタクル。1x SATA(データ&電源)プラグ。ケーブル長15cm
用途Slimline SATA光学ドライブを標準SATAマザーボードに接続 レッド ケーブル長(mm)152 質量(g)14 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ&電源、7+15ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

すべてのIDEハードドライブと互換 実装が簡単
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm)50 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)12.4 ケーブル長(m)0.05 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)35 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2ペリフェラル 4ピン
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

1x SATA(データ&電源)レセプタクル。1x ペリフェラル電源コネクタ。1x SATA データレセプタクル。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。45cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。SATAドライブアレイに接続 レッド ケーブル長(mm)457 質量(g)27 保証期間ライフタイム コネクタASATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン) コネクタBSATA (データ&電源、7+15ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.457
1個
899 税込989
翌々日出荷

オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ ケーブル長30cm
用途システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現。SATAバックプレーンアダプタの接続を延長。SATAドライブドックの接続を延長 レッド/ブラック/イエロー/オレンジ 質量(g)23 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オス 変換タイプメス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。
レッド/ブラック/ブルー コネクタ形状Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATA電源(15ピン) オス/Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATAデータ(7ピン) メス ケーブル長(cm)50(データ)/13(電源変換) 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

slimSATA - SATA変換アダプタ
ブラック 変換タイプオス - オス コネクタ1SlimSATA コネクタ2SATA7ピン+SATA電源15ピン
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換名人SATAケーブル
ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源の下L方向に変換ケーブルです。 SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。 L型なのでデバイなどの干渉を回避できます。 余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。
質量(g)15 コネクタ形状SATA電源(15ピン 下L型 メス) - ペリフェラル(大4ピン オス) ケーブル長(cm)約10 変換タイプメス-オス
1個
589 税込648
5日以内出荷

変換名人SATAケーブル
延長用SATA用データ+電源ケーブルです。 デバイスまでの長さが足りない時などに便利です。
イエロー/ブラック/レッド ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状SATA(7ピン オス)+SATA電源(15ピン オス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) ケーブル長(cm)約50 変換タイプオス-メス コネクタ1SATA7ピン/15ピン一体型 コネクタ2SATA7ピン/15ピン一体型
1個
829 税込912
当日出荷

ケーブル長15cm シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) 標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電 シリアルATA 3.0規格に準拠
用途シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)13 ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) メス形状SATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA電源[15ピン] コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1個
859 税込945
翌々日出荷

mSATA - SATA(7ピン)変換基板
グリーン 変換タイプオス - オス コネクタ1mSATA コネクタ2SATA7ピン+SATA電源15ピン
1個
2,288 税込2,517
6日以内出荷

変換名人SATAケーブル
SATA用データ+電源の一体型ケーブルです。 HDDのバックアップなどに便利です。
質量(g)46 コネクタ形状SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) ケーブル長(cm)約50 変換タイプメス-メス
1個
829 税込912
当日出荷

変換名人SATAケーブル
SATA電源(15ピン)をペリフェラル(大4ピン)×2分岐に変換するケーブルです。 余っているSATA電源で古いデバイスを動かす時に便利です。
コネクタ形状SATA電源(15ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)×2 ケーブル長(cm)約15 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
7日以内出荷

変換名人SATAケーブル
SATA電源を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで使いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。
質量(g)23 タイプラッチあり コネクタ形状SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス) ケーブル長(cm)約30 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
6日以内出荷

1x SATAコネクタ。1x ペリフェラル電源コネクタ。1x スリムラインSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。スリムラインSATA光学ドライブをサポート。ケーブル長 91cm
用途スリムライン光学ドライブをデスクトップパソコンに追加 レッド ケーブル長(mm)914 質量(g)32 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1x SATAコネクタ。1x ペリフェラル電源コネクタ。1x スリムラインSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。スリムラインSATA光学ドライブをサポート。ケーブル長さ30cm
用途スリムライン光学ドライブをデスクトップパソコンに追加 レッド ケーブル長(mm)305 質量(g)32 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06
エコ商品
・全ブラック仕上げの美しいケーブル。・4セットのSATAドライブおよび装置への接続をサポート。・2200μFコンデンサ2個により安定した+12Vおよび+5V電圧を供給。・各SATAコネクタ間隔は43mmで、大部分のケースと互換性あり
ブラック コンデンサ容量(μF)2200 型番SST-CP06 コネクタ1-4直角SATA 15ピンコネクタ ケーブル長(mm)60+43+43+43 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
7日以内出荷