124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。 SATA電源変換とデータの一体型コネクタを採用したケーブルです。 セットコネクタで抜けにくい!! 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
ケーブル長(m)データ:0.2、電源変換:0.13 コネクタ形状マザーボード側:SATAデータ (7ピン) メス、ケーブル側:SATA電源 (15ピン) オス、デバイス側:Slimline SATAメス (電源6ピン、データ7ピン) ケーブル長(cm)データ:20、電源変換:13 変換タイプメス - オス/メス - メス コネクタ1SATA 7ピン(データ)、SATA 15ピン(電源) コネクタ2SATA(電源6ピン、データ7ピン)
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1x Slimline SATA(データ&電源)レセプタクル。1x SATA(データ&電源)プラグ。ケーブル長15cm
用途Slimline SATA光学ドライブを標準SATAマザーボードに接続 レッド ケーブル長(mm)152 質量(g)14 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ&電源、7+15ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm)152 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)13 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)31.5 ケーブル長(cm)15.2 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

変換名人SATAケーブル
ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源×2に変換・分岐するケーブルです。 SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。 余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。
イエロー/ブラック/レッド 質量(g)24 ケーブル長(m)0.18 コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - SATA(15ピン メス)×2 ケーブル長(cm)約18 変換タイプオス-メス コネクタ1ペリフェラル 4ピン コネクタ2SATA 15ピン ×2
1個
619 税込681
5日以内出荷

ケーブル長15cm シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) 標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電 シリアルATA 3.0規格に準拠
用途シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)13 ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) メス形状SATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA電源[15ピン] コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1個
859 税込945
翌々日出荷

1個のSATA電源プラグ - 4個のSATA電源レセプタクル 耐久性のある 構造
用途1つのシリアルATA電源コネクタに最大4つのSATAドライブを接続 長さ(mm)400 ブラック 高さ(mm)16.5 質量(g)33 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×4 - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)29 ケーブル長(cm)40 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBSATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

アイネックスPCI Express6ピン用電源変換ケーブル
エコ商品
電源ユニットのSATA電源コネクタ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用できます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
用途PCI Express 6ピンコネクタが足りないときに、SATAコネクタから電源供給できるようにします。 ブラック コネクタ形状電源ユニット側:SATA電源コネクタ (15ピン) オス×2、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オス ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷

電源ユニットのSATA電源コネクタ (15ピン) をSATA電源コネクタ (15ピン) 下L型×3に変換します。 3.5インチベイ3段に最適なコネクタ間隔です。 RAIDユーザーにおすすめです。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)23 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 下L型メス×3 ブラック 変換タイプオス - メス コネクタ1SATA15ピン コネクタ2SATA15ピン 下L型×3
1本
929 税込1,022
4日以内出荷

薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。
レッド/ブラック/ブルー コネクタ形状Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATA電源(15ピン) オス/Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATAデータ(7ピン) メス ケーブル長(cm)50(データ)/13(電源変換) 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1x SATAプラグ 1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ ケーブル長さ30cm
長さ(mm)300 レッド/ブラック/イエロー 高さ(mm)8 質量(g)16 湿度(%RH)40~60 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 保存温度(℃)24~25 製品幅(mm)30 動作温度(℃)20~80 ケーブル長(cm)30.5 オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2SATA15ピン
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 両コネクタラッチ付きです。
規格シリアルATA3 コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) 伝送速度(Mbps)600 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)6 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1x ペリフェラル電源コネクタ 2個のラッチ付きSATA電源レセプタクル ケーブル長さ30cm
用途2台のシリアルATA HDDを電源の標準的なペリフェラルMolex接続に接続。シリアルATA HDD、CD-RWドライブ、DVD-ROMドライブ、その他の装置と互換性を維持 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)28 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)30.5 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1x SATAコネクタ。1x ペリフェラル電源コネクタ。1x スリムラインSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。スリムラインSATA光学ドライブをサポート。ケーブル長さ30cm
用途スリムライン光学ドライブをデスクトップパソコンに追加 レッド ケーブル長(mm)305 質量(g)32 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 22行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1.5A定格電圧 = 15 V dcシリーズ = SATAコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 47018シリアルATA(TM)デスクトップストレージインターフェイス. シリアルATA(TM)は、デスクトップ及びサーバーストレージ接続の最先端のソリューションを提供します。 ケーブル接続及びダイレクトドッキングシステムの1.8インチ、2.5インチ、3.5インチのフォームファクタに対応しています。 これらのSATA接続は1.5Gbpsに対応しています。 Molexシリーズ47018シリアルATAホストレセプタクルは、1.27 mmピッチ、SMTライトアングル上部実装タイプで、0.76 μm金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ47080シリアルATAシュラウド付き信号プラグ(ペグ及びロックラッチ付き)は、ライトアングルで0.76 μmの金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ67490は、リバースタイプのSMTライトアングルシリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ67491は、スルーホール縦型シリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ87713は、SMT縦型シリアルATAホストレセプタクルです。. 第2世代の速度要件を満たすSATA信号ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

SATAの内部電源に2分岐出来るケーブルです。 コネクタ部分は信頼性の高い樹脂成形タイプです。 SATA15ピンオスとSATA15ピンメスのケーブル長は約20cmです。
ケーブル長(m)0.2 イエロー/ブラック/レッド コネクタ形状SATA15ピンオス - SATA15ピンメス×2 変換タイプオス - メス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2SATA 15ピン ×2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

スーパースピード USB 3.0:PCIスロット経由で4口のUSB-A 3.2 Gen 1ポートをパソコンに増設するPCI/PCI-Xユニバーサル(3.3V&5V、32ビット)カード。USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1に対応。データ転送速度:PCIバスの最大速度(1.3Gbps)を実現するUASP搭載USB拡張 PCIインターフェースカード。Dell OptiPlex 7010やHP Compaq dc7800などのPCIスロットのみ搭載の旧式パソコンに最適。USB 2.0/1.1/1.0 との後方互換性あり。オプション電源:マザーボードからの電力が不足している場合に備え、USBポートに追加の電力供給が可能なSATA & SP4パワーポートを搭載したUSB増設 PCI拡張カード。電源はSATAまたはSP4ポートに接続し、USB Type-Aポートごとに最大5V 0.9A/4.5Wを供給。標準&ロープロファイルブラケット:出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。ロープロファイルとフルプロファイル両方のコンピュータシステムに対応
用途PCI対応レガシーシステムをUSB 3.0対応に変換。外付けUSBポートを追加し、システム能力を拡張。外付けストレージデバイスやAVデバイスをSuper Speed USB 3.0データ転送速度に対応 仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI / PCI-X (5V / 3.3V)、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、SP4(4ピン、Small Drive Power) インターフェースUSB3.0 長さ(mm)133 幅(mm)20 レッド 高さ(mm)65 質量(g)72 ポート数4 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016 コネクタ形状PCI/PCI-X(ユニバーサル3.3&5V、32ビット) 保存温度(℃)-25~70 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 動作温度(℃)5~50 チップセットRenesas/NEC-μPD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】1.3
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

シリアルATA HDDをサポート 実装が簡単
レッド/ブラック/イエロー 高さ(mm)21.6 質量(g)25 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状SATA電源[15ピン]オス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス 製品幅(mm)24.6 ケーブル長(cm)30.5 オス形状SATA電源[15ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプオス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン ) コネクタ2SATA電源[15ピン]×2
1個
649 税込714
当日出荷

すべてのIDEハードドライブと互換 実装が簡単
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm)50 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)12.4 ケーブル長(m)0.05 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)35 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2ペリフェラル 4ピン
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

1x SATAコネクタ。1x ペリフェラル電源コネクタ。1x スリムラインSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。スリムラインSATA光学ドライブをサポート。ケーブル長 91cm
用途スリムライン光学ドライブをデスクトップパソコンに追加 レッド ケーブル長(mm)914 質量(g)32 保証期間ライフタイム コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン) コネクタBSATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター。SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要。幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載。簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続。旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収。さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適 セット内容双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル 長さ(mm)61 ブラック 高さ(mm)11 質量(g)20 湿度(%RH)90 コネクタ形状IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス 保存温度(℃)-40~150 製品幅(mm)50 動作温度(℃)0~70 オス形状FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン] メス形状SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン] 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1x SATAコネクタ 1x ペリフェラル電源コネクタ 1x スリムラインSATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 スリムラインSATA光学ドライブをサポート ケーブル長50 cm
レッド 質量(g)22 ケーブル長(m)0.508 コネクタ形状Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス、Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)50.8 オス形状Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SATA(データ)[7ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1SATA(データ&電源)[13ピン] コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)、SATA(データ)[7ピン]
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

変換名人SATAケーブル
ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源に変換ケーブルです。 SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。 余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。
イエロー/ブラック/レッド 質量(g)15 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状SATA電源(15ピン メス) - ペリフェラル(大4ピン オス) ケーブル長(cm)約10 変換タイプメス-オス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2ペリフェラル 4ピン
1個
589 税込648
5日以内出荷

頑丈な金属製の取り付け金具。7ピンSATAと4ピンペリフェラル電源のアダプタケーブルを分離する22ピンSATAデータ/電源用コネクタを同梱
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチHDDの性能を追加。ノートパソコン用2.5インチSATA HDDをデスクトップ3.5インチベイで使用。使用していない2.5インチSATA HDDをデスクトップコンピュータの追加ストレージとして使用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

変換名人SATAケーブル
ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源の下L方向に変換ケーブルです。 SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。 L型なのでデバイなどの干渉を回避できます。 余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。
質量(g)15 コネクタ形状SATA電源(15ピン 下L型 メス) - ペリフェラル(大4ピン オス) ケーブル長(cm)約10 変換タイプメス-オス
1個
589 税込648
5日以内出荷

オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ ケーブル長30cm
用途システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現。SATAバックプレーンアダプタの接続を延長。SATAドライブドックの接続を延長 レッド/ブラック/イエロー/オレンジ 質量(g)23 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オス 変換タイプメス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SATA電源Y字ケーブル|ポリ塩化ビニル製ケーブル被覆|18 AWG。SATA電源-4ピンペリフェラル変換ケーブルアダプタ。一端にSATA電源コネクタ2つ、もう一端に4ピンペリフェラル電源メスコネクタ1つが付いています。<安定した電源接続> 4ピン ペリフェラルコネクタで電源を取る周辺機器を追加する際、このPC内蔵電源ケーブルを使用して電源のアップグレードを回避することができます。電源接続を拡張し、内部PCデバイス(ハードドライブ、DVD-ROMドライブ、アドインカードなど)の追加が可能になります。SATAコネクタから4ピンLP4ペリフェラル電源コネクタまでのケーブル長は、システムケース内で引き回しやすい15cmになっています。最高水準の素材のみを使用し、最適なパフォーマンスと信頼性を実現しています。堅牢な性能が求められるデバイスに最適な接続ソリューションです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開> StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
レッド/ブラック/イエロー 質量(g)30 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス×2 ケーブル長(cm)15 変換タイプメス - オス
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

外付けUSB 3.0接続ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。SATA電源コネクタ(必須)でUSBポートあたり最大900mAまで給電。PCI Express 2.0規格に準拠。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイルブラケット同梱
用途旧型PCIeベースシステムにUSB 3.0接続ポートを追加し、USB 3.0対応デバイスをフル活用。2つの外付けポートを追加してシステムにUSB機能を拡張。コンピューターシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続 インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】なし、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン) 長さ(mm)80 幅(mm)21 高さ(mm)120 質量(g)43 ポート数2 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016 コネクタ形状PCIE×press×1 保存温度(℃)0~80 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 動作温度(℃)0~60 チップセットEtron-EJ168A USBタイプUSB 3.0 - 5bit/s ポートの種類基板上に搭載
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

10GbpsのスループットでUSB 3.1 Gen 2デバイスのアクセスとファイル転送を高速化。ハイパワー機器用のオプショナルSATA電源コネクタ。標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザイン。USB 3.1 Gen 2 対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
用途USB-C ポート2口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI Express搭載デスクトップマシンをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2(10Gbps、Type C)にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

80PLUS SILVERに対応したシングルレーン650W (+12V 54A)電源(RSシリーズ後継)。1次側 2次側105℃コンデンサーを採用し耐久性を実現。各種保護回路を搭載。とり回しのよい3種類の向きのSATA電源コネクタを搭載。ErP Lot6に準拠「Haswell」以降の省電力モードに対応。
仕様●80PLUS:SILVER●PFC回路:ActivePFC搭載 規格ATX12V Ver2.4 及び EPS12V Ver2.92準拠 適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外 入力100V(90~132V)50/60Hz 9A 保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO) 電源容量(W)650(定格)/700(ピーク) サイズ(mm)150×140×86 ファン12cm ファンコントロール機能搭載
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

80PLUS SILVERに対応したシングルレーン750W (+12V 62A)電源(RSシリーズ後継)。1次側 2次側105℃コンデンサーを採用し耐久性を実現。各種保護回路を搭載。とり回しのよい3種類の向きのSATA電源コネクタを搭載。ErP Lot6に準拠「Haswell」以降の省電力モードに対応。
仕様●80PLUS:SILVER●PFC回路:ActivePFC搭載 規格ATX12V Ver2.4 及び EPS12V Ver2.92準拠 適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外 入力100V(90~132V)50/60Hz 10A 保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO) 電源容量(W)750(定格)/800(ピーク) サイズ(mm)150×140×86 ファン12cm ファンコントロール機能搭載
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

積み重ね式レイアウトの4つの外付けUSB 3.0ポート。UASP対応による効率的なデータ転送。USB 3.0 rev. 1.0規格とIntel xHCI rev0.95規格に完全準拠。バス電源USB対応デバイス用SATA電源コネクタ内蔵。オプションでUSBポートあたり900mAまで給電可能。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。PCI Express 2.0規格に準拠。ロープロファイルブラケット同梱
インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン) 長さ(mm)75 幅(mm)19 高さ(mm)68 質量(g)68 ポート数4 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016 コネクタ形状PCIE×press×1 保存温度(℃)-25~70 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 動作温度(℃)5~50 チップセットRenesas/NEC-μPD720201 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB1ポートあたり900mAを供給するSATA電源コネクタ(オプション)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱
用途旧型PCIeベースシステムをUSB 2.0対応からUSB 3.0対応にアップグレード。外付けポート2口を増設してシステムのUSB機能を拡張。外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等をコンピュータに接続 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン) インターフェースUSB3.0 長さ(mm)65 幅(mm)18 高さ(mm)120 質量(g)40 ポート数2 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×1 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

7口のUSB 3.0ポート(6x 外付けポート、1x 内部ポート)をPCI Express互換コンピュータに増設し、システム機能を拡張。標準およびロープロファイルコンピュータで使えるユニークなデュアルプロファイル設計。USB 3.0(5Gbps)とUASPポートで高速ファイル転送を実現。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。ポートごとに900mAの電力を供給し、ハイパワーUSB機器に対応するSATA電源コネクタ。PCI Express 2.0 仕様に準拠するPCIe x1インターフェイス
用途PCI Express対応のコンピュータ/サーバーの接続機能を拡張。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続 インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0 長さ(mm)105 幅(mm)15 質量(g)72 ポート数7 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×1 時間【MTBF】1920042時間 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720201、μPD720210 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】5bps
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

外部および内部のUSB 3.2 Gen 1デバイスに接続でき、UASPに対応。Windows 8ネイティブサポートによる高速で手間のかからないセットアップ。下位互換性により、既存のUSB 2.0および1.xデバイスを接続し、コストを節約。最大5Gbpsのスループットに対応、大容量ファイルを高速転送。高出力USBデバイス用に、各ポートあたり最大900mAを供給するオプションのSATA電源コネクター。PCIe x1インターフェース(PCI Express 2.0仕様準拠)。標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属
用途独自のコンピュータを構成したり、ケースをアップグレードする際に重要なハードウェアコンポーネントとして取り付け 。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x IDC (USB 3.0、マザーボードヘッダー、20ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:2x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2//2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●対応規格:USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0●動作温度:5℃~50℃●保存温度:-25℃~70℃●湿度:20~80% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:92mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:53g●システム要件:PCI Express x1以上のスロット(x4、x8、x16)、SATA電源コネクタ (オプション)●注意:このカードの最大スループットは、バスインターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットは5Gbpsとなります。●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

4つのUSB 3.0ポート(外部3つ、内蔵1つ)でコンピュータの接続性を拡張。インストールはネイティブOS対応なので簡単(Windows 8.1、8、7、Linux kernel 2.6.31以降で対応)。標準型または小型のコンピュータにフィット。薄型ブラケットを同梱。最大データ転送速度 5 Gbps(UASP対応)。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。オプションの内蔵SATA電源コネクタを使ってUSB ポートあたり 最大900mA を供給。PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x1インターフェース
用途PCI Express対応コンピュータまたはサーバーのコネクティビティを向上させます。外付けHDD、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、ウェブカム、ゲームコントローラ等をコンピュータに接続します。セキュリティを考慮して、フラッシュドライブやその他のデバイスを内蔵USB 3.0ポートに接続できます インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0仕様Rev. 1.0、 PCI Express基本仕様Rev. 2.0、 Intel xHCI仕様Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0 長さ(mm)87 幅(mm)19 質量(g)55 ポート数4 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×1 時間【MTBF】24000時間 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットVIA/VLI-VL805 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】5bps
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

2つの独立バスで4つの外付けUSB 3.0ポートを追加。2つのポートにつき最大5 Gbps、合計で10 Gbpsの転送帯域幅をサポート。4つのすべてのポートでUASPをサポート。PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x4インターフェース。オプションのペリフェラル/SATA電源コネクタでUSBポートあたり900mAを給電。USB Battery Charging Specification 1.2対応(Apple Modeのみ)。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱。システムの電源を切らずに、デバイス挿抜が可能なホットスワップ機能
インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 長さ(mm)167 幅(mm)15 高さ(mm)120 質量(g)90 ポート数4 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×4 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】2つのポートあたり5Gbps。合計で10Gbps
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

4口の10/100/1000 Mbps対応PoE RJ45ポート。IEEE 802.3at(Type 1および2)Power over イーサネット規格に完全準拠 。Power Sourcing Equipment(PSE)を1ポートあたり最大出力48V、25.5ワットまでサポート 。内蔵 SATAおよびLP4電源コネクター。最大9Kのジャンボフレームに対応 。Wake-on-LAN(リモート・ウェイクアップ)サポート 。ペアスワップ、極性、斜め補正サポート
用途従来型の電源接続が不可能なリモートエリアにある接続されている複数台のセキュリティカメラを制御するためのホストコンピュータを構築 。PoEパワードのワイヤレス・アクセス・ポイント(WAP)または産業、倉庫、ビジネス環境でのリピーター機能の導入。タッチパネルや情報キオスクのリモート実装 仕様●ホスト接続コネクタ:1 - PCI Express x4●外部ポート:4x RJ-45●内部ポート:1x ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、1x SATA電源●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at、802.3af、802.3、802.3u、802.3ab、802.3az Draft 2.2 エネルギー効率化イーサネット (EEE)、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコード、802.3x 全二重フロー制御●最大データ転送速度:2000 Mbps(全二重)●バッファサイズ:48 KB●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:10 - 90% RH(結露しないこと)●出力電圧:48 VDC●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:243mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:102g●システム要件:フルハイト(標準プロファイル)PCI Express拡張スロット、LP4ペリフェラル電源またはSATA電源コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

内部および外部にUSB 3.2 Gen 1接続を提供。オプションのSATA電源コネクターで、ポートあたり最大900mAの出力に対応。USB 3.2 Gen 1リビジョン1.0仕様およびIntel xHCI rev0.96仕様に完全準拠。UASP対応で効率的なデータ転送。PCI Express 2.0準拠。対応するUSB転送速度:5Gbps(Super Speed)、480Mbps(High Speed)、12Mbps(Full Speed)、1.5Mbps(Low Speed)に対応。従来のUSB規格と下位互換性あり。USBポートはホットスワップおよびプラグアンドプレイに対応。PCIバス電源管理インターフェース仕様1.2に対応。USB通信タイプ(コントロール、バルク、割り込み、アイソクロナス転送)に完全対応
用途PCI Express対応PCに内部および外部にSuperSpeed USB 3.2 Gen 1ポートを1基ずつ追加し、USB 3.2 Gen 1対応周辺機器への高速接続を実現。PCとUSBケースやオーディオビデオデバイスなどのUSB 3.2 Gen 1対応外部デバイス間の高速USB通信が可能。デスクトップ、サーバー、シンクライアントコンピュータのバックアップとデータアーカイブのために、高速でホットスワップ対応の安定した接続ソリューションを追加 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)、1x SATA電源(15ピン)●外部ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2●ポート数:2●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~85% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:70mm●製品幅:120mm●製品高さ:20mm●製品質量:37g●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書●注意:本カードの最大転送速度はバスインターフェースにより制限されます。PCI Express Gen 1.0対応のパソコンで使用する場合、最大転送速度は2.5 Gbpsです。PCI Express Gen 2.0対応のパソコンで使用する場合は、最大5Gbpsとなります。Revision BにはRenesas uDP720202ドライバーを、その他のリビジョンにはRenesas uDP720200ドライバーをダウンロードしてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

デュアル10/100/1000 Mbps PoE RJ45ポート IEEE 802.3at (Type 1, 2) Power over Ethernet規格に対応 各ポートでデータ転送と最大25.5Wの電力に対応するPSE(給電装置)設計 本体一体型SATAおよびペリフェラル電源コネクタ 落雷発生時にシステム損傷を防ぐサージ保護機能 ジャンボフレームに対応 オンチップ 48KB 送受信「ビッグバッファ」サポート IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) フルおよびロープロファイル(ハーフハイト)のブラケットを同梱
用途電源アクセスがない場所で、PoE(イーサネット給電)対応デバイスに給電。ワークステーションまたはサーバー コンピュータのPCIeスロット一基ににイーサネット ポート2口を増設。2つのネットワークに同時接続。小型コンピュータ、またはカード挿入スペースに制限のあるコンピュータシステムにデュアルネットワーキング機能を実装。イーサネット給電対応のIPカメラ、IP電話、ワイヤレスアクセスポイントなどを接続 幅(mm)19 質量(g)104 ポート数2 長さ(cm)19.5 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 高さ(cm)6.8 動作温度(℃)0~55 データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷