HDD/SSDをマザーボードと接続するために使用するシリアルATAケーブルです。SATA3.0の6Gbpsに対応しており、2.5インチSSDの性能をフルに活用することが可能です。接続部はストレート-ストレートタイプなので、使い勝手に優れます。ラッチが付いており、振動での脱落を防ぐ事が出来ます。
保証期間3年間
コネクタ形状SATA7Pin(ラッチ付)メス - SATA7Pin(ラッチ付)メス
伝送速度(Gbps)6
変換タイプメス - メス
規格SATA3.0
コネクタ1SATA 7ピン
コネクタ2SATA 7ピン
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
両コネクタラッチ付きです。
規格シリアルATA3
コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き)
伝送速度(Mbps)600
プラグ形状ストレート
伝送速度(Gbps)6
導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26
変換タイプメス - メス
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
ストレート(ラッチ付き)-下L型コネクタです。
規格シリアルATA3
コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(下L型)
伝送速度(Mbps)600
プラグ形状ストレート - 下L型
伝送速度(Gbps)6
導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26
変換タイプメス - メス
1x SATAコネクタ
1x L型/90度SATAコネクタ
SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
ケーブル長 45cm
色レッド
質量(g)14
規格SATA 3.0
ケーブル長(m)0.457
コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)45.7
プラグ形状ストレート - L型右向き
伝送速度(Gbps)6
変換タイプオス - オス
コネクタ1SATA 7ピン
コネクタ2SATA 7ピン
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
UL規格に対応し、EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいSATAケーブルです。
規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、STYLE 20276)
伝送速度(Gbps)最大6
コネクタ形状SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、SATA 7pinメス(ストレートコネクター)
寸法(幅W×厚さ)(mm)約7.6×2.2(ケーブル)
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
メス22ピン - オス22ピンSATAデータ/電源コンボ
30cm延長ケーブル
用途システムの構築時やアップグレード時の柔軟性を実現。バックプレーンアダプタの接続を延長。ドライブドックの接続を延長
色レッド
質量(g)34
規格SATA 3.0
コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]メス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス
ケーブル長(cm)30.5
プラグ形状ストレート
伝送速度(Gbps)6
変換タイプメス - オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
6Gb/sの高速転送に対応した、高品質なSATA3対応ケーブルです。
SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。
従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。
コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
両端のコネクタにはケーブルが抜けにくいロック機構を採用しており、信頼性を上げています。
色ブラック
適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用)
コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチ付)
速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s
ケーブル長(cm)20
ケーブル形状フラットケーブル
変換タイプメス-メス
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。
ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。
USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。
内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。
各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
ドライバをインストールする必要はありません。
ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。
ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1
色ブラック
質量(g)約70
タイプ変換器
ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP
コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)
対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ
アズワン品番64-0866-78
インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA
容量(TB)(対応最大)3
オス形状USB Type-A/SATA
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2SATA
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。
ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。
シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型
導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26
変換タイプメス - メス/オス - メス
6Gb/sの高速転送に対応した、高品質なSATA3対応ケーブルです。
SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。
従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。
コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
色ブラック
適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用)
コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし)
速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s
ケーブル形状フラットケーブル
変換タイプメス-メス
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
ストレート(ラッチ付き)-上L型コネクタです。
規格シリアルATA3
コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(上L型)
伝送速度(Mbps)600
プラグ形状ストレート - 上L型
伝送速度(Gbps)6
導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26
変換タイプメス - メス
L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、STYLE 20276)
伝送速度(Gbps)最大6
寸法(幅W×厚さ)(mm)約7.6×2.2(ケーブル)
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
延長用のSATA3対応ケーブル。ストレート側コネクタラッチ付きです。
ケーブル長(m)0.3
色レッド
規格シリアルATA3
コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンオス
アズワン品番64-0863-05
伝送速度(Mbps)600
プラグ形状ストレート
伝送速度(Gbps)6
導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26
変換タイプメス - オス
コネクタ1SATA 7ピン
コネクタ2SATA 7ピン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・ケーブル接続部は金属金具なしでも固定できるロック機構を採用、金具なしでも脱落しません。・ケーブル長50cm。・コネクタ部はストレート型
長さ(mm)500
色ブラック
型番SST-CP07B
コネクタ180°
データ転送速度6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止。・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル。・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント。・金属ケーブル層でEMI防止。・90°角度コネクタによる拡張互換性
色ブラック
型番SST-CP08B
コネクタ90°
ケーブル長(mm)500
データ転送速度6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス
付属品USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×64×16
アズワン品番64-0882-82
USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0)
オス形状USB Type-A
メス形状IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA
変換タイプオス - メス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
SATA3をUSB3.0に接続する変換基板。 各種SATAデバイスに対応
仕様SATA3 USB3.0/2.0
付属品マニュアル(※接続には別途USB3.0ケーブルが必要です)
質量(g)220
本体寸法(mm)70×14×15
対応OSWindows 10 / 8 / 7 / Vista /×P
保証期間1年
スロット(増設)SATA3、(対応)USB3.0/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
色ブラック
付属品USB3.1 en.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)、ロジテックHDDツール
質量(g)338
消費電力(W)24
対応OSUSB3.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)USB2.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)USB 1.1:Windows 10, 8.1, 7・macOS Hih Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)
コネクタ形状USB3.1 en.1(USB 3.0) TypeB x1
入力電圧(V)DC12/2A
対応機種USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、IntelMacシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212.6×120.0×30.9
保証期間1年
設置姿勢水平/垂直
ファンファンレス
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現。優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDをサポート。4Kn互換。OSに依存せず。SATA 1.0 2.0との下位互換。91cmのUSB-Aケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブのホ ットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル40mmファンにより、ドライブ温度を最適に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上。仕様: 4ベイハードドライブドック/TRIM機能搭載 SATA 3.0(6Gbps)/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ホスト接続/デュアル40mmファン/ツールレス/トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング/トースター式/LEDアクティビティライト。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージングのためにドライブに素早くアクセスする必要のあるシステムビルダーおよびIT専門家。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。1つのHDDから別のHDDにデータを転送。複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適。重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能
高さ(cm)8.5
色ブラック
消費電力(W)78
幅(cm)17.1
長さ(cm)28.5
湿度(%RH)20~80
出力電流(A)6.5
保存温度(℃)-20~50
入力電流(A)2.5
動作温度(℃)5~35
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現。優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA 1.0/2.0との下位互換。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。91cmのUSB-A/-Cケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属。高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブホットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル60mmファンにより、ドライブ温度を最適に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上。仕様: 4ベイハードドライブドック/SATA 1.0 2.0 3.0(1.5, 3, 6 Gbps)/USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)ホスト接続/デュアル60mmファン/ツールレス トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング トースター式/LEDアクティビティライト。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。古いドライブから素早くデータを復旧、バックアップ。ハードドライブ間でデータを転送。様々なHDD をテストしたりベンチマーキングする技術者に便利
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
電源ユニットのSATA電源コネクタ (15ピン) をSATA電源コネクタ (15ピン) 下L型×3に変換します。
3.5インチベイ3段に最適なコネクタ間隔です。
RAIDユーザーにおすすめです。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)23
コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 下L型メス×3
色ブラック
変換タイプオス - メス
コネクタ1SATA15ピン
コネクタ2SATA15ピン 下L型×3
1本
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
内蔵型のSATAハードディスクをUSBに変換して接続できます。
SATA3(6Gbps)のHDDやSSDを最大10Gbpsでの高速転送が可能なUSB3.1Gen2に変換します。
USBケーブルはUSBType-Cコネクタ用とUSBAコネクタ用の2本を付属しています。
USBAコネクタまたはUSBType-Cコネクタを持つパソコンに対応しています。
3.5インチHDDと2.5インチHDD/SSDの両方に対応しています。
※3.5インチは付属のACアダプタの接続が必要です。
各種ドライブにアダプタを直付けするのでケースが不要です。
各種ドライブにアダプタを直付けするので交換が簡単です。
※HDD装着後は、HDDの基盤が剥きだしの状態になるので、基盤に静電気や金属が触れないよう注意してください。
ドライバのインストールが不要です。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1、USBケーブル2本(USBAコネクタ-USBType-C、USBType-C-USBType-C)
タイプ変換器
ケーブル長(m)約0.9(USBケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.6×29.3×13(本体のみ)
インターフェースUSB側/USBVer.3.1Gen2準拠※USB3.1Gen2機器として使用するためには、パソコン本体側がUSB3.1Gen2対応のポートを搭載した機種でなくてはなりません。
アズワン品番64-0906-05
オス形状SATAコネクタ(変換アダプタ)
メス形状電源ジャック(ACアダプタ)/USB Type-C
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
ケーブル長 45cm
用途小型コンピューターケースにシリアルATA HDDやDVDドライブをインストール。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続
色レッド
質量(g)14
規格SATA 3.0
ケーブル長(m)0.457
コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)45.7
プラグ形状ストレート
伝送速度(Gbps)6
変換タイプオス - オス
コネクタ1SATA 7ピン
コネクタ2SATA 7ピン
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。
SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。
コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。
従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。
取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。
コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
色ブラック
規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用)
コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし)
速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/s
ケーブル形状フラットケーブル
変換タイプメス-メス
コネクタ1SATA 7ピン
コネクタ2SATA 7ピン
ストレートタイプのラッチコネクタ付きラウンドケーブル。SATA 3.0対応ドライブで6Gbpsの転送速度をサポート。SATA 6Gbpsの仕様に完全準拠
用途サーバ、SATAドライブアレイ、ストレージサブシステムを接続。シリアルATA HDD、CD-RW、DVDなどのデバイスとの互換性あり
仕様ワイヤゲージ:30 AWG
色ブラック
規格SATA 3.0
コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
プラグ形状ストレート
各種認証CE、WEEE
コネクタASATA(データ)[7ピン]ラッチ付 レセプタクル
コネクタBSATA(データ)[7ピン]ラッチ付 レセプタクル
伝送速度(Gbps)6
変換タイプオス - オス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ