カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • テープ(8)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)

「saxin」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業

    ニューライト粘着テープ (NL-W)

    作新工業(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
    用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
  • ニューライト粘着テープ NL-AS(B) 作新工業

    ニューライト粘着テープ NL-AS(B)

    作新工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
    用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニングRoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
  • 超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) 作新工業

    超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品)

    作新工業
    33,980税込37,378
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様筆記否乳白色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
  • 超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品) 作新工業

    超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品)

    作新工業
    33,980税込37,378
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様筆記否黒色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”

    作新工業
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”

    作新工業
    21,980税込24,178
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90乳白使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”

    作新工業
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様【筆記可否】否その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ幅(mm)300寸法(mm)【紙管】90乳白長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”

    作新工業
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様【筆記可否】否その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)300寸法(mm)【紙管】90長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2

    日本電興
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
  • 首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
    用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター) GAONA(ガオナ)

    これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター)

    GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
    用途浴室用・バス用材質黄銅取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)アズワン品番64-5154-20
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ステンレスシャワーホース BIRAKU アラミック

    ステンレスシャワーホース BIRAKU

    アラミック
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    高級感があるメタル仕様/長時間使用しても疲れづらい軽量設計/7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性/使いやすい標準的な長さ/3年間製品保証(※登録が必要です)/工具不要の簡単取り付け/4種類のアダプター付属 【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品) 【付属アダプターで取り付け可能】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)
    用途シャワーホース。軽量/柔軟/ステンレス/メタル/交換/取替用/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製材質インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮メッキ材質(本体)インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮質量(g)253幅(cm)2.6ホース長さ(m)1.6
  • FBシャワーヘッド レイニ―メタリック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド レイニ―メタリック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
    用途お風呂のシャワーヘッドとしてレイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
  • シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
    ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • 高耐久・抗菌シャワーホース アラミック

    高耐久・抗菌シャワーホース

    アラミック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抗菌・防カビ・高耐久シャワーホースでいつでも清潔に使用。工具不要の簡単取付。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品) 。【アダプター使用】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)、リンナイ(一部)、東京ガス、大阪ガス、ミズタニ、YuKo(2001年以前製造品)
    用途シャワーホースの交換、グレードアップに。日本製/ホース/シャワーホース/交換/防カビ/抗菌/風呂/バスグッズ/180cm/バス用品セット内容ホース本体、保証登録はがき、アダプター4個、パッキン1枚材質PVC長さ(m)1.8ホース長さ(m)1.8
  • サロンスタイル スカルプケアシャワー アラミック

    サロンスタイル スカルプケアシャワー

    アラミック
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。0.5mm×38穴の強力水流を中央に配置。強力水流が頭皮に心地よい刺激を与え、皮脂洗浄に威力を発揮。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
    用途強い水流がお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/強い水流/頭皮/スカルプケアセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
  • NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド 日本電興

    NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド

    日本電興
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
    用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
  • FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド(レイニーベーシック)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。【ほとんどのメーカーに対応】。そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》 。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》 。別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》
    用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDMホワイト(ブルーリング)質量(g)190幅(cm)7.6長さ(cm)19.7仕上ポリッシュ最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • FBシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷
    【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
    用途浴室用のシャワーヘッドとして
  • メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
    用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
  • 硬質窯業サィディングカットソー 大見工業

    硬質窯業サィディングカットソー

    大見工業
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    細いピッチにより硬質窯業サイディング・フレキボード等、硬質建材も美しい切断面を実現します。特殊超硬チップの採用と特殊刃型でスピーディーな切れ味と長寿命を実現しています。90%以上の集塵率で切断作業をより快適にします。(集塵丸ノコ使用時)。切削抵抗が小さいため、重ね切りが可能です。
    用途硬質窯業サイディング・窯業サイディング・スレート・石膏ボード・フレキボード・カラーベスト・木毛板・ケイカル板等の切断に。トラスコ品番776-5444適合機種集塵丸ノコ・切断機材質【台金】工具鋼【チップ】超硬
  • シャワージョイント 首振りタイプ ホワイト クリタック

    シャワージョイント 首振りタイプ ホワイト

    クリタック
    958税込1,054
    1個
    3日以内出荷
    ご家庭のシャワーヘッドにとりつけるだけで機能アップ。 フックに掛けたままシャワーの角度を自由に変えられます。 場所を移動しなくても、お好みの位置でシャワーを浴びられます。 TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、MIZSEI、KAKUDAI、YUKOの一部製品、ミズタニの一部製品にそのまま取り付けられます。 本製品の取り付けネジはG1/2です。
    材質ポリアセタール、シリコンホワイト使用温度範囲(℃)約1~60寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×61
  • サロンスタイル スキンケアシャワー アラミック

    サロンスタイル スキンケアシャワー

    アラミック
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。平均0.3mmの水流を作り出します。柔らかな水の流れは肌への刺激が少なく、敏感肌を守ります。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
    用途優しいシャワーがお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/やさしい水流セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
  • シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ01 スタンダード 節水率最大50% アラミック

    シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ01 スタンダード 節水率最大50%

    アラミック
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    節水率最大50%。節水しながら増圧効果。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
    用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量セット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ステンレスSUS30ホワイト質量(g)139寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
  • シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ08 リング付 落下防止 節水率最大50% 手元ボタン アラミック

    シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ08 リング付 落下防止 節水率最大50% 手元ボタン

    アラミック
    5,098税込5,608
    1台
    5日以内出荷
    節水率最大50%。節水しながら増圧効果。落下防止のリング付き。力が弱い方、ペットや介護にもおすすめ。手元で止水、通水できるボタン付き。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
    用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 おしゃれ 介護 ペットセット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304ホワイト質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
  • シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック

    シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節

    アラミック
    8,098税込8,908
    1台
    5日以内出荷
    節水率最大70%。節水しながら増圧効果。マットコート仕様で極上の肌触りと高級感ある見た目で、特別なバスルームを演出。強水流用二層散水板で強力な水流を実現。鏡面散水板採用で見た目も美しく汚れがつきにくい。手元で止水、通水できるボタン付き。ソフト/ハードの水流調節機能付き。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
    用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 ソフト水流 ハード水流 高級感 おしゃれセット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304マットネイビー質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
  • 3D 2Face 顔シャワー アラミック

    3D 2Face 顔シャワー

    アラミック
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    体と、顔のために開発されたただひとつのシャワーヘッド。本体上部のワンプッシュ切り替え機能で顔専用シャワーと体専用シャワーを切り替えてご使用いただけます。髪の毛に近い太さ0.11mmの1000本の高速水流が顔の毛穴の汚れまでみるみる落とす、顔専用シャワー。節水最大50% (※メーカー比)。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。3D機能!上下48度、左右360度角度を自由自在に設定できる。キズや汚れに強いステンレスコーティング。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】。LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】。KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
    用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/顔/手元ストップ/水流切替/3Dヘッド/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/止水セット内容本体、アダプター4種、取扱説明書、保証登録ハガキ、シリコーンホールド穴径(Φmm)顔用シャワー:0.11・1000穴、体用シャワー:0.3・250穴
  • これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    619税込681
    1個
    9日以内出荷
    シンプルな形状の安心・安全な日本製シャワーヘッドです。水流が太いため、寒い時期でもシャワーがぬるくなりにくいです。小型で軽量なので取り回しがしやすいです。アダプター付きでTOTO、LIXIL(INAX)のバランス釜以外、KVK、MYM、SANEI、カクダイなどのメーカーのホースに取付可能です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途一般的でオーソドックスなシャワーヘッド付属品アダプター2個材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り

    GAONA(ガオナ)
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
    用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI・YuKo等のホースに取付可能(取付ネジサイズG1/2)。
    用途ホワイトのシャワーヘッド10個入りです。材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    82日以内出荷
    Axioline I/Oモジュール PROFIsafe デジタル出力2/4点
    型番1079231RoHS指令(10物質対応)対応