カテゴリ

  • バイク部品(296)
  • オフィス家具(80)
  • 農業機械(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 電気材料(44)
  • 制御機器(37)
  • 空調・電設資材(37)
  • 研磨材(32)
  • 切削工具(29)
  • 作業工具(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 自動車純正部品(20)
  • 住設機器(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • カー用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 空圧工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-07」の検索結果

925件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB-07用ノズル SSPOWERSB-07用ノズルSSPOWER(2件のレビュー)
799税込879
1パック(2個)
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
SB-07用ブラストガン SSPOWERSB-07用ブラストガンSSPOWER(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
SB-07用ハンドグローブ SSPOWERSB-07用ハンドグローブSSPOWER(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1組
欠品中
サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
SB-07用ライト SSPOWERSB-07用ライトSSPOWER
2,498税込2,748
1個
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換ライトです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)6定格消費電流(A)0.5
SB-07用保護シート SSPOWERSB-07用保護シートSSPOWER(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(3枚)
欠品中
サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
SB-07用エアフィルタ SSPOWERSB-07用エアフィルタSSPOWER
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換エアフィルタです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
SB-07BG用先端パーツ SSPOWERSB-07BG用先端パーツSSPOWER(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
SB-07用予備通気口エアフィルタ SSPOWERSB-07用予備通気口エアフィルタSSPOWER
799税込879
1個
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換予備通気口エアフィルタです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
角座かん SB-7 シロクマ角座かん SB-7シロクマ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮古代色サイズ寸法L(mm)140寸法P(mm)116
ボールキャリーSB7 トーエイライトボールキャリーSB7トーエイライト
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
ボールの回収や運搬・収納にも便利なキャリー。カゴ×2ヶ付
付属品カゴ×2ヶ付材質スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)質量(kg)12.8サイズ(cm)キャスター:10 (2個ストッパー付)寸法(cm)幅70×奥行43×高さ92
スクリユ 90149-14SB7 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 90149-14SB7YAMAHA(ヤマハ)
439税込483
1個
3日以内出荷
油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)油性 強力ペイントマーカー 丸芯BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
188税込207
1本
当日出荷
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
ソケット 6角タイプ・インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 6角タイプ・インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)6.35仕様インチサイズ種別インチサイズ穴角6角
ルミナス サポート柵 Luminous(ルミナス)ルミナス サポート柵Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
スチール棚用の落下・こぼれ防止用パーツです。 スチール棚の枠に差し込むだけの簡易取り付けタイプです。
高さ(cm)11ポール径(Φmm)25
静電気防止袋 大判 アイネックス静電気防止袋 大判アイネックス
549税込604
1個(3枚)
欠品中
静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 大判タイプのため、大型のグラフィックカードや、ATXマザーボードに最適です。 空冷のGeForce RTX 4090グラフィックカードも入ります。(メーカー独自の検証による)
材質PE寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450シート厚さ(mm)0.06
サンドブラスタ SSPOWERサンドブラスタSSPOWER(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ消費電力(W)(ライト)6最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)(アダプター)1.7空気消費量(L/min)280消費電流(A)(ライト)0.5
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
強力型滑車 一車タイプ TRUSCO強力型滑車 一車タイプTRUSCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールタイプ一車タイプフック形状フック型車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)スナッチスナッチ式ベケットベケット付
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角6角差込角(mm)6.35全長(mm)51
ショックリレー 椿本チエインショックリレー椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から49日以内出荷
強力型滑車 二車タイプ TRUSCO強力型滑車 二車タイプTRUSCO
7,898税込8,688
1個
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチール
スペースボックス(デスクサイドワゴン) 山金工業スペースボックス(デスクサイドワゴン)山金工業
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
デスク上を広く快適に!デスク周り収納に便利な1台!多機能デスクサイドテーブル兼デスクサイドワゴンです!デスク横や対面式デスクの間に設置すれば、パソコン本体の収納やディスプレイ設置に利用できます。デスク上を広く使用できるため、作業効率アップに貢献!天板には配線穴(配線孔)付!配線コードをすっきりまとめることができます。天板下には、天板高さ調整用のアジャスター付!高さH698~720mmの間で高さ調整が可能です。従来のデスク高さH700、近年スタンダードなデスク高さH720、どちらのデスクにも対応します!天板は持ち上げるだけで取り外し可能!配線が簡単・楽にできます。足元にはキャスター付きで、手軽に動かせます。レイアウト変更や配線メンテナンスが楽にできます。本体カラーはオフィスホワイト色。白色は色馴染みがよく、設置場所を選びません。
用途デスク周り収納棚、デスクサイドテーブル、デスクサイドワゴン、デスクサイドラック、パソコン台・ディスプレイ台として。材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)698~720奥行(mm)350キャスター40Φ自在ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパー無2個)天板耐荷重(kg)35棚板耐荷重(kg)20グリーン購入法適合総耐荷重(kg)96(自重含む)
研究実験用はさみ ハマー研究実験用はさみハマー
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
サニタリーバッグ オルディサニタリーバッグオルディ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋ホテル客室に欠かせないアイテムです日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語の表記でインバウンド需要に対応します
乳白半透明RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSB 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSB岩田製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSBRoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM5SシリーズSMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
中量ラック 300・500kg用 棚受2本組 モノタロウ中量ラック 300・500kg用 棚受2本組モノタロウ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(2本)
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ高島産業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
USB TypeCケーブル_USB2.0_電力表示 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル_USB2.0_電力表示サンワダイレクト
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しており、充電がPDモードで行われているか、何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。eMarkerを内蔵し、USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSB Type-C(タイプC)コネクタを採用しており、コネクタの表・裏を気にせず使えます。二重シールドケーブルは、銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピンは錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト種類USB2規格USB2.0/USB1.1ケーブル種類シリコン/耐久性適合用途データ転送用・充電用
USB TypeCケーブル サンワダイレクトUSB TypeCケーブルサンワダイレクト
2,198税込2,418
1本
当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。 片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。 充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります) ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験20,000回、荷重試験80Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。 高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。 USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています 二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)ブラック種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。UL規格(線材)NON ULケーブル径(Φmm)約3.8USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
EURO BLACK  YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー YANASEEURO BLACK YANASE オリジナル・プレミアムバッテリーYANASE
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
欧州車への高い適合率を誇るユーロバッテリーシリーズさらに高品質へ!完全メンテナンスフリー! 「圧延(エキスパンド)カルシウム鉛合金極板」±両極板に圧延(エキスパンド)方式を採用したことにより、基本性能が高まりました。 また、一般的カルシウムバッテリーより鉛含有率を高くし、バッテリーの性能を長期にわたって維持できます。 「チャージ・アイ・インジゲーター装備」バッテリー上部に装備したインジゲーターで充放電の状況が確認できます。 「特殊電解液還元構造トッププレート」密閉されたバッテリー内部で発生する水素ガス、酸素ガスを結露させ、水分だけを素早くバッテリー内部の電解液へ戻し、液減らしを徹底的に抑制します。 水分の除かれた水素ガス・酸素ガスは、安全に防爆フィルターからバッテリー外部へ放出され、このことにより、バッテリー周辺部分の腐食を防ぎます。
幅(mm)175
マルチサインボード用表示板 グリーンクロスマルチサインボード用表示板グリーンクロス
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
マルチサインボード用の表示板です。表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。アルミ複合板にインクジェットシートを貼っていますので擦れにも強いです。
用途イベントや商業施設の案内、注意喚起に材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)700寸法(幅W×高さH)(mm)820×425
ENJOYNoir NSB078 FLUFFY TOPS 袖シフォンブラウス(八分袖) カーシーカシマENJOYNoir NSB078 FLUFFY TOPS 袖シフォンブラウス(八分袖)カーシーカシマ
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
速乾/ヨコストレッチ(身頃のみ)バストケアピッチ/消臭テープ/袖口調整カフス
用途1枚で、凛とした姿「ノワールトップス」。美しいドレーブとふんわり抜け感で涼やかブラウス。身頃は軽くしなやかなストレッチ性をもった着心地の良い素材を使用し、袖部分は透け感のあるドレープ性に優れたシフォン素材を使用。しなやかで透けない、1枚で春秋の着用も可能に。混率(%)ポリエステル100%
EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー YANASEEURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリーYANASE
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。 通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。 電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。 密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー 通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性 コントロールバルブ(制御弁) ガス再結合 長期製品保証
幅(mm)175高さ(mm)190
SB-FF07 フロントフォーク用ブッシング NTBSB-FF07 フロントフォーク用ブッシングNTB
399税込439
1個
10日以内出荷
アウター用
仕様51167-26E10互換品適合車種SUZUKI51167-26E10スカイウェブ250等
蓄光プリズムピクトサイン トーグ安全工業蓄光プリズムピクトサイントーグ安全工業
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)質量(kg)0.3取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
リンクケーブル サンワダイレクトリンクケーブルサンワダイレクト
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2対応のリンクケーブルです。※1 USB3.2Type-C Gen1とUSB3.2A Gen1で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。 マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。 キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 タブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2 リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。 外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。※3 ※1:接続する2台のパソコンともUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ※2:WindowsOS搭載機に限ります。 (iPadには対応しません) ※3:セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作が出来ないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。
ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-C コネクタ オス×1質量(g)約50インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)通信速度USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値、実効速度は遅くなります消費電流(mA)最大約160保証期間ご購入日より6か月
オムロントリプルクリアブラシ オムロンヘルスケアオムロントリプルクリアブラシオムロンヘルスケア
669税込736
1個
8日以内出荷
適合機種HT-B458、HT-B932、HT-B953、HT-B952、HT-B458-R、HT-B458-S、HT-B458-A、HT-B421、HT-B401-Y、HT-B401-A、HT-B401、HT-B201-W、HT-B957-ND、HT-B932-JE2、HT-B941-JFG、HT-B402、HT-B453-K、HT-B902、HT-B201-P、HT-B457、HT-B456、HT-B411、HT-B450、HT-B451、HT-B452、HT-B453-R、HT-B201-GCT、HT-B201、HT-B454、HT-B201-GCP、HT-B201-GCG、HT-B201-GCA、HT-B471-PK、HT-B473-V、HT-B473-PK、HT-B473-B、HT-B472、HT-B471-W、HT-B601-W、HT-B601-PK、HT-B601-BK、HT-B601-Bアズワン品番62-2824-32
...