カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(571)
- 電気材料(74)
- バイク部品(73)
- 切削工具(67)
- 作業工具(63)
- 農業機械(60)
- 機構部品(51)
- 制御機器(50)
- メカニカル部品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 物流用品(24)
- オフィス家具(23)
- パソコン/周辺機器(19)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- 電動工具(17)
- 研磨材(15)
- 医療(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 建築金物(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 自動車補修部品(12)
- カー用品(11)
- 清掃用品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 保管用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 安全標識(7)
- 家電(7)
- 事務用品(7)
- バイク純正部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全用品(6)
- 縫製用品(5)
- 梱包用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(549)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](33)
- NOK(22)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(20)
- TRUSCO(18)
- POSH Faith(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
- NTツール(14)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- タカチ電機工業(12)
- エスコ(11)
- SK11(11)
- ハリケーン(9)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
- ABB(9)
- ニシキ工業(8)
- 昭和コーポレーション(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sb-12」の検索結果

ワールドバンドSB-12青
司化成¥16,980税込¥18,6781セット(2巻)欠品中「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。 きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。 安定した品質で自動梱包機適正に優れています。幅(mm)12色青長さ(m)3000破断伸度(%)20引張強度(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドバンドSB-12赤
司化成¥15,980税込¥17,5781セット(2巻)欠品中「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。 きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。 安定した品質で自動梱包機適正に優れています。用途※個人宅配送不可幅(mm)12色赤長さ(m)3000破断伸度(%)20引張強度(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドバンドSB-12緑
司化成¥16,980税込¥18,6781セット(2巻)欠品中「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。 きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。 安定した品質で自動梱包機適正に優れています。幅(mm)12色緑長さ(m)3000破断伸度(%)20引張強度(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
DIAMOND 丸穴SBダイス12.0
DIAMOND¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び12mm
水本機械製作所¥9,798税込¥10,7781個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2490材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)290寸法L(mm)48ねじ径M14寸法d(mm)32寸法t(mm)12寸法D(mm)15寸法B(mm)20使用荷重(kN)8.82
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪
(68件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字)
キングジム(5件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
Zero 100 アルミシートポスト(18~)(SB12mm)
DEDA ELEMENTI¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。 すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。 シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。 ※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。材質3Dフォージド 7050アルミニウム長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:12質量(g)259(31.6mm)![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字)
キングジム(6件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色白テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ マットラベル
キングジム(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。 鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。 ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。タイプマットエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥150税込¥1651個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)
OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として色ナイロン:クリア加工ナイロン被覆
ソケット 6角タイプ・インチサイズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)6.35穴角6角
UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付)
フナイ産業(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工材質PEクロスUV#3400SB色表:シルバー/裏:ブラックタイプ裾(スソ)絞りロープ付き
積サイザルバフ
有明鍍研材工業(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)
釜原鉄工所(2件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から10日以内出荷用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用型式鍛造シーブに焼入れ処理
スナップリングプライヤ 軸用
トップ工業(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。仕様ビニールグリップ付、ばね付軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
スリーブ (KFS~)
SMC¥598税込¥6581袋(5個)当日出荷から4日以内出荷真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。形状スリーブ
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5個)当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
パイプ丸イス(低床タイプ)
YAMAZEN(山善)(54件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(12脚)当日出荷から翌々日出荷軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。12脚まで積み重ね可能です。用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。組立状態完成品座面径(Φmm)360全体幅(mm)360材質(座面)張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム材質(脚部)スチールキャスターの有無なしスタッキング可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚材質スチール幅(mm)360質量(kg)1.5色ブラック/シルバー高さ(mm)270種類丸椅子奥行(mm)360全高(mm)265キャスターなし張地合成皮革本体質量(kg)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×360×265材質(中材)ウレタンフォーム
...


















![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)