カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- 作業工具(13)
- 切削工具(10)
- 機構部品(5)
- バイク部品(3)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(99)
- KNIPEX(クニペックス)(10)
- NTツール(9)
- ハリケーン(3)
- Wera(2)
- NOK(2)
- カネソウ(2)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- サンコーテクノ(1)
- CKD(1)
- 重松製作所(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- バンドー化学(1)
- ミヤナガ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 大喜多(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb-165」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気
三和式ベンチレーター¥59,980~税込¥65,978~1台ほか当日出荷から21日以内出荷引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス仕上型万能コテ
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
充電かまいたち石膏ボード
SK11¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。石膏ボード各種に対応しています。先端傾き角10度で耐久性向上しています。用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸充電電圧(V)12~40内径(mm)20
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
カネソウ¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ
カネソウ¥36,980~税込¥40,678~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥97,980税込¥107,7781本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
アジャスターボルト ゴム足 ステンレス
ラクテム¥809税込¥8901本5日以内出荷ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)材質(ゴム)ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
オイルシール SB SB16522020
NOK¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)220部品番号AB4753-E0軸径d(Φmm)165幅b(mm)20
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-5T)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(T) 単動引込み形チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ)
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-5S)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(S) 単動押出し形チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ)
スリムハイドロチャック
NTツール¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷壁際加工の干渉よけに最適な細身設計!。干渉のあるドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上げエンドミル加工にも最適なホルダです。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。
剣謙心ステン三徳包丁黒仕上青紙2号
剣謙心¥34,500~税込¥37,950~1丁3日以内出荷刃全体に黒染加工を施し、別注のオリジナルハンドルと合わせて引き締まった印象を持たせています。 頃染加工は、被膜が非常に薄く、加工前と厚みの変化がほぼありませんので、切れ味も加工前と変わりません。 一般の方からプロの方まで使える料理包丁です。刃渡り(mm)165
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-5~)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-5DM)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷ストローク(mm)5ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-5D
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-50DC)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵