カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「sb-2044」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサゲートロック OHNO(大野ゴム工業)

    サイレンサゲートロック

    OHNO(大野ゴム工業)(70件のレビュー)
    399税込439
    1袋(4個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-44DCM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-44DCM

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)44ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • シリコーン ブレードホース TL-SB20シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SB20シリーズ

    テクノライン
    58,980税込64,878
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-44D~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-44D~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    ストローク(mm)44作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵