カテゴリ
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- 研磨材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- NOK(4)
- ユニカ(3)
- オカスギ(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- GENTOS(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アックスブレーン(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- ケルヒャー(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タセト(1)
- ZTEC(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 多摩電子(1)
- SAMSOL(1)
- 前澤化成工業(1)
- 三興製作所[スプロケット](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb-220」の検索結果

ステンルックSB 220型エアゾール
タセト¥4,998税込¥5,4981本(204g)当日出荷ステンルックSBは、ステンレス鋼独特の高級感を与えるスプレー塗装剤(装飾剤)です。遮光性のある金属粉、光反射制御材、樹脂などから構成されており、スプレーするだけで、均一なステンレス光沢を付与したい製品の塗装や、きずや表面の色ムラの修復に効果があります。塗膜外観と成分構造:本製品は、安定で防錆・耐候性の優れた強い樹脂に、光を遮断する特殊な鱗片パールマイカで構成されており、ステンレス鋼特有の梨地肌の高級感を出すように設計されています。優れた隠蔽力により、きずやムラが目立たないようになっております。塗膜耐候性:上記の塗膜で、紫外線等を遮断し、強い耐候性を有しています。防錆・防触:樹脂の気密性、配合金属のイオン化等により、さびやすい軟鋼に塗布した場合にも、屋外で1か月程度の防錆力を有しています。耐熱性・耐摩耗性:本製品は、樹脂使用しておりますので、耐熱性、耐摩耗性は、一般の塗料と同程度です。用途ステンレス鋼の酸洗い後の白ボケ・色ムラを補修・ヤケ取り後の白ボケの補修にも 機械加工の際にできたキズ、ギラつきの補修 溶接後の溶接焼けの上から塗ることにより、色味の調整・耐食性を持たせることができます。 製品の更なる防錆効果を付与 ステンレス鋼以外の鋼材へのステンレス鋼色の装飾塗装使用方法使用前によく振る。表面から20~30cm離して噴射。十分にに乾燥させる。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
バリキラー ブロック3点セット
ZTEC¥5,998税込¥6,5981セット(3枚)当日出荷から3日以内出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥179~税込¥197~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用![標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール2
三興製作所[スプロケット]¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
チコニア bluetooth LEDサウンドバー
CICONIA¥6,498税込¥7,1481台5日以内出荷TVや映画の音声を迫力あるものに、前面のLEDサークルライトは音声や音楽に合わせて反応します用途高さ57mm、TVのスタンドの間に収まるサイズ(TVの機種によります)。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。付属品USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1仕様ラジオワイドFM色ブラック最大出力(W)10本体寸法(mm)60×420×57本体質量(g)745連続使用時間(時間)5(使用環境による)充電時間(時間)7バッテリー容量(mAh)5000BluetoothVer5.1
六角軸ビット ロング石材用
ユニカ¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。用途石材全長(mm)505シャンク径(Φmm)13有効長(mm)387シャンク六角軸適合電動機ハンマードリル
3.5インチベイ内蔵型SATAハードディスク用リムーバルケース (トレイ不要) 2x 2.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷単一の3.5インチベイに最大2台のSATAドライブを保持 ドライブを別個のトレイ/エンクロージャに搭載しないトレイレス設計 HDDの底面用プラスチック保護フィルム同梱 アルミ構造 挿入耐久評価50,000回以上 ドライバごとに電源/動作状況を知らせるLED SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応用途リムーバブルHDD/SDDの迅速な交換が必要なIT環境。ホットスワップベイを使用してマスターシステムから空のハードドライブにWindows OS をコピーするなどのシステム構築作業。RAID実装に最適 (RAID対応SATAコントローラが必要)色ブラック質量(g)286幅(cm)10.2長さ(cm)13.4高さ(cm)2.4
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear
KNIPEX(クニペックス)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)全長(mm)220質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×21×50ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
Siemens, キースイッチ, 2 ノッチ 2
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:キー接点構成:1NO鍵抜け位置:位置Oスルーの角度:62 °シリーズ:3SB2カットアウト直径:16mm本体材質:プラスチック点灯:なしスイッチ作動:ラッチCE. 3SB2 - キー操作スイッチ. キー操作スイッチ、16 mmシリーズ 2スイッチポジション、O-Iラッチング 動作角度: 62 ° キーの取り外しはO °の位置 フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番 ; 612-9882 612-9882 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式
GENTOS¥2,298税込¥2,5281台当日出荷コンパクトヘッドシリーズ。52gと軽量の充電式ヘッドライト 。紐ヘッドバンドが付属されており持ち運びに便利。最大260ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能。Hi/Ecoの2段階照射でLowモードは約22時間の連続点灯。光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。別売りヘッドバンドSB-220・NB-220にも対応用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ヘッドストラップ、USB Type-Cケーブル(15cm)その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個本体質量(g)(約)52保護等級耐塵・防噴流仕様(IP65準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)48.5×37.8×34.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh 2.59Wh内蔵電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)(約)2電源タイプ充電式明るさ(Lm)(約)260(Highモード時)/ 60(Ecoモード時)特性照射:照射角固定 スポットビーム照射距離(m)(約)105(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)6(Highモード)/ 22(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
回転パンチプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製トラスコ品番446-9526全長(mm)220質量(g)251穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
ステラブロック セット
オカスギ¥3,898~税込¥4,288~1組(3個)当日出荷母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。寸法(mm)50×25×10研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
R85用パッドシャフト800mm
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷R85用パッドシャフト。 長さ (mm) 800。 入り数 1。 梱包重量 (kg) 2.9。。 適合機種:。 ・B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB。 ・B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85。 ・B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85。 ・B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85。 ・B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85。 ・B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
ステラブロックセット
オカスギ¥5,698税込¥6,2681組(3個)当日出荷母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。 粒度の違う3種類のセット。用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220)粒度#80・#120・#220寸法(mm)80×50×10研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
ステラブロック
オカスギ¥3,798税込¥4,1781組(3個)当日出荷から7日以内出荷母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
【ノートPC充電対応】USB急速充電器(PD100W GaN搭載)USB-C,USB-A
bitstrong(ビットストロング)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷製品仕様。入力: AC100-240V 50/60Hz 2.3A。出力 C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)。C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)。USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)。ポート使用時の出力の詳細は画像参照。サイズ: 70.8*31.8*70.8mm 重量:264g。材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN用途製品概要。1台でOK、マルチデバイス充電。【広範な互換性】あらゆるデバイスの充電がこれ1つで実現。iPhone、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。【同時充電可能】Type‐Cを3ポート、USB Type-Aを1ポート備えているため、2台のスマートフォンを同時に充電することも、ひとつの充電器で複数のデバイスを同時に充電することも可能。電源周りをすっきりとシンプルにできます。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)搭載】パワフルですが発熱しずらく、安心・効率的に充電ができます。【PD(パワーデリバリー)100Wの高出力】Power Deliveryに対応。急速充電でデジタルライフが快適になります。【便利なな折りたたみ式プラグ】折りたたみ式プラグで、持ち運びにもおすすめです。ご自宅はもちろん、旅行先や出張先でも活躍してくれます。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)色ホワイト質量(g)264出力C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C3: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C1+C2: 65W+30W/30W + 65W (95W Max)C1+C3: 65W+20W (85W Max)C2+C3: 65W+20W (85W Max)C1+C2+C3: 45W+30W+20W (95W Max)C1+C2+USB-A: 45W+30W+18WC1/C2+USB-A: 65W+18WC3+USB-A: 15W (Share 5V-3A)C1/C2+【C3+USB-A】: 65W+15W (80W Max)C1+C2+【C3+USB-A】: 45W + 30W +15W (90W Max)ポート使用時の出力の詳細は画像を確認ください高さH(mm)70.8入力AC100-240V 50/60Hz 2.3A奥行D(mm)31.8幅W(mm)70.8
ストッパー
A&D(エー・アンド・デイ)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷低床型の計量台に取り付けるストッパー スロープ付き低床型台はかりHW-200KCF/HW-200KCPFには、標準付属のスロープの反対側に装着可能用途台車やワゴン、カートでの計量に。対象機種HW-CF、HW-CPF、SB-220K19-LRoHS指令(10物質対応)対応
20W コンセントチャージャー Cx2
多摩電子¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷出力詳細:。USB-Cポート12:USB PD20W。(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)。2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 90°可動収納式プラグ採用
SG シンプルヘッドライト ハイブリッド
GENTOS¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷充電池(付属)/単3×1本(別売り)使用可のハイブリッドヘッドライトがジェントスより登場♪。~最大130ルーメンの明るさ~。単3×1本が入るサイズの小型ボディながら130ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。充電池の容量が無くなっても単3電池が1本あれば使用が可能です。メイン使用はもちろん、いざという時の備え用に最適。用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(20mm幅)専用充電池(SNM-03SB)充電用USB Type-Cケーブル(50cm)質量(g)93スイッチOn > Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×49.9×51.8対応機種【別売り】NB-220(ヘッドバンド20mm)、SB-220(シリコン塗布ヘッドバンド20mm)、SS020(シリコンバンド20mm9、RV0020(ヘルメットホルダー)、RH0016(ラバーバンド・フロントバッテリー)、AD-029FV(5V1A ACアダプター)保護等級IPX4使用電池専用リチウムイオン充電池 1.5V 2700mAh 4.05Wh(付属) or アルカリ単3乾電池×1個(別売り)LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブルー&ピンク&ブラック光度(cd)充電池使用時:3218、乾電池使用時:3036光束(Lm)130明るさ(Lm)130、充電池使用時:On: 130、乾電池使用時:On: 120照射距離(m)充電池使用時:113、乾電池使用時:110インジケータ【チャージングインジケータ】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯点灯時間(時間)充電池使用時:On: 16、乾電池使用時:On: 13落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品)
大崎電業社¥399,800税込¥439,7801台61日以内出荷小形・高トルク・高応答。乾式多板のため、小形で非常に大きな制動トルクが得られます。静かな動作。直流動作のブレーキですので、ウナリやショックがなく、大きな起動電流も流れることはありません。モータへの取付が簡単。一般の汎用モータにも簡単に取付けられ、ブレーキモータとすることが容易です。周囲温度(℃)-20~40(但し結露なきこと)機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)18000
アウトドアバッテリー
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷USB充電に特化したアウトドア用バッテリー。長期の停電に対応する災害用バッテリー。持ち運びギリギリOKサイズ:十分な大容量バッテリーでも、置き型大型バッテリーより小さく、モバイルバッテリーよりも大容量!。大容量なのに携帯性に優れ、持ち運び可能なギリギリサイズのアウトドアバッテリーを企画しました。使い勝手のいい縦置きタイプ:縦でも横でも使えるデザインでテーブルの上に置いても便利。寝かせて使っても便利。選べる2タイプ:。「FF-VA130 (30,000mAh)」単身旅行者のための軽量・強力タイプ・スマホやUSB扇風機など単独で使いやすい・LEDライト付で軽量・大容量・さまざまなデバイスの同時充電に。「FF-VA150(50,000mAh)」・キャンプ、車内泊等のアウトドア・友人、恋人、家族との共有・さまざまなデバイスの同時充電に。機内持ち込みに対応:飛行機のご利用が前提の場合は30,000mAh(111Wh)をご利用ください。※機内持ち込み容量160Wh以下が一般的なルールになりますが、機内持ち込みルールは航空会社によって異なる場合があります。ご利用前に航空会社のルールをご確認ください。(お預け荷物は不可です)。アウトドアならではの特殊コーティング:本体はSF(ソフトフィール)コーティングが施されています。見た目はマット質で落ち着いた感じとゴム質な感触の柔らかいコーティングが施されています。汚れが拭き取りやすく手になじみ滑り止め効果もあります。ケーブルに引っ張られてずり落ちることも予防できます。正にアウトドアにピッタリなコーティングです。内蔵バッテリーを活用したLEDランタン機能:夜間の暗闇をやさしく照らすLEDライト機能を装備。バッテリーの充電状況を把握:残量表示機能はバッテリーの充電状況が確認でき、充電中のインディケーターや充電状況が確認できます。3ポート同時出力可能で様々な機器を一気にサポート。【出力ポート性能】2)TYPE-C:5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A(20W)。3)USB-1:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)。4)USB-2:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)。USB×2ポート、TYPE-C×1ポート 20W以上で同時出力可能。高速充電に対応。22.5Wに対応。高出力、高速充電に対応します。本体充電方法:VA-130(30,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約13時間/TYPE-Cで充電:約8時間/VA-150(50,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約17時間/TYPE-Cで充電:約12時間。※ACアダプターにより時間は異なります。ACアダプターは付属しません。便利な革製ベルト:それなりに重量のあるバッテリーを軽々ぶら下げることができる便利な革製ベルトがついています。しっかり固定された信頼性あるベルトです寸法(mm)155×69×41.5色オリーブ質量(g)990タイプ30000mAh
ディレクターレベルスケルトン青
アックスブレーン¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクターレベル。色スケルトンブルー呼び寸法(mm)220感度(mm/m)0.35mm/m=0.0201°(水平気泡管)、0.5mm/m=0.0286°(垂直気泡管)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内(水平気泡管・垂直気泡管)
スロープ付き低床型デジタル台はかり Option品
A&D(エー・アンド・デイ)¥24,980税込¥27,4781台17日以内出荷低床型の計量台に取り付けるスロープ及びストッパー スロープ付き低床型台はかりHW-200KCF/HW-200KCPFには、標準付属のスロープの反対側に装着・増設可能用途台車やワゴン、カートでの計量に。対象機種HW-CF、HW-CPF、SB-220K19-LRoHS指令(10物質対応)対応














![標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)