カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • 押しボタンスイッチ本体(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取付穴径(Φmm)
ボタン形状
ボタン色
端子形状
はんだ端子・ネジ端子
ブランド
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・SMC・TRUSCO・トーホー・YAMAHA(ヤマハ)・スワロー電機・椿本チエイン・ニチフ・ニューストロング販売・ADVANTEC・NTツール・SAMSOL・三興製作所[スプロケット]・555(スリーファイブ)・SIEMENS・Texas Instruments・丸山製作所・Fargo・Advantech(アドバンテック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-221」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    種類非照光式ボタン形状ボタン色取付穴径(Φmm)12.5
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(21件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
  • 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ

    スワロー電機(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
  • クランピングスタットボルト ニューストロング販売

    クランピングスタットボルト

    ニューストロング販売
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    409税込450
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
  • TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 特小

    トーホー
    439税込483
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)約1.5
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • 丸小ビーズ トーホー

    丸小ビーズ

    トーホー
    439税込483
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス外径(Φmm)約2
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール2

    三興製作所[スプロケット]
    1,288税込1,417
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • TOHO 糸通しビーズ 丸小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 丸小

    トーホー
    3,198税込3,518
    1束
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外径(Φmm)約2
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]吸水量(L/min)2.2標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル充電時間(分)160運転時間(分)50~480
  • 押しボタン Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタン Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    小形押ボタン(Sシリーズ) ねじ端子形:単極単投 ノーマルクローズ 操作部ボタンの黒は標準添付
    極数単極単投シリーズS端子形状ねじ端子パネル取付孔(Φmm)12.5形名SB-221TN/C取得規格UL【形名】SB-221TN/CUL操作部形状丸13.2機能動作ON-(OFF) モーメンタリパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5.9電流容量【1】3A 125V AC【2】1.5A 250V ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ Siemens  ネジ SIEMENS

    ロータリスイッチ Siemens ネジ

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • 目盛付金属スピードコントローラ SMC

    目盛付金属スピードコントローラ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMC

    マイナスドライバ調整用スピードコントローラ

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN Texas Instruments

    IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN

    Texas Instruments
    229税込252
    1個
    13日以内出荷
    仕様●用途:USB●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●スイッチ回路:SPDT●チャンネル数:2●オン状態抵抗値(最大):6オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2.3V~3.6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●帯域幅-3db:1.1GHz●特長:双方向性、USB 2.0●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:10-UQFN(2.0x1.5)アズワン品番67-0442-03
  • ツールワゴンロイヤル TRUSCO

    ツールワゴンロイヤル

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
    仕様組立式トレー組合せ浅型:2段、深型:1段ストッパーあり(×4)材質(金具)スチール支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30最大積載量(kg/台)70
  • コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)

    コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)

    Advantech(アドバンテック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターバス(スターラー用) ADVANTEC

    ウォーターバス(スターラー用)

    ADVANTEC
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V(50/60Hz)安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
  • スマホスタンド付タップ Fargo

    スマホスタンド付タップ

    Fargo
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    スマホスタンド機能付きです。
    材質難燃性PC樹脂幅(mm)77高さ(mm)63奥行(mm)130コンセント個数4
  • ツールワゴンロイヤル TWR-221用トレーセット TRUSCO

    ツールワゴンロイヤル TWR-221用トレーセット

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1組(3枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
    適合機種TWR-221型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
  • シートポスト SL-K SP SBS carbon SB20 25.4x350mm FSA

    シートポスト SL-K SP SBS carbon SB20 25.4x350mm

    FSA
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    新モデルSL-K SBS SB20シートポストは軽量化、剛性化を果たし、27.2 x 350ミリモデルでわずか221グラムです。UDカーボンシャフトに接着式アルミヘッド、最先端のMTC式やぐらを組み合わせました。最高の SL-Kシートポストです。ポリマー製Di2バッテリーホルダー付きです。UD カーボンシャフト アルミヘッド接着。鍛造アルミ製トップクランプ。クロモリ。7ミリ径標準レールと7x9ミリ楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。ブラックグラフィック
    仕様シートポスト間隔:20ニュートラルタイプシートポストシリーズSL-K商品番号192-0058039030互換性WE/Di20素材カーボン分野ロード、 MTBテクノロジーSBSウエイト221
  • レバ- 2 1SB-H3922-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レバ- 2 1SB-H3922-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン 2SB-E2210-20 YAMAHA(ヤマハ)

    テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン 2SB-E2210-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • 椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR 椿本チエイン

    椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR

    椿本チエイン
    259,800税込285,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    ハイポイドギヤ。・ハイポイドギヤ・直交軸形減速機でスペースセービング。・ひとつでマルチに対応。・コンパクト設計。・起動効率と運動効率に優れ、スペースセービング性を究極まで追求しています。・高さ寸法を抑えたコンパクトボディは、あらゆる設置取付に自在に対応します。。。高効率。・ウォームに比べ滑りが少なく、高効率です。・同一出力であれば消費動力が少なくてすみ、経済的なドライブです。。。低騒音。・ギヤモートルで磨きあげた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。。。使いやすさ。・グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。・取付方向も自由で制限がありません。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・中空軸形はトルクアームや軸端カバーもオプションとして用意しています。。。インバータモータ付 (オプション:0.1kW~0.4kWのみ)。・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。。。コンパクト。・ハイポイドモートルは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。
    極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
関連キーワード
22214b特集