カテゴリ
- 農業機械(25)
- 農機用Vベルト(3)
- バイク部品(73)
- メカニカル部品(15)
- カー用品(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
有効ピッチ周長さ(inch)
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
ブランド
- バンドー化学(3)
- ホンダ(6)
- ハリケーン(42)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- オークラ輸送機(14)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- ESTERA(9)
- EFFEX(エフェックス)(6)
- OREC(オーレック)(4)
- スリーアールソリューション(4)
- U-CP(4)
- エスコ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- GENTOS(3)
- AFAM(アファム)(3)
- Camloc Gas Springs(3)
- サカエ(2)
- NTツール(2)
- カナイ(2)
- ブランドをもっと見る
「sb-39」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
V ベルト SB39
工進¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エンジン駆動伝達部適合品番KSB-1170-AAA-0など部品番号74070401
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)
ネグロス電工¥289~税込¥318~1個当日出荷から16日以内出荷バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。適合吊りボルトW3/8
ボールジョイント
555(スリーファイブ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から61日以内出荷足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」用途サスペンションアームとステアリングナックルをつなぐもので、操向装置の一部としての役目も果たしている。
サドルベース 電気メッキ仕上
タチバナ¥2,498税込¥2,7481箱(10個)翌々日出荷アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。材質/仕上電気メッキ仕上げ穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
すり込み用渋紙 亀
鈴木製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約61×43品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-1101TKG品番(2017)6-1041-1101
研究実験用はさみ
ハマー¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
研究実験用はさみ
ハマー¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)130
4Kデジタル顕微鏡 USB接続 最大390倍 約800万画素 オートフォーカス・計測ソフト対応
スリーアールソリューション¥119,800税込¥131,7801個当日出荷スリーアール史上初の4K解像度に対応した有線式デジタル顕微鏡。約800万画素の4K UHD画素CMOSセンサーが、肉眼では見えない微細な凹凸や欠けまで描き出します。倍率は9~390倍(32インチ表示時)。レンズを付け替えることなく、全体像から素材の質感までこの1台で観察できます。ピント合わせはワンクリックのオートフォーカスで、手動での微調整にも対応します。金属の反射を抑える6種類の照射パターンと12段階の明るさ調整を搭載。専用ソフトで距離・角度の計測やオーバーレイ比較ができ、静止画・動画は最大3840×2160で記録できます。スタンド一式・キャリブレーションシート・USBケーブルが付属(組み立て式)。ご使用にはWindows10/11(64bit)のパソコンが必要です。用途金属部品や樹脂成形品の外観検査、電子基板のはんだ不良やコネクタ内部の確認、切削工具の摩耗やカケのチェックに。食品への異物混入検査や農産物の害虫確認にも使え、撮影した高精細画像はそのまま検査報告書へ添付できます。寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)質量(g)約363制御方式本体による操作/PC制御倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍対応OSWindows10(64bit)/Windows11(64bit) ※32bitでは動作しませんレンズ高感度レンズセンサー4K UHD画素CMOS光源補助:白色LED×8構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)解像度約800万画素保証期間1年焦点距離(mm)約13.7~232入力電流(A)約1.0フォーカス自動/手動USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続動画記録サイズ最大3840×2160静止画記録サイズ最大3840×2160
電子ボアスコープ
スリーアールソリューション¥579,800税込¥637,7801個4日以内出荷光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。耐油性を備えているため、油が頻繁に使用される場所でもオイルの付着を気にせずに使うことができます。セット内容電子ボアスコープ本体寸法(mm)約35×35×370(USBケーブル含まず)質量(g)約260有効長(mm)挿入部:200入力電圧(V)5光源光ファイバー解像度1280×720※カメラアプリによる保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ)視野角約90°防塵防水性能IP67相当視野方向:0°(直視)焦点距離(mm)約7~150入力電流(A)0.6撮像素子1/9 CMOS耐油性ブレーキオイル、無鉛ガソリン、軽油、切削油、航空用燃料油が付着しても支障なし(挿入部のみ)画素数92万画素先端外径(Φmm)3.9
ガススプリング
Camloc Gas Springs¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷。Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理学療法テーブル、車椅子で制御可能な調整にも使用できます 机の高さのライザーと同様。BlockLifリフト は、非常に広範囲の業界で使用できるため、設計エンジニアの想像力によってのみ使用が制限されます。 特長: ストロークの長さにかかわらず、任意の位置でロックします 片手で操作可能 簡単な位置制御で安全に使用できます 自己完結型ユニット、メンテナンスフリー 炭素鋼又は 316L ステンレススチール製を用意しています 英国製 ISO9001 登録企業
ガススプリング
Camloc Gas Springs¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理学療法テーブル、車椅子で制御可能な調整にも使用できます 机の高さのライザーと同様。BlockLifリフト は、非常に広範囲の業界で使用できるため、設計エンジニアの想像力によってのみ使用が制限されます。 特長: ストロークの長さにかかわらず、任意の位置でロックします 片手で操作可能 簡単な位置制御で安全に使用できます 自己完結型ユニット、メンテナンスフリー 炭素鋼又は 316L ステンレススチール製を用意しています 英国製 ISO9001 登録企業
ガススプリング
Camloc Gas Springs¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理
交換用耐スパッタホース (継手専用)
TRIENS¥27,980税込¥30,7781本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3908適合機種SHM-310SA/SHM-310SASLOW/SHS-310SB/SHS-310SB-OR/SHR-31SA/SHA-3ASZ/SHS-310SA/SHS-310SA-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)色ホース:黒取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)8全長(m)ホース:9.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
先端可動式USB内視鏡
スリーアールソリューション¥429,800税込¥472,7801個4日以内出荷USBケーブルでお持ちのパソコンに接続するだけで観察が可能。鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。直径0.95mm/1.2mm/1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長10mまで対応。観察対象に合わせて全33種類の中から最適な内視鏡を選べます。 ※耐油機能をご希望のお客様はお問い合わせください。セット内容先端可動式USB内視鏡本体、USB A to Aケーブル、充電用Type-Cケーブル、18650充電池、ストラップ、クリーニングクロス寸法(mm)80×51×220(ケーブルを含まない)質量(g)約270入力電圧(V)5光源LED×6灯解像度1280×720(※カメラアプリによる)保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ)視野角約85°防塵防水性能挿入部 IP67相当焦点距離(mm)約7~150入力電流(A)0.8撮像素子1/9 CMOS画素数92万画素有効長(m)カメラケーブル:約1.0先端外径(Φmm)3.9調光方式OFF+5段階可動範囲(°)約170±10(※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。)
交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR
TRIENS¥27,980税込¥30,7781本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6177セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)色ホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39)
U-CP¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥3,798税込¥4,1781本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥5,998税込¥6,5981本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送 内径42.7のスタンダードタイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥3,798税込¥4,1781本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥5,998税込¥6,5981本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送 内径42.7のスタンダードタイプシャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SB R500用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥5,998税込¥6,5981本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送イプシャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SB R500用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥5,998税込¥6,5981本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送イプシャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール