交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
- 用途
- メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
- トラスコ品番
- 343-6177
- セット内容
- ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚
- 材質
- 難燃性塩化ビニル(ホース外層)
- 色
- ホース:黒
- 全長(m)
- ホース:9.5
- 使用圧力(MPa)
- 1.4
- 適合ホース外径(Φmm)
- 12
- 適合ホース内径(Φmm)
- 8
- 内容量
- 1本
注意
※適合機種を確認ください。※適合機種:THM-310SA/THM-310SB/THM-310SC
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ
























