カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(132)
  • バイク部品(123)
  • 電気材料(108)
  • パソコン/周辺機器(101)
  • 農業機械(100)
  • 制御機器(98)
  • 作業工具(98)
  • メカニカル部品(85)
  • 機構部品(68)
  • 切削工具(66)
  • 研磨材(66)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • オフィス家具(46)
  • 測定用品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 自動車純正部品(39)
  • 物流用品(38)
  • 空調・電設資材(36)
  • 事務用品(36)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 作業服(34)
  • 自動車補修部品(32)
  • 厨房用品(29)
  • 電動工具(29)
  • 安全標識(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 建築金物(21)
  • バイク純正部品(20)
  • カー用品(19)
  • 医療(18)
  • 家電(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 保管用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 溶接用品(9)
  • 照明(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 安全用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 縫製用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 日用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • テープ(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-4」の検索結果

2,143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊総かん SB-4 シロクマ菊総かん SB-4シロクマ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮サイズ寸法L(mm)83寸法P(mm)50
PTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズアズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
システムバスケット SB-4S 不動技研システムバスケット SB-4S不動技研
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
丈夫でお手入れのしやすいバスケット棚4段タイプのワゴン。バスケット棚はA4サイズがスッキリ収納でき、デスクサイドでも便利。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます!キャスター付きで移動もラクラク。工具不要で組み立て簡単です。
材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×29×104
LEDフェンダーレスキット CB400SF/SB(04~13) DAYTONA(デイトナ)LEDフェンダーレスキット CB400SF/SB(04~13)DAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。
適合CB400SF/SB(04~13)
スクリユ 90149-10SB4 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 90149-10SB4YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ) 三木ネツレンSB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ)三木ネツレン
28,980税込31,878
1台
当日出荷
荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
トラスコ品番689-6493質量(g)460基本使用荷重(t)0.15最大くわえ厚さ(mm)30
スクリユ,タツピング 90167-08SB4 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,タツピング 90167-08SB4YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
Y0KJ00020 SM-CRE8012SB 4アーム アダプター SHIMANO(シマノ)Y0KJ00020 SM-CRE8012SB 4アーム アダプターSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
ダンボール箱 無地 Aフルート モノタロウダンボール箱 無地 Aフルートモノタロウ(25件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(20枚)
当日出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(218件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
スーパーバスケット SB-465 リングスタースーパーバスケット SB-465リングスター(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計) 徳用ビス箱が入るワイドスペース 積み降ろしに便利なサイド取手付 更に強度アップ!内側リブ設計 レジャー・日用品等多目的収納に便利 丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし材質耐衝撃性コーポリマー
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスKバット TRUSCOステンレスKバットTRUSCO(12件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
アルミ用箋挟 ヨコ型 ナカキンアルミ用箋挟 ヨコ型ナカキン(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス材質(本体)アルミタイプヨコ
静電防止スプレー TRUSCO静電防止スプレーTRUSCO(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
アルミ用箋挟 タテ型 ナカキンアルミ用箋挟 タテ型ナカキン(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス材質(本体)アルミタイプタテ
B+COM SB4Xヨウ ワイヤークリップベース B+COMB+COM SB4Xヨウ ワイヤークリップベースB+COM
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
B+COM SB4X リペアパーツ
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
双輪キャスター ボルト式 モノタロウ双輪キャスター ボルト式モノタロウ(25件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロンボルト長さ(mm)15車輪タイプ双輪
墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ墜落制止用器具 胴ベルト型モノタロウ(14件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
V Series(VV5Q11-SB04) SMCV Series(VV5Q11-SB04)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q21-SB04) SMCV Series(VV5Q21-SB04)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
業務用MAXポリ袋 ジャパックス業務用MAXポリ袋ジャパックス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
強化素材配合で強度は同等従来品を凌駕!厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型。
材質高密度ポリエチレン入数(枚)100
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)HEIKO(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
複合3層ゴミ袋 BOX ジャパックス複合3層ゴミ袋 BOXジャパックス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷
HD+LL+HDの複合3層フィルム
入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
消火ポンプ室 アクリルプレート標識 山陽商会(AMENITY COX)消火ポンプ室 アクリルプレート標識山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
389税込428特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
放水口消防隊 ステッカー 標識 山陽商会(AMENITY COX)放水口消防隊 ステッカー 標識山陽商会(AMENITY COX)(5件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)100×300
消火栓 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)消火栓 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(26件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
369税込406特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
強力ペイントマーカー BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカーBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。細かい所のマーキング、墨付けにも文字がつぶれません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かい墨付け、細かな部品などのマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)11.1線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.6対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、黒画用紙、皮革、クラフトテープ〔〇〕●ゴム(SBR)、陶器、コンクリート、布、軟質塩ビ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯プラ芯インク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字
ステアリングブーツ 53534SB4 丸一ゴム工業ステアリングブーツ 53534SB4丸一ゴム工業
849税込934
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番53534-SD4-100・53534-SB4-952・53534-SB4-950・53534-SB4-951メーカーHONDA
...
psb-5特集