カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(252)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(132)
- バイク部品(119)
- 電気材料(107)
- パソコン/周辺機器(105)
- 制御機器(101)
- 農業機械(100)
- 作業工具(99)
- メカニカル部品(83)
- 機構部品(69)
- 切削工具(68)
- 研磨材(65)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 測定用品(44)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 科学研究・開発用品(40)
- 物流用品(39)
- 自動車純正部品(39)
- 事務用品(37)
- 作業服(35)
- 自動車補修部品(31)
- オフィス家具(27)
- 安全標識(27)
- 電動工具(27)
- 厨房用品(26)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 店舗什器・備品(22)
- バイク純正部品(18)
- 建築金物(18)
- 医療(18)
- カー用品(18)
- 保管用品(15)
- 清掃用品(14)
- 家電(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 農業・園芸資材(9)
- 溶接用品(8)
- 安全用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 救急・衛生(6)
- 縫製用品(6)
- 梱包用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 卓上消耗品(4)
- 日用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 介護用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(208)
- ノーブランド(133)
- BIGM(丸山製作所)(87)
- スーパーツール(63)
- 日本製線(49)
- CKD(47)
- NOK(45)
- エスコ(43)
- StarTech.com(29)
- MAZDA(マツダ)(28)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- TRUSCO(24)
- AUTO-BI(山田辰)(22)
- 山陽商会(AMENITY COX)(21)
- 昭和コーポレーション(19)
- カーシーカシマ(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- オークラ輸送機(14)
- ホンダ(14)
- ブランドをもっと見る
「sb-4」の検索結果

システムバスケット SB-4S
不動技研¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷丈夫でお手入れのしやすいバスケット棚4段タイプのワゴン。バスケット棚はA4サイズがスッキリ収納でき、デスクサイドでも便利。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます!キャスター付きで移動もラクラク。工具不要で組み立て簡単です。材質ポリプロピレン色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×29×104
LEDフェンダーレスキット CB400SF/SB(04~13)
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。適合CB400SF/SB(04~13)
SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ)
三木ネツレン¥28,980税込¥31,8781台当日出荷荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。トラスコ品番689-6493質量(g)460基本使用荷重(t)0.15最大くわえ厚さ(mm)30
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(218件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
ダンボール箱 無地 Aフルート
(31件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(20枚)当日出荷強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバスケット SB-465
リングスター(38件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷積重ねが可能な丈夫なバスケットです。大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計) 徳用ビス箱が入るワイドスペース 積み降ろしに便利なサイド取手付 更に強度アップ!内側リブ設計 レジャー・日用品等多目的収納に便利 丈夫な高衝撃性コーポリマー使用 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし材質耐衝撃性コーポリマー
アルミ用箋挟 タテ型
ナカキン(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。材質(クリップ)ステンレス色アルミ色(シルバー系)材質(本体)アルミタイプタテ収納枚数(枚)50
アルミ用箋挟 ヨコ型
ナカキン(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。材質(クリップ)ステンレス色アルミ色(シルバー系)材質(本体)アルミタイプヨコ収納枚数(枚)50
墜落制止用器具 胴ベルト型
(14件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
静電防止スプレー
TRUSCO(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
強力ペイントマーカー
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。細かい所のマーキング、墨付けにも文字がつぶれません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。用途内装業や電設業など細かい墨付け、細かな部品などのマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)11.1線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.6対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、黒画用紙、皮革、クラフトテープ〔〇〕●ゴム(SBR)、陶器、コンクリート、布、軟質塩ビ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯プラ芯インク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥285税込¥3141個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥1,698税込¥1,8681パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
消火栓 ステッカー標識
山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます材質PVCステッカー取付方式シール/ステッカー![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
消火ポンプ室 アクリルプレート標識
山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
放水口消防隊 ステッカー 標識
山陽商会(AMENITY COX)(5件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます材質PVCステッカー寸法(mm)100×300取付方式シール/ステッカー
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)
HEIKO(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(100枚)当日出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートベンチSB4R-LC
ミヅシマ工業¥87,980税込¥96,7781台15日以内出荷安全性を高め、座りやすさと立ち上がりをスムーズにする手すり仕切りがついたベンチです。 価格を抑えながら座板から脚部分まで再生樹脂を使用しています。仕様ベンチ、再生樹脂使用、アジャスター付、アンカー固定可:別途、グリーン購入法適合、無鉛化対策品、座板(表面被):ASA、座板(内部):ABS発泡(再生100%)、脚:再生樹脂(PP・PE)、脚:再生樹脂(PP・PE)、補強フレーム:SPC(粉体塗装)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生20%)質量(kg)44.5高さ(mm)本体(厚さ):583タイプ仕切り2カ所・背なし奥行(mm)本体:412本体幅(mm)1800グリーン購入法適合
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
...



































![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)