曜日別特売

セパレートベンチSB4R-LC

セパレートベンチSB4R-LC - ミヅシマ工業セパレートベンチSB4R-LC - ミヅシマ工業セパレートベンチSB4R-LC - ミヅシマ工業セパレートベンチSB4R-LC - ミヅシマ工業セパレートベンチSB4R-LC - ミヅシマ工業セパレートベンチSB4R-LC - ミヅシマ工業

安全性を高め、座りやすさと立ち上がりをスムーズにする手すり仕切りがついたベンチです。
価格を抑えながら座板から脚部分まで再生樹脂を使用しています。

仕様
ベンチ、再生樹脂使用、アジャスター付、アンカー固定可:別途、グリーン購入法適合、無鉛化対策品、座板(表面被):ASA、座板(内部):ABS発泡(再生100%)、脚:再生樹脂(PP・PE)、脚:再生樹脂(PP・PE)、補強フレーム:SPC(粉体塗装)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生20%)
質量(kg)
44.5
高さ(mm)
本体(厚さ):583
タイプ
仕切り2カ所・背なし
奥行(mm)
本体:412
本体幅(mm)
1800
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80819055246-0051ライトオーク
¥134,000
¥87,980
¥96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80819281246-0050ダークオーク
¥134,000
¥87,980
¥96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする