カテゴリ
- 農業機械(11)
- 自動車純正部品(10)
- カー用品(9)
- バイク部品(6)
- 制御機器(5)
- 家電(5)
- オフィス家具(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(9)
- ESTERA(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- MICROCHIP(4)
- U-CP(4)
- バンドー化学(3)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(3)
- SMC(2)
- 東芝(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- プラス[家具](2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- スズキ(1)
- ホンダ(1)
- NTツール(1)
- ミヤコ自動車(1)
- GENTOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sb-57」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から11日以内出荷・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-57全長(m)10参考使用荷重(kg)20
ユウエツ精機 同軸 変換アダプタ ストレート 1.85mm (SMV) プラグ 1.85mm (SMV) - プラグ
ユウエツ精機¥27,980税込¥30,7781個欠品中仕様アダプタタイプ:SMVプラグ to SMVプラグ●アダプタタイプA:SMV●アダプタタイプB:SMV●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 65GHz●コンタクトめっき:金●長さ:18mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●ユウエツSMV直列アダプタ. 50 ΩOhmの直列ストレートボディRFアダプタのシリーズです。 このSMV RFアダプタは、すべて金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、0-65 GHzの周波数範囲で動作します。さまざまな向きの製品が揃っており、ケーブルカップリングのオプションも豊富です。 品番 ; 906-0764 906-0764 : SMVストレートプラグ-プラグ 品番 ; 906-0767 906-0767 : SMVストレートプラグ-ジャック 品番 ; 906-0761 906-0761 : SMVストレートジャック-ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
Rレフ S/B(ディフューザー)
Kenko(ケンコートキナー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から8日以内出荷ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Bは、銀色と黒色のリバーシブルタイプ。 光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
Microchip コントローラ USB USB5744-I/2G
MICROCHIP¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷USB5744 USB 3.0ハブコントローラ. MicrochipのUSB5744は、USB 3.0 (別名USB 3.1 Gen 1)に適合し、有効なあらゆるダウンストリームポートで規定のUSB速度すべてに対応します。対応するデータ転送速度は、最大5 Gbps SuperSpeed (SS)です。 このデバイスは、低速のUSB 2.0トラフィックからSuperSpeedデータをデカップリングするため、USB 2.0コントローラを統合しています。このため、低速のUSB 2.0トラフィックがボトルネックになるのを防止できます。. 特長. ダウンストリームUSB 3.0 (USB 3.1 Gen1) 2.0ポート 4 内蔵型ハブ機能コントローラ(HFC)で、OTPを介したポートとGPIOの構成を有効化 バッテリ充電: ダウンストリームポート(DCP、CDP、SDP)に対してUSB-IF改訂1.2をサポート 2500 mAの高速充電向けの同時データ転送 ポート構成ストラップ: ポート設定の定義済み構成 バッテリ充電、取り外し不能、ディスエーブル ProTouch2: ワンタイムプログラマブル(OTP) (8Kビット)又は外部SPI ROMのいずれかを介して強化されたOEM構成オプションを有効にする構成ツール 製造ラインのプログラミングツール及びフィールドでの更新機能 USBリンク電力管理(LPM)をサポート IETF RFC 4122準拠の128ビットUUID MicrosoftR WindowsR 8/8.1及びその他の主要なOSとの互換性あり仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 56寸法 = 7 x 7 x 1mm高さ = 1mm長さ = 7mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット SB-03L 57-60cm(未満) ホワイト
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷バイザー、アジャスター付きインモールドヘルメット。安全性はもちろん、状況に応じて脱着が可能なバイザースタイル。自転車用SG基準適合品用途サイズ:L。57-60cm(未満) 。ホワイト色ホワイト寸法(cm)57-60(未満)
ヘルメット SB-03L 57-60cm(未満) ネイビー
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷バイザー、アジャスター付きインモールドヘルメット。安全性はもちろん、状況に応じて脱着が可能なバイザースタイル。自転車用SG基準適合品用途サイズ:L。57-60cm(未満) 。ネイビー色ネイビー寸法(cm)57-60(未満)
ヘルメット SB-03L 57-60cm(未満) ブラック
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷バイザー、アジャスター付きインモールドヘルメット。安全性はもちろん、状況に応じて脱着が可能なバイザースタイル。自転車用SG基準適合品用途サイズ:L。57-60cm(未満) 。ブラック色ブラック寸法(cm)57-60(未満)
無水銀酸化銀電池 5個1シート
MURATA(村田製作所)(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5個)当日出荷から7日以内出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
東芝【純正】紙パックフィルター
東芝(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド
GENTOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデル。モーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)。最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)。DPX-418H 後継用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×47.9×44.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:670明るさ(Lm)光源(約)670~25照射距離(m)最大:(約)173電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5~57落下耐久(m)テスト:2
無水銀酸化銀電池 5個1シート
MURATA(村田製作所)¥1,498税込¥1,6481パック(5個)当日出荷から7日以内出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
クリーナー紙パック
東芝¥1,198税込¥1,3181個当日出荷東芝クリーナー 純正紙パック適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
IXIL(イクシル) QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 SX1 スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥73,980税込¥81,3781セット49日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)347形状スーパーエクストリーム質量(kg)3.9タイプ(マフラー)SX1適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートカーボンファイバー
U-CPサスペンション CB400SF(NC31)
U-CP¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。