カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 農業機械(21)
  • 機構部品(11)
  • 切削工具(11)
  • カー用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • オフィス家具(6)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-62」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)油性 強力ペイントマーカー 丸芯BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
949税込1,044
1パック(6本)
当日出荷
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
639税込703
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスドライバー ホーザンプラスドライバーホーザン
329税込362
1個
当日出荷
適合機種S-34等
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
パイプカッター替刃HSS GISUKE(タカギ)パイプカッター替刃HSSGISUKE(タカギ)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプステンレス用材質(刃)HSS
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器(3件のレビュー)
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6種別オネジ/メネジ
パイプカッター替刃 GISUKE(タカギ)パイプカッター替刃GISUKE(タカギ)
519税込571
1枚
当日出荷
用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプ一般切削用
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
スーパー 2点吊用天秤 スーパーツールスーパー 2点吊用天秤スーパーツール
37,980税込41,778
1個
当日出荷
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000質量(kg)7.2基本使用荷重(t)0.6
鉄-鉄ブラインドリベットSB(3価ホワイト)(小箱) 友渕製作所鉄-鉄ブラインドリベットSB(3価ホワイト)(小箱)友渕製作所
15,980税込17,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(32個)
翌々日出荷
MEGAサンブレーホース 十川産業MEGAサンブレーホース十川産業
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W KRS.B.Rサラ(テツ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.Rサラ(テツ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌々日出荷
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂ニッケル BS 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
109税込120
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-62全長(m)10参考使用荷重(kg)30
ブラインドリベット(オールスチール) TIWブラインドリベット(オールスチール)TIW
9,998税込10,998
1箱(1000本)
7日以内出荷
箱単位の販売です。
入数1000
オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSB型(ふっ素ゴム)NOK
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
シャワーベンチ SBシリーズ マキテックシャワーベンチ SBシリーズマキテック
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
リーズナブルなクッション付シャワーベンチ。
材質フレーム(アルミ)、クッション(EVA)、座面・樹脂キャップ(PE)、先ゴム(TPR)、ネジ・ワッシャー(ステンレス)質量(kg)1.6耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×40×37.5~52.5アズワン品番62-3799-84座面高(cm)37.5~52.5座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×30
チタンコーティングステップドリル マーベルチタンコーティングステップドリルマーベル
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
用途超硬質なので過酷な難削材加工に!
8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
30,700税込33,770
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)5線径(Φmm)8使用荷重(kg)650
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,290税込1,419
1パック(100枚)
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
ステップドリル(スパイラル) エスコステップドリル(スパイラル)エスコ
9,330税込10,263
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)日研工作所
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様センタースルー
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
枠の色ブロンズ網:ブラック関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)種別2枚建て用
シム (ZZSB) MAZDA(マツダ)シム (ZZSB)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
手元開閉器 ESB 河村電器産業手元開閉器 ESB河村電器産業
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1
ボーリングバー 田倉工具ボーリングバー田倉工具
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。 強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
スプリング(SUS304) SBシリーズ 日本理化学器械(NRK)スプリング(SUS304) SBシリーズ日本理化学器械(NRK)
299税込329
1個
10日以内出荷
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-HKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
かさ歯車 SB・SBY・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2枚)
5日以内出荷
種別4枚建て用網:ブラック枠の色ブロンズ関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
角バイト式ボーリングバーB直角型 日研工作所角バイト式ボーリングバーB直角型日研工作所
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状図番2
関連キーワード
psb-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5