カテゴリ
- 農業機械(18)
- カー用品(10)
- 切削工具(10)
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 家電(4)
- 作業工具(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- オフィス家具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(16)
- ESTERA(9)
- NOK(5)
- U-CP(4)
- エスコ(3)
- MSTコーポレーション(3)
- 日研工作所(3)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(3)
- SIEMENS(3)
- 大阪魂(3)
- GISUKE(タカギ)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- バンドー化学(2)
- ホーザン(2)
- 三菱マテリアル(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- ラクテム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb-62」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
油性 強力ペイントマーカー 丸芯
BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(6本)当日出荷分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
パイプカッター替刃HSS
GISUKE(タカギ)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプステンレス用材質(刃)HSS
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
MEGAサンブレーホース
十川産業¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)
日研工作所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様センタースルー
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用
TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷から13日以内出荷種別2枚建て用色網:ブラック枠の色ブロンズ
SBボード(シナ合板)
光¥519税込¥5711個4日以内出荷好きな文字や数字を入れてオリジナルサインが作れます。用途部屋名や用途の標示に。材質シナ合板厚さ(mm)6取付ひも付タイプ壁掛けタイプ(ひも付)表示内容無地
1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-62全長(m)10参考使用荷重(kg)30
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
ステップドリル(スパイラル)
エスコ¥9,330税込¥10,2631本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
クリンチングラウンドスペーサー
PEM(旧ユーロテック)¥3,500~税込¥3,850~1パック(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
クランプレバー ステンレス 標準おねじ
ラクテム¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのおねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS
ラクテム¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷抗菌仕様のシリコンゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。ゴム部は食品衛生法適合材料を使用、医療機器や食品機器関連でもご使用いただけます。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)許容荷重(N)130材質(ゴム)シリコン(黒色)/JIS Z 2801 抗菌活性値2.0以上ゴム硬度70度±5度RoHS指令(10物質対応)対応
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット(2枚)7日以内出荷種別4枚建て用色網:ブラック枠の色ブロンズ
ヘルメット SB-03XL 60-62cm(未満) ネイビー
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷バイザー、アジャスター付きインモールドヘルメット。安全性はもちろん、状況に応じて脱着が可能なバイザースタイル。自転車用SG基準適合品用途サイズ:XL。60-62cm(未満)。ネイビー色ネイビー寸法(cm)60-62(未満)
ヘルメット SB-03XL 60-62cm(未満) ホワイト
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷バイザー、アジャスター付きインモールドヘルメット。安全性はもちろん、状況に応じて脱着が可能なバイザースタイル。自転車用SG基準適合品用途サイズ:XL。60-62cm(未満)。ホワイト色ホワイト寸法(cm)60-62(未満)
ヘルメット SB-03XL 60-62cm(未満) ブラック
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷バイザー、アジャスター付きインモールドヘルメット。安全性はもちろん、状況に応じて脱着が可能なバイザースタイル。自転車用SG基準適合品用途サイズ:XL。60-62cm(未満)。ブラック色ブラック寸法(cm)60-62(未満)
Φ10x62mm ノズル(EA356SB用)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷EA365SB用ノズルアタッチメントエスコ品番EA365SB-9全長(mm)62寸法(Φmm)吹出:10取付内径(Φmm)34