カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • 機構部品(10)
  • カー用品(9)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-68」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 請求書 ヒサゴ

    請求書

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1冊(1000セット)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
    用途サスペンションアームとステアリングナックルをつなぐもので、操向装置の一部としての役目も果たしている。
  • ブラインドリベット(オールスチール) TIW

    ブラインドリベット(オールスチール)

    TIW
    13,980税込15,378
    1箱(1000本)
    当日出荷から7日以内出荷
    箱単位の販売です。
    入数1000
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • 3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ 大阪魂

    3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(24個)
    翌々日出荷
  • 鉄-鉄ブラインドリベットSB-Lラージフランジ(3価ホワイト)(小箱) 友渕製作所

    鉄-鉄ブラインドリベットSB-Lラージフランジ(3価ホワイト)(小箱)

    友渕製作所
    23,980税込26,378
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    材質寸法H(mm)15.9寸法D(mm)4.8寸法E(mm)2表面処理3価ホワイト引張強度(N)3920加工物穴径(mm)4.9せん断強度(N)3140
  • 3カ-W KRS.B.Rサラ(テツ-テツ 大阪魂

    3カ-W KRS.B.Rサラ(テツ-テツ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)
    翌々日出荷
  • ヒシ SB型コンテナ(メッシュタイプ) 青 三菱ケミカル

    ヒシ SB型コンテナ(メッシュタイプ) 青

    三菱ケミカル
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用
  • オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,770税込1,947
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。メーカーーでは厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証します。
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • クランプレバー ステンレス 標準おねじ ラクテム

    クランプレバー ステンレス 標準おねじ

    ラクテム
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのおねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。
    用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール SB SB689012 NOK

    オイルシール SB SB689012

    NOK
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)90部品番号AB3459-F0軸径d(Φmm)68幅b(mm)12
  • オイルシール SB SB689513 NOK

    オイルシール SB SB689513

    NOK
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)95部品番号AB3463-E0軸径d(Φmm)68幅b(mm)13
  • オイルシール SB SB689012-F NOK

    オイルシール SB SB689012-F

    NOK
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式SB外径D(Φmm)90部品番号AB3459-A3軸径d(Φmm)68幅b(mm)12
  • トリム(L)ドアー (ZZSB) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (ZZSB)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(L) ロア ドアトリム MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) ロア ドアトリム

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMC

    ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    取付け方法(B) DINレール取付
  • トリム(L)リヤードアー (ZZSB) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (ZZSB)

    MAZDA(マツダ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • カーペット NO.1 リヤー フロア (ZZ) MAZDA(マツダ)

    カーペット NO.1 リヤー フロア (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) ドアー (ZZ) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) ドアー (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) ルーフレール フロント MAZDA(マツダ)

    トリム(L) ルーフレール フロント

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) ルーフ サイド (ZZ) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) ルーフ サイド (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (ZZSB) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (ZZSB)

    MAZDA(マツダ)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
  • オイルシール SB型 NOK

    オイルシール SB型

    NOK
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SB
  • ヘルメット スミハット バイザー・シールド付 住ベテクノプラスチック

    ヘルメット スミハット バイザー・シールド付

    住ベテクノプラスチック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    帽体内のムレを外へ放出するメッシュハンモックを採用しているので被り心地が良いです。透明バイザーシールド付なので、前方からの飛来物の衝撃を和らげます。内装を外さず、ワンタッチ着脱 シールドガイドを装備。遮熱材料をヘルメット内部に練り込むことで、太陽光の赤外線を反射、内部の温度上昇を抑制します。
    用途飛来落下物用。墜落時保護用。材質帽体:ABS樹脂・バイザー:PC樹脂・シールド:PC樹脂質量(g)481タイプ産業用種類溝有無:あり材質(耳紐)MKC耳ヒモ標準色(帽体)Nクールホワイト頭囲(cm)52~62特性墜落時保護用:合格衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質(あごひも)OMバンド標準(ワンタッチ式)使用区分墜落時保護用/飛来落下物用シールド色クリアバイザー色グレースモーク
  • エンゲツXR SHIMANO(シマノ)

    エンゲツXR

    SHIMANO(シマノ)
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷
    しなやか&スムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックモデル。炎月が築き上げた鯛ラバ理論をベースに、しなやかでスムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックなロッド。XシートエクストリームガングリップをはじめスパイラルXコア、ハイパワーXフルソリッド、低弾性カーボンなどを搭載し、さらにカテゴリーごとにスペックを強化。4つの専用調子がさまざまなフィールドで快適な鯛ラバゲームを演出します。
    継数(本)2
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,3528-21,TPSB685K025R0700 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,3528-21,TPSB685K025R0700

    KYOCERA AVX
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)25dcシリーズTPS許容差±10%静電容量6.8μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)700電解質の種類ソリッド
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル

    酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入

    マクセル(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個1シート

    MURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
  • 箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO

    箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
    仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
  • オイルシール(フッソ) SB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) SB2型

    NOK
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付) サカエ

    軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付)

    サカエ
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    キャスター付の為、移動が簡単にできます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。付属品直進安定金具2個付仕様組立式種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軽量作業台(KHタイプ/200kg/スチール天板/H900/キャスター付) サカエ

    軽量作業台(KHタイプ/200kg/スチール天板/H900/キャスター付)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    立ち作業に最適なH900サイズの移動式ワークテーブルです。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様立ち作業用、移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
psb-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5