カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 農業機械(49)
  • メカニカル部品(19)
  • 機構部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • バイク部品(15)
  • 研磨材(15)
  • 空調・電設資材(10)
  • 測定用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 電動工具(10)
  • 物流用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 清掃用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 照明(5)
  • オフィス家具(5)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sb-80」の検索結果

関連キーワード
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB-80P用部品 締付金具 SK(新潟精機)SB-80P用部品 締付金具SK(新潟精機)
819税込901
1個
当日出荷
SB-80P用の締付金具です。
用途SB-80P用の締付金具として適合機種SB-80PRoHS指令(10物質対応)対応
SB-80P用部品 支柱 SK(新潟精機)SB-80P用部品 支柱SK(新潟精機)
819税込901
1個
翌々日出荷
SB-80P用の支柱です。
用途SB-80P用の支柱として適合機種SB-80P支柱径(Φmm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応
SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式 SK(新潟精機)SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式SK(新潟精機)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
SB-80F用のフレキシブル主柱一式です。
用途SB-80F用のフレキシブル主柱一式として適合機種SB-80Fねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型 SURE(石崎電機製作所)ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型SURE(石崎電機製作所)
399税込439
1個
当日出荷
SB-80用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2510質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-80R
SB-80P用部品 主柱 SK(新潟精機)SB-80P用部品 主柱SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
SB-80P用の主柱です。
用途SB-80P用の主柱として適合機種SB-80Pねじ径M8×P1.25柱径(mm)Φ14RoHS指令(10物質対応)対応
サンドイッチ容器 SB-80 本体(白) cottaサンドイッチ容器 SB-80 本体(白)cotta
4,898税込5,388
1枚(100枚)
4日以内出荷
本体のみ
材質HIPS寸法(mm)外寸209×134×32(16)適合フタ5717
SB-80P用部品 ゲージ取付金具 SK(新潟精機)SB-80P用部品 ゲージ取付金具SK(新潟精機)
729税込802
1個
9日以内出荷
SB-80P用のゲージ取付金具です。
用途SB-80P用のゲージ取付金具として適合機種SB-80PRoHS指令(10物質対応)対応
サンドイッチ容器 SB-80 嵌合蓋 cottaサンドイッチ容器 SB-80 嵌合蓋cotta
3,898税込4,288
1枚(100枚)
4日以内出荷
蓋のみ
適合本体5718材質OPS寸法(mm)外寸209×134×32(16)
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
C95 Series(C95SB80) SMCC95 Series(C95SB80)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SB80) SMCC96 Series(C96SB80)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)50呼び圧力10K
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB80 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB80SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(26件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ呼び圧力5K
はんだこてSB型 SURE(石崎電機製作所)はんだこてSB型SURE(石崎電機製作所)(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。種別平型ニクロムヒーター式
SUS製ヒンジピン ホシモトSUS製ヒンジピンホシモト
75税込83
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質ステンレス(SUS420)
CP Series(CP95SB80) SMCCP Series(CP95SB80)SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SB80) SMCCP Series(CP96SB80)SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
ハンダこてSB型替ヒーター SURE(石崎電機製作所)ハンダこてSB型替ヒーターSURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
樹脂製ボックス トラ舟 TRUSCO樹脂製ボックス トラ舟TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして材質再生ポリプロピレン(R-PP)
ハンダこてSB型タイプ替コテ先 SURE(石崎電機製作所)ハンダこてSB型タイプ替コテ先SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
種別SB型
スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチWISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
先端形状ボールポイント
マグネットホルダ台 SK(新潟精機)マグネットホルダ台SK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス組式立バンド 昭和コーポレーションステンレス組式立バンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
スライドベース 富士電機スライドベース富士電機(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用モータ スライドベース。
SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンドSBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用ショーボンド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A 3M(スリーエム)キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1セット(20本)ほか
当日出荷
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布質量(g)3
耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工耐震ストッパー付防振ゴム SB倉敷化工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。 シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。 設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)
材質(ゴム)天然ゴム形状丸形接続ねじM12接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
STS基準点鋲 STSSTS基準点鋲STS(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
埋め込み、貼り付けが簡単な真鍮製基準点鋲です。
材質鋲=真鍮剣先ボルト=ステンレス
マグネットベース SK(新潟精機)マグネットベースSK(新潟精機)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
フレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持 が可能、ハンドルワンタッチで固定ができます。レバー操作でマグネットのON / OFF 脱着可能位置決めが簡単です。
種別フレキシブルタイプ SB-80Fアズワン品番61-6182-58
マグネットベース 太主柱タイプ SK(新潟精機)マグネットベース 太主柱タイプSK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として吸着力(N)800仕様アリ溝無主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25ベース寸法(mm)50×60×55取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業
96,980税込106,678
1個
当日出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業サエラベルト荷締機/カムバックルタイプオーエッチ工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
回転台ルルマン 大阪タイユー回転台ルルマン大阪タイユー
158,800税込174,680
1個
翌々日出荷
ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能です。高い回転精度で軸芯フレ1.5mm以下、面フレ2.0mm以下です。
用途コンベヤラインのターンテーブル。材質本体:スチール(S33C)2018年トラスコ掲載ページ8 0835