カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)

「sb-a20」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべるんペーパー カットタイプ あすまる本舗すべるんペーパー カットタイプあすまる本舗(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1袋(20枚)
3日以内出荷
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用あさぎ色サイズA4質量(g)約120タイプカットタイプ微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)摩擦係数0.02~0.03
<SBA> アルミシャフトブロック オザック精工<SBA> アルミシャフトブロックオザック精工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状T形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA MIYOSHI(小西製作所)ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBAMIYOSHI(小西製作所)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
SUSボルトアンカー 大阪魂SUSボルトアンカー大阪魂
8,976税込9,874
1個
翌日出荷
ボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ
41,980税込46,178
1箱(10本)
4日以内出荷
CDMSB SMCCDMSBSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBA-M2 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M2 メスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
3,598税込3,958
1個(100個)
13日以内出荷
ねじ径M2材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
CD Series(CDMSBA20) SMCCD Series(CDMSBA20)SMC
7,998税込8,798
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)155
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
12,980税込14,278
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
分岐ブレーカ 東芝ライテック分岐ブレーカ東芝ライテック(6件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
質量(kg)0.1寸法d(mm)56寸法a(mm)32端子ねじM5寸法b(mm)70寸法c(mm)38端子構造当座金付定格遮断容量(kA)1.5過電流引きはずし方式熱動周囲温度(℃)25適合電線最大接続可能8mm2フレーム(AF)30
高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼高圧捻込形ブッシングヤマト特殊鋼
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S25C
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)ネグロス電工
779税込857
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
Φ20mm ノズル(EA356SB用) エスコΦ20mm ノズル(EA356SB用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-1寸法(Φmm)吹出:20取付内径(Φmm)34
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM5SシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシングヤマト特殊鋼
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+C+A×2多摩電子
5,198税込5,718
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2ケーブル長(m)約2質量(g)約380定格AC100V 14A 合計 1400W差込口AC:6(2ピン)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ホワイトコンセント形状2P
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
自動車フロントガラス(マツダ) FUYAO自動車フロントガラス(マツダ)FUYAO(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合マツダ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプHIROSE(ヒロセ電機)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック
スリムハイドロチャックブラスター NTツールスリムハイドロチャックブラスターNTツール
79,980税込87,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22omron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
PD CtoCケーブル 1m ホワイト 多摩電子PD CtoCケーブル 1m ホワイト多摩電子
999税込1,099
1個
3日以内出荷
モバイルPCの充電・同期に便利新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブルケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
用途USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-CケーブルUSB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。材質(コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂ホワイトケーブル長(m)1通信速度480Mbps電圧×電流(VA)20V3A
トリム(L) リヤー サイド (SB) MAZDA(マツダ)トリム(L) リヤー サイド (SB)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ケーブルスピードメーター (SB) MAZDA(マツダ)ケーブルスピードメーター (SB)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A04) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A04)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (1A03) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (1A03)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション Lazos10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーションLazos
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
iPad、スマホ、ミニラップトップに対応。360度回転式スタンド付き。適した角度調節が可能。
仕様●DC/DC 変換率:≧ 96%●ホスト側インターフェイス:SB3.1 Type-C:5-20V (0~4.5A) 84W/ PD3.0●動作温度範囲:48oC以下●動作確認LED:有 デバイス連動時点灯材質(本体)アルミ合金、ABS耐荷重(kg)1本体寸法(mm)約78×100×37本体質量(g)約230対応OSWindows 8/10/11、Mac OS 8.7以降、Apple OS 10.12対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているデバイス (iPad、スマホ、ゲーム機等)機能充電、データ転送対応メディアSD & MicroSDカード/SD, SDHC, SDXC 1TBまで対応(理論値)※複数のカードを同時に使用できません保護回路過電流、過電圧、過充電、ショート、過熱電源供給バスパワー/セルフパワー色(本体)アズワン品番66-0022-97出力ポートHDMI/1080p@60Hz, 4K@30Hz、VGA/1080p※ VGA&HDMIは同時に使用可能(ミラーリング)、USB Type-C PD 充電ポート(最大100w)、3.5mmオーディオジャック (マイク機能非対応)、SD/480MB/s、microSD/480MB/s、USB 3.0 Gen 1×3ポート: 5Gb/s, 充電 0.9A、LAN ポート/最大1000MB/s、Ethernet
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBU ブッシング ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBU ブッシングヤマト特殊鋼
659税込725
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ヘルメット 前ひさし型 ユニットヘルメット 前ひさし型ユニット
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途飛来落下物用、墜落時保護用、絶縁保護用仕様EPA内装付き質量(g)450
Tリング(N) ビクセンTリング(N)ビクセン
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
スリムハイドロチャック NTツールスリムハイドロチャックNTツール
74,980税込82,478
1本
4日以内出荷
AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュ OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。サンドベージュ本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
イグニッションコイルアセンブリ BIGM(丸山製作所)イグニッションコイルアセンブリBIGM(丸山製作所)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
規格SHIC, 42~46フクム~2009年1月関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.07MB)図解NoKS13S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.29、GS10R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.29、KC23M エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.41、TK20B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.41、JC23DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、AC23SB エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.41、BP252A エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.36、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.35、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41など
Oリング 3X2 BIGM(丸山製作所)Oリング 3X2BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格3X2部品名称Oリング 3X2関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.09MB)図解NoMS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.27、SSA-K500 分水器部品_No.19、MS055D 希望付属品部品_No.14、CBM-302SB 分水器部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.19、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.11、MK058SP-20 オプション部品_No.14、MS1503 -A 調圧装置部品_No.11、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.26、MS703 付属品部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MBW22GP ポンプ部品_No.45、SSA-F600 付属品部品_No.28、SSA-F1010 分水器部品_No.13、MS073H-20 -A オプション部品_No.14、BSM-820L-1 付属品部品_No.15、SD55 付属品,希望付属品部品_No.26、SD31 付属品,希望付属品部品_No.22、MS1002 調圧装置部品_No.13、MS059-25 オプション部品_No.14など
コードアセンブリ BIGM(丸山製作所)コードアセンブリBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
規格44~46フクム~2009年1月関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.07MB)図解NoAC23DX クランクケース,シリンダ部品 コードアセンブリ_No.42、AC23SB エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コードアセンブリ_No.43、BP252A エンジン クランクケース、シリンダ部品 コードアセンブリ_No.38、BC20C(チップソー) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コードアセンブリ_No.43、TKA23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コードアセンブリ_No.43、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、KS13M エンジン、クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.31、JC23DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、JC20S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダなど