カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 研磨材(6)
- 保管用品(5)
- 作業工具(5)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- 医療(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(6)
- 三菱電機(6)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TRUSCO(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 松吉医科器械(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- 協育歯車(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- リングスター(1)
- 日動電工(1)
- ミヤコ(1)
- GENTOS(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- brembo(1)
- FESTOOL(1)
- YKC(1)
- 新生金属工業(1)
エコロジープロダクト
「sb-box」の検索結果

スコッチブライト 工業用パッド7447
3M(スリーエム)(77件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
スコッチブライト 工業用パッド7448
3M(スリーエム)(23件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。用途極細仕上げトラスコ品番126-6390粒度#800寸法(mm)150×230色灰砥材S(シリコンカーバイト)グレードUF
スコッチブライト 工業用パッド8448
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)当日出荷No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。用途細仕上げトラスコ品番114-7814粒度#400寸法(mm)150×230色緑砥材S(シリコンカーバイト)質量(g)32グレードSFアズワン品番2-7694-07
スコッチブライト 工業用パッド7440
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。用途ヘアライン 皮膜剥離トラスコ品番126-6349粒度#180寸法(mm)150×230色茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)67グレードCP-Mアズワン品番2-7694-03
スコッチブライト 工業用パッド8447
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)当日出荷繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。用途付着物除去トラスコ品番126-6357粒度#280寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)32グレードFアズワン品番2-7694-06
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKボックス
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番116-4233材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)440質量(kg)2容量40L高さ(mm)310タイプボックスタイプ奥行(mm)320
スコッチブライト 工業用パッド7446
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(10枚)当日出荷No.7447と同じ程度の仕上げですが、シャープな切れ味が、特に木工塗装でのケバ取りなど効果を発揮します。用途木工トラスコ品番126-6373粒度#320寸法(mm)150×230色灰砥材S(シリコンカーバイト)質量(g)50グレードVFアズワン品番2-7694-04
マツヨシ止血鉗子(コヘル氏) MY-9302ASB(BOX)145MM
松吉医科器械¥3,598税込¥3,9581本8日以内出荷止血鉗子(コヘル氏)。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0003医薬品医療機器等法一般医療機器
マツヨシ止血鉗子(コヘル氏) MY-9302BSB(BOX)145MM
松吉医科器械¥3,598税込¥3,9581本8日以内出荷止血鉗子(コヘル氏)。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0003医薬品医療機器等法一般医療機器
システナ ツールボックス SYS-SB
FESTOOL¥32,980税込¥36,2781個当日出荷システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
セーフティミニボックス SB-5000
YKC¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷ダイヤルロック機能の付いた収納スペース付のBOXです。スマートフォンや鍵など、収納物を保管し守ります。アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。本体の材質は頑丈なABS樹脂製。生活防水設計なので、収納物を守ります。鍵はダイヤル式で、お好きな暗証番号に変更することができます。4桁1万通りの番号に設定できます。本体:ABS。ワイヤー:炭素鋼(PVCコーティング)。付属のワイヤーサイズ:太さ 6mm、長さ 550mm。用途アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。長さ(mm)付属ワイヤー:550厚さ(mm)58色ブラックワイヤー太さ(mm)付属:6縦(mm)235横(mm)140
リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式
GENTOS(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
棚柱収納システム用プレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1セットほか翌々日出荷から4日以内出荷棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。用途収納システム付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。色シルバー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートボックス
日動電工¥559~税込¥615~1個4日以内出荷3連取付け可能な、真壁用のスイッチボックスです。 SB336BSはカチコネを取付けできます。付属品皿M4×12(4本)材質硬質塩化ビニル
組立式収納ボックス用ベース
Asmix(アスカ)¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷アスカ製組立式収納ボックス用ベース。SB500W、SB500B、SB500BK専用ベース ネジ式アジャスターで組立式収納ボックスを水平に設置 スチール製付属品取扱説明書材質ベース・接続プレート/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約0.9(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×20(組合わせ時、突起部含まず)
ブラケット AP-SP型
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611セット(2個)4日以内出荷棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
エンドキャップ AP-SK型
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641セット4日以内出荷棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のエンドキャップです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。材質ABS樹脂色ホワイト
ステンレス散水栓BOXかさ上げ
ミヤコ¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので。逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで。簡単に取付けできます。。。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・。SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・。SB25-14・SB25-15・SB25-16。。また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、。散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。材質SUS304
ロッカーカバーガスケットキット 90-4091
エスアンドエスサイクル¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-4091。1984-99年Vシリーズ、1986-2003年SBシリーズエンジンに使用されるS&Sダイキャストロッカーボックス用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。付属品:ロッカーボックスガスケット、Oリング。備考:2シリンダーコンプリートセット付属品ロッカーボックスガスケット、Oリング備考2シリンダーコンプリートセット
プロ用段積みバッグ STACK BLOCK3段タイプ
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷トラスコ品番116-4234セット内容キャリーケース(SB-CARRY)、ボックス(SB-BOX)、パーツケース(SB-PT42B)材質クリスタルプロテクションPVB幅(mm)440質量(kg)7高さ(mm)860奥行(mm)320容量(L)約104ポケット数SB-BOX、SB-CARRY、SB-PT42Bの3点セット
プロ用段積みバッグ STACK BLOCK2段タイプ
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781セット(3台)当日出荷トラスコ品番116-4235セット内容キャリーケース(SB-CARRY)×1、ボックス(SB-BOX)×1材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)440質量(kg)6高さ(mm)790タイプ2段タイプ奥行(mm)320容量(L)95ポケット数SB-BOX、SB-CARRYの2点セット
ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個欠品中給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>45電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】43.50/【60Hz】47外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>160処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64
ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個欠品中給気ACモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】27/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】78/【60Hz】87電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】47/【60Hz】48.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>【50Hz】66/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>105、処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】61/【60Hz】68、<強>【50Hz】67/【60Hz】61エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】59/【60Hz】65、<強>【50Hz】66/【60Hz】59
セントラル換気システム
三菱電機¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、120、140、160、170、180m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ。制御アダプター、制御アダプター接続コード(有効長約7m)質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>66電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>33.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>175処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64、<強>64
ロッカーカバー ガスケット 90-4049
エスアンドエスサイクル¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-4049。1984-99年Vシリーズ、1986-2003年SBシリーズエンジンに使用されるS&Sビレットロッカーボックス用のロッカーボックスガスケットとOリングが含まれています。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。付属品:ロッカーボックスガスケット、Oリング。備考:2シリンダーコンプリートセット付属品ロッカーボックスガスケット、Oリング備考2シリンダーコンプリートセット
EIAラック取付金具 1U ブラック(420mm幅機器用)
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。 同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。質量(g)約80奥行(mm)25寸法(幅W×高さH)(mm)30×43棚受け金具棚受アクセサリー
ブレーキパッド
brembo¥10,540~税込¥11,594~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷規格ヒダリブーム部品名称ハリマーク図解NoKBM-3015D-2 ハリマーク部品_No.8、CBM-302SB 電気配線部品_No.15、CBM-300BD-K コントロールボックス ハリマーク部品_No.15、BSM-1100L-2 ハリマーク部品_No.32、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.38、BSM-1300L ハリマーク部品_No.35、BSM-1300L-2 ハリマーク部品_No.32、BSM-1100L ハリマーク部品_No.35、BSM-1500L ハリマーク部品_No.32
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷規格ジヨウヨウアツリヨク1.5部品名称ハリマーク図解NoSSA-α1001S 貼りマーク部品_No.18、SSA-α601 貼りマーク部品_No.14、SSA-M500DX 貼りマーク部品_No.13、SSA-C421 貼りマーク部品_No.34、SSA-α1000 ハリマーク部品_No.44、SSA-F500 貼りマーク部品_No.29、SSA-F615 V ハリマーク部品_No.22、SSA-α1001ST 貼りマーク部品_No.18、SSA-S500A ハリマーク部品_No.13、SSA-F615 ハリマーク部品_No.22、SSA-F1010 ラベル部品_No.26、SSA-S550 ハリマーク部品_No.23、SSA-F505 ハリマーク部品_No.29、CBM-300BD-K コントロールボックス ハリマーク部品_No.12、CBM-302SB ハリマーク部品_No.10、SSA-S600 1996ネン ハリマーク部品_No.12、SSA-F501 貼りマーク部品_No.28、SSA-S600DX 1997ネン ハリマーク部品_No.12、SSW-302A ハリマーク部品_No.27、SSA-G540 ラベル部品_No.45、SSA-K500 貼りマーク部品_No.20、SSA-S500 ハリマーク部品_No.13、SSA-F611 ラベル部品_No.27、SSA-M500 貼りマーク部品_No.13、SSA-α1010 ハリマーク部品_No.31、SSA-S1000 ハリマーク部品_No.13、SSA-S600 1997ネン ハリマーク部品_No.12
ホースセツゾクカナグ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称ホースセツゾクカナグ図解NoCBM-302SB 薬液配管部品_No.17、BSA-411CS 薬液配管部品_No.25、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.36、BSA-410S コントロールボックス部品_No.33、SSA-S501 薬液配管部品_No.23、GX-1500J 低圧薬液配管 2部品_No.25、GX-1500J 低圧薬液配管 2部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.30、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.44、BSA-411AS 薬液配管部品_No.25、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.33、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.44、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.26、BSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.25、SSA-S602DX 薬液配管部品_No.28、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.21、GX-1500J 低圧薬液配管 3部品_No.3など
ロスナイセントラル換気ユニット
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台90日以内出荷浴室暖房機連動シリーズ。給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能用途居室系・浴室・トイレ・洗面所付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品種別温暖地タイプ質量(kg)19種類VL-200ZMHS3後継機種電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59
ロスナイセントラル換気ユニット
三菱電機¥139,800税込¥153,7801台90日以内出荷浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能用途居室系・浴室・トイレ・洗面所付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品種別温暖地タイプ質量(kg)19種類VL-200ZMHSV3後継機種電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64
ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ
三菱電機¥199,800税込¥219,7801台92日以内出荷環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!用途居室系・浴室・トイレ・洗面所付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):Φ100、Φ100・Φ125・Φ150、Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)入数1台