カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • 測定用品(14)
  • 建築金物(10)
  • 物流用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • オフィス家具(5)
  • 作業服(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-k1」の検索結果

125件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
    寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(50本)
    当日出荷
    成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80直径(Φmm)11外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • スライドボックス(機器用) 未来工業

    スライドボックス(機器用)

    未来工業
    ¥299~税込¥329~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
  • LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥6,390税込¥7,029
    1個
    当日出荷
    屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×色ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線導体単線爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
  • 立上り支持用ブラケット ネグロス電工

    立上り支持用ブラケット

    ネグロス電工
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • スライドボックス(機器用) 深形 未来工業

    スライドボックス(機器用) 深形

    未来工業
    ¥409税込¥450
    1個(1個)
    翌々日出荷
    機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
    仕様タッピンねじ付き、磁石付き形深形入数(個)1
  • マウス 有線USB2.0光学式 Lazos

    マウス 有線USB2.0光学式

    Lazos
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    シンプル設計の小型・軽量マウスです。
    接続方式有線アズワン品番3-669-01インターフェイスUSB読取方式光学式
  • リニアブッシュ 角フランジ形 SBC

    リニアブッシュ 角フランジ形

    SBC
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
    用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状角フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SBKオープンボックス 可動棚タイプ 生興

    SBKオープンボックス 可動棚タイプ

    生興
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中棚の位置は自由に変更でき、30ミリピッチで上下に移動できます。 追加棚板もオプションにて、ご用意しております。 書棚として、シューズボックスとして、ヘルメット入れとして。
    有効内寸(mm)277(右列266)×347色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装ねじピッチ(mm)30鍵なしグリーン購入法適合中棚あり
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機

    KANON(中村製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    用途外径測定、内径測定、深さ測定に。E-FW用受信機です。トラスコ品番835-9499幅(mm)27厚さ(mm)13全長(mm)51質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1251
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ブラック

    LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。超スリムケーブルとショートコネクタを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 狭い場所などでの配線に最適な、直径わずか3.0mmの超スリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 従来品から約40%コンパクトになった新設計のショートコネクタを採用しています。※LD-GPAシリーズ対比 隣接するポートに干渉することが無く出っ張りも気にならない、スリムかつコンパクトなコネクタです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターパッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付
  • スライドボックス機器用1口用 神保電器

    スライドボックス機器用1口用

    神保電器
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
  • PORISH 物干し ブロー台付 TENMA(天馬)

    PORISH 物干し ブロー台付

    TENMA(天馬)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    ベランダや庭で使える!マットブラックカラーのブロー台付き屋外物干し。最大4本の物干し竿を設置できます。※物干し竿は付属していません。支柱の高さは107cm~170cmで調整可能。支柱部分が360度回転。大きな箱型のブロー台付き。中の水が蒸発しにくい仕様。組立式。
    材質本体/スチールパイプ粉体塗装 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン、シリコーンゴム 金属部品/スチール(メッキ)、ステンレス質量(kg)6.4色マットブラックサイズ(cm)幅35×奥行61~80×高さ107~170耐荷重(kg)全体:30
  • PORISH 折りたたみ伸縮多機能物干し TENMA(天馬)

    PORISH 折りたたみ伸縮多機能物干し

    TENMA(天馬)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    翌々日出荷
    材質本体/スチールパイプ粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)5.6色マットブラック収納時寸法(cm)幅52×奥行8×高さ123使用時寸法(cm)幅101~157×奥行74~100×高さ123~161
  • スライドボックス深型 1個用 神保電器

    スライドボックス深型 1個用

    神保電器
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
  • PLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み PLAUDNOTE

    PLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み

    PLAUDNOTE
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。ピン型の軽量デザインで会議や商談、打ち合わせでも自然に使えます。ネックストラップとリストバンド、クリップが付属しており、4つの装着スタイルから選んで一日中快適に装着できます。NotePinSは「物理ボタン」が採用され、押した感触で確実に録音操作ができるようになりました。さらに、録音中に重要な発言をその場でマークできる「ハイライト機能」を新搭載。長時間の会議や講義でも、後から要点だけを効率よく見返せます。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。
    セット内容Plaud NotePin S、マグネットピン、クリップ、充電ドック、ネックストラップ、リストバンド、充電ケーブル寸法(mm)51×21×11質量(g)17.4(マグネットピンなし)接続Bluetooth V5.2/Wi-FiマイクロホンMEMSマイク×2充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)320作業範囲(m)有効録音:最大3記録メディア内蔵ストレージ録音時間(時間)20ストレージ64GB
  • 中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付き ヨドノ

    中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付き

    ヨドノ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    翌々日出荷
    FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
  • 単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック

    単相小型2速式電気チェンブロック

    象印チェンブロック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
    仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100標準揚程(m)3定格時間(分)25電源コード5m
  • 恒温水槽  NTT-2100用 バスカバー ケニス

    恒温水槽 NTT-2100用 バスカバー

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
  • SAEバッテリーケーブル マリンテック

    SAEバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥999税込¥1,099
    1式
    6日以内出荷
    ・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・IP67防水仕様のPVC保護カバーで防水/防塵性能を確保。・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応。・16AWG(1.31mm2)純銅線採用/長さ60cm/12V対応。・バッテリー充電/延長用として設計され、トリクル充電維持にも対応。・SAEソケット給電およびリング端子接続の両方に対応。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証
    型式SBK-16質量(g)50規格16AWG(1.31mm2)純銅線長さ(cm)60端末SAEターミナル保証期間1年端子【リング端子】8mm動作温度範囲(℃)-40-+105
  • ゴム車輪付固定車(SB-K型) ヨドノ

    ゴム車輪付固定車(SB-K型)

    ヨドノ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷
    型式SB-K型固定車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 大口径スタンダード SBK-1170 MIZAR(ミザールテック)

    大口径スタンダード SBK-1170

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    大口径レンズで明るい視野が得られる、スタンダードシリーズ。天体観望や自然観察に威力を発揮する大型スタンダード双眼鏡。高品位な視界です。ロングアイレリーフ仕様ですので、全視野を容易に見ることができます。大型双眼鏡においてその大きさや重さが扱いにくいというイメージがありますが、本製品の操作性は50mm双眼鏡と大差なく手持ち観察も可能です。ビノホルダーを使ってカメラ三脚に固定すれば迫力ある映像を存分にお楽しみ頂けます。
    付属品ケース、ストラップ質量(g)1300倍率(倍)11コーティングフルマルチコート対物レンズ有効径(mm)70サイズ(mm)274×210×83明るさ40ひとみ径(Φmm)6.4アイレリーフ(mm)18実視界(°)4.2
  • ツバ付固定ブッシュ(精級) ケーエム精密

    ツバ付固定ブッシュ(精級)

    ケーエム精密
    ¥839~税込¥923~
    1個
    4日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 160kg αSB-016 ASBKシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 160kg αSB-016 ASBKシリーズ

    象印チェンブロック
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 100kg αSB-01 ASBKシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 100kg αSB-01 ASBKシリーズ

    象印チェンブロック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
    色ホワイトスイッチ集中コンセント個数10コンセント形状2P機能雷ガード絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
  • ユニット型壁面書庫(スチール引違い) TRUSCO

    ユニット型壁面書庫(スチール引違い)

    TRUSCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)種類引違い間口(mm)900均等積載量(kg/段)60均等耐荷重(kg/段)60
  • ウレタン車輪付固定車(USB-K型) ヨドノ

    ウレタン車輪付固定車(USB-K型)

    ヨドノ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷
    中荷重用のキャスターです。
    荷重種別中荷重型式USB-K型固定車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • LANケーブル CAT6A スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブルです。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。狭い場所などでの配線に最適な、直径約3.0mmのスリムケーブルを採用しています。 。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。従来品から約40%コンパクトになったスリムコネクターを採用しています。 ※LD-GPAシリーズ対比 。隣接するポートに干渉せず出っ張りが気にならないスリムコネクターです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    色ブラック規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3.0パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付き
  • 連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) 専用ブラケット(ブラケットベース用) Panasonic(パナソニック)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) 専用ブラケット(ブラケットベース用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。壁から手すりまでの距離が38mmになります。ブラケットベース(別売)との組み合わせでも、手すりの出寸法は73mmです。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×5およびキャップ対応Φ35手すり用
  • ターピー PEソフト 防炎クロス 萩原工業

    ターピー PEソフト 防炎クロス

    萩原工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    9日以内出荷
    メーカー塩ビ製品と比べ、軽量で強度があり光透過性があります。従来品(PE防炎シート・クロス)と比べ柔らかくしなやかです。摩擦抵抗を大きくしたことで、床養生等で滑りにくくなりました。消防法に定める防炎物品として合格しています。焼却を行った場合、ダイオキシン類は発生しません。塩ビ製品と比較して、比重が小さいので廃棄物の減量にも貢献いたします。
    用途建設工事用のシート(低層向け)・建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生資材のカバー、野積みカバー・その他種々養生用として形状ロールタイプ幅(mm)1810色ホワイト長さ(m)50規格1.81m×50m材質(シート)ポリエチレン特性防炎、採光
  • 壁面書庫Calmatio(スチール引違い3枚戸型) TRUSCO

    壁面書庫Calmatio(スチール引違い3枚戸型)

    TRUSCO
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    8日以内出荷
    素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。16.6mm感覚で収納物に合わせて最適な高さ一が設定できます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。
    付属品棚板2枚材質スチール(粉体塗装)質量(kg)37.1色サテンブラック高さ(mm)1030種類引き違い奥行(mm)450間口(mm)900段数3棚板TCL-T鍵シリンダー錠均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)16.6
  • ショルダーバッグ掛け スチール黒塗装 サンクリエイト

    ショルダーバッグ掛け スチール黒塗装

    サンクリエイト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    15日以内出荷
    便利な小物
    仕様SUNボディ専用材質スチール製 黒塗装
  • コートハンガー(配送・組立サービス付き) コクヨ

    コートハンガー(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ベーシックなコートハンガーです。
  • MUSB-K152-30 AMPHENOL

    MUSB-K152-30

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC USBコネクタ Micro AB タイプ, メス パネルマウント MUSB-K152-30 AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ Micro AB タイプ, メス パネルマウント MUSB-K152-30

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプMicroABオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ ブラック 140 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ ブラック 140

    フェリック
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    6日以内出荷
    色ブラックサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)15身幅(cm)40生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)55