SAEバッテリーケーブル

SAEバッテリーケーブル - マリンテックSAEバッテリーケーブル - マリンテックSAEバッテリーケーブル - マリンテックSAEバッテリーケーブル - マリンテックSAEバッテリーケーブル - マリンテックSAEバッテリーケーブル - マリンテックSAEバッテリーケーブル - マリンテック

・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現
・IP67防水仕様のPVC保護カバーで防水/防塵性能を確保
・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応
・16AWG(1.31mm2)純銅線採用/長さ60cm/12V対応
・バッテリー充電/延長用として設計され、トリクル充電維持にも対応
・SAEソケット給電およびリング端子接続の両方に対応
・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応
・1年保証

型式SBK-16質量(g)50規格16AWG(1.31mm2)純銅線長さ(cm)60端末SAEターミナル保証期間1年端子【リング端子】8mm動作温度範囲(℃)-40-+105内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79818168SBK-16
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする