カテゴリ

  • 農業機械(283)
  • パソコン/周辺機器(148)
  • バイク部品(93)
  • 制御機器(83)
  • 研磨材(59)
  • 建築金物(41)
  • 切削工具(40)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 作業工具(33)
  • 作業服(31)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 電気材料(21)
  • 事務用品(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 機構部品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 物流用品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 安全保護具(14)
  • オフィス家具(13)
  • 家電(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 梱包用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測定用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 自転車部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 住設機器(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • 電動工具(7)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 防災用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「sb-s」の検索結果

1,247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 線スペクトル光源スタータ SB-S ナリカ

    線スペクトル光源スタータ SB-S

    ナリカ
    204,000税込224,400
    1個
    5日以内出荷
    別売りのナトリウム管とカドミウム管を接続することで、ナトリウム、カドミウムの2種類の光を高照度で発することができます。分光計と組み合せると純度の高い単色光源が得られます。管電流を約100mAと大きくとり、従来のものより高照度(メーカー比)です。延長コード付きスタンドにより高さが自由に変えられます。
    仕様●ビームモード:シングル●四種スリット:FS-I(間隔)×1枚、FS-N(本数)×1枚●電源スイッチ:ON:前→倒している間だけオン/後→オン状態を保持、OFF:中間付属品四種スリット、収納ケース寸法(mm)収納ケース:約W226×D143×H102種類半導体励起固体レーザ出力レーザボックス:0.9mW以下電源ACアダプタ(6V-1.8A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スクリーン:220×30×100、レーザボックス:100×79×60波長(nm)522~542最小目盛(mm)スクリーン:1形態発振:CWレーザ(連続発振)動作環境温度/15~35℃、湿度/80%以下(結露しないこと)
  • SB S 3000 Teroson(テロソン)

    SB S 3000

    Teroson(テロソン)
    6,498税込7,148
    1本(1L)
    10日以内出荷
    耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
    用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • 0クロムSB Sタイプ トラス 大阪魂

    0クロムSB Sタイプ トラス

    大阪魂
    8,596税込9,456
    1セット(800個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法l(mm)20寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)9.4ねじの呼び4
  • 0クロムSB Sタイプバインド 大阪魂

    0クロムSB Sタイプバインド

    大阪魂
    14,525税込15,978
    1セット(4000個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)14十字穴番号1ピッチ(mm)0.45寸法D(mm)2.55寸法C(mm)2.64寸法dk(mm)5.5ねじの呼び2.6寸法k+f(mm)1.6
  • 0クロムSB Sタイプナベ WH=10 大阪魂

    0クロムSB Sタイプナベ WH=10

    大阪魂
    10,427税込11,470
    1セット(1000個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)18十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.8寸法D(mm)3.92表面処理0クロムSBメッキ寸法C(mm)4.06頭部形状ナベ寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
  • スーパーバスケット SB-465S リングスター

    スーパーバスケット SB-465S

    リングスター(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    細々したものでも出し入れ時に迷わない、広い間口。 これまで余っていた、ちょっとしたスペースも活用できる浅型タイプ。 積重ねが可能な丈夫なバスケットです。 積み下ろしに便利なサイド取手付き。 選べる3色が分類・仕分けに便利! 工具の他にもアウトドアや家庭菜園、インテリア等、マルチに活躍! 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。
    質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×385×185RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×295×175
  • スポンジブラシ モノタロウ

    スポンジブラシ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
    用途試験管やフラスコなどの洗浄に。材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部)材質(スポンジ)ウレタン
  • 電ドラボール ハイスピード ベッセル

    電ドラボール ハイスピード

    ベッセル(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
    用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • サドルベースキット 外山電気

    サドルベースキット

    外山電気(9件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
    用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
  • 防水ローラー スモール 大塚刷毛製造

    防水ローラー スモール

    大塚刷毛製造(10件のレビュー)
    319税込351
    1本ほか
    当日出荷
    極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
    毛丈(mm)13材質ポリエステル適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)サイズスモール毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • SBサイドボックス リングスター

    SBサイドボックス

    リングスター(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    小物、先端工具の収納に便利です。従来品のスーパーバスケットシリーズに装着が可能です。適合機種:SB-370、SB-465s、SB-465、SB-560
    用途スーパーバスケット用サイドボックス。材質ポリプロピレン寸法(mm)200×70×62
  • シューボックス アイリスオーヤマ

    シューボックス

    アイリスオーヤマ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    クローゼット収納にぴったりのシューボックスです。溢れがちな靴の収納に最適です。前扉はフラットになるため、収納しやすく取り出しやすい設計です。
    ナチュラル材質ポリプロピレン
  • 伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納 AFF WARE

    伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納

    AFF WARE
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    約10cm~45cmまでの幅調整が可能なブックエンド。サイズに合わせて伸縮できるので本やファイルが倒れることなくコンパクトに収納できます。背面に壁がなくても使用できるバッククロス設計です。
    用途本やファイル、CDなどの収納やオフィス書類の整理整頓に材質金属質量(kg)0.6寸法(cm)最大:45×15×19.5、最小:約10×15×19.5仕切り2
  • サイトグラスSB-1S ヨシタケ

    サイトグラスSB-1S

    ヨシタケ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式ボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)85接続JIS Rc適合流体冷温水
  • SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンド

    SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
    用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
  • トラスボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    トラスボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    29税込32
    1個ほか
    当日出荷
    用途カバー取付け用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6
  • ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス戸車

    ヨコヅナ(41件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
    主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) フィルターセット 空調服

    空調服(R) フィルターセット

    空調服(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット
    当日出荷
    グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止 装着後も風量を約82*%キープします。 (※7.2V時)
    セット内容台座×2、フィルター×10材質ポリプロピレン直径(Φmm)140高さ(mm)35質量(g)約11(台座×1、フィルター×1)アズワン品番64-8531-32
  • 電池スナップ 共立電子産業

    電池スナップ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)150リード線UL1007 AWG26(端末 半田上げ)
  • SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    SBソケット Sタイプ 油・ガス用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
    用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7流体温度(℃)-20~80適合流体油・ガス適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
  • シダボウキ(短柄) TRUSCO

    シダボウキ(短柄)

    TRUSCO
    659税込725
    1本
    当日出荷
    シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100g
    トラスコ品番176-9731幅(mm)250全長(mm)755タイプ短柄材質(毛)シダ繰り返し・詰め替え対応
  • ブレーカーコード SK11

    ブレーカーコード

    SK11(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    使い過ぎの焼損を手元で防止します。過負荷による元電源の遮断を防ぎます。中間スイッチとしても使用できます。
    用途過負荷防止ブレーカー。仕様過負荷保護付質量(kg)0.26コード長さ(m)0.5定格電流(A)14保護機能過負荷保護付(14A感度)定格電圧 AC V125(50/60Hz)使用場所屋内/屋外兼用型
  • グランツ・レピア・プレジョンカッター用替刃 エスディアイ

    グランツ・レピア・プレジョンカッター用替刃

    エスディアイ
    439税込483
    1セット(10枚)
    当日出荷
    グランツカッター専用の30°替刃。鋭い切れ味と耐久性に優れた特殊鋼(SK2+Cr)使用。
    用途細かなカッティング作業に。材質刃:特殊鋼SK2+CR全長(mm)141質量(g)22入数(枚)10
  • 天井・壁面用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    天井・壁面用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
    適合吊りボルトW3/8
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 取替用クレセント YKK AP

    取替用クレセント

    YKK AP(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応 純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント 適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可 ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
    用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30
  • 高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼

    高圧捻込形ブッシング

    ヤマト特殊鋼
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S25C
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    入力Type-Aケーブル長(m)約1出力micro USB・Type-C・Lightning適合用途充電用
  • 六角軸タップセット 大西工業

    六角軸タップセット

    大西工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(3本組)
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。
    適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質合金工具鋼(SKS2)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工

    ワールドダクター(サドルベースキット)

    ネグロス電工
    8,498税込9,348
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
  • エアーポンプ ケニス

    エアーポンプ

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
    適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
  • 軽量スライドバックルベルト SK11

    軽量スライドバックルベルト

    SK11(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    アルミ軽量スライドバックルを使用した作業ベルトです。アルミのスライドバックルを使用しているので、簡単・スピーディーに着脱出来ます。 高強度ナイロン素材を使用しているので耐久性、耐摩耗性に優れています。
    用途作業用ベルト。材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ合金製サイズ幅50×長さ1300mm
  • サーボオプション 電池 富士電機

    サーボオプション 電池

    富士電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ABS機能使用時のバックアップ用電池です。
  • 工業用内視鏡 ボアスコープ SK11

    工業用内視鏡 ボアスコープ

    SK11(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
    用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。仕様光量調整可能LEDライト付直径(Φmm)8電源単三アルカリ電池×4本液晶モニターカラー2.3インチ液晶防水仕様IP67Xチューブ長さ(mm)約990
  • 小型ブレッドボード用パーツセット サンハヤト

    小型ブレッドボード用パーツセット

    サンハヤト(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
    種類工作キット
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • スノーダンプ(スノーブルS型) オギハラ工業

    スノーダンプ(スノーブルS型)

    オギハラ工業
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    スタンダードなスチール製のベストセラー商品です。 玄関先、駐車場の除雪や屋根の雪降しに便利です。
    用途玄関先、駐車場の除雪や、屋根の雪降しに全長(mm)1165材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール質量(kg)5刃先(mm)幅:525刃先長(mm)555
  • スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ粒度400ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布トラスコ品番835-9038砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
  • サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)

    サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セットほか
    当日出荷から33日以内出荷
    単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
    適合扉厚(mm)28~40キーディンプルキー(リバーシブル仕様)種別シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角勝手左右共通キー数3鍵違い数500通り
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning

    bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
...
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
"sb-s" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷