カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(385)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(132)
  • 制御機器(109)
  • バイク部品(92)
  • 農業機械(76)
  • 電気材料(73)
  • 自動車純正部品(72)
  • メカニカル部品(66)
  • 作業工具(65)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 切削工具(51)
  • 研磨材(51)
  • 機構部品(50)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 物流用品(40)
  • 事務用品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • オフィス家具(33)
  • 保管用品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 電動工具(21)
  • 住設機器(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 測定用品(18)
  • 家電(18)
  • カー用品(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 作業服(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 医療(11)
  • 清掃用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 照明(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 自転車部品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)

「sb-6」の検索結果

1,903件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB-6C用部品 支柱 SK(新潟精機)SB-6C用部品 支柱SK(新潟精機)
819税込901
1個
当日出荷
SB-6C用の支柱です。
用途SB-6C用の支柱として適合機種SB-6C支柱径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
SB-6用部品 締付金具 SK(新潟精機)SB-6用部品 締付金具SK(新潟精機)
549税込604
1個
当日出荷
SB-6用の締付金具です。
用途SB-6用の締付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
SB-6用部品 ゲージ取付金具 SK(新潟精機)SB-6用部品 ゲージ取付金具SK(新潟精機)
819税込901
1個
当日出荷
SB-6用のゲージ取付金具です。
用途SB-6用のゲージ取付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
SB-6用部品 主柱 SK(新潟精機)SB-6用部品 主柱SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
SB-6用の主柱です。
用途SB-6用の主柱として適合機種SB-6C、SB-6Bねじ径M8×P1.25柱径(mm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応
SB-6B用部品 支柱 SK(新潟精機)SB-6B用部品 支柱SK(新潟精機)
819税込901
1個
9日以内出荷
SB-6B用の支柱です。
用途SB-6B用の支柱として適合機種SB-6B支柱径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ワツシヤ 90209-12SB6 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ 90209-12SB6YAMAHA(ヤマハ)
219税込241
1個
3日以内出荷
スキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] エスコスキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用]エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×1アズワン品番65-2237-67
B+COM SB6XR SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB6XRSYGN HOUSE(サインハウス)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(1台)ほか
当日出荷
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。 B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。 デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。 B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。 3つの「真価」 1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース 2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー 3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート B+COM SB6XR 特長機能 みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能 音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」 他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」 高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」 ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」 お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能 スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」 特長・スペック・操作性 ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能 わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応 IP67レベル相当の高い防水性 スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作 カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート アフターサービス 万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様最大通話可能人数:6人、グループ通話方式:B+LINK、ユニバーサル通話:対応質量(g)53連続使用時間(時間)インカム通話:最大約22、携帯通話・音楽再生:最大約24(それぞれ単体での稼働の場合)バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA保証期間ご購入日から1年間充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子)防水仕様IP67相当BluetoothBluetooth 5.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6※アンテナ部除くスピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7 ネオジムマグネット インピーダンス16Ω出力レンジClass1 / Class2対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
電気チェーンブロック 60kg αSB-006 ASBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 60kg αSB-006 ASBKシリーズ象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
B+COM SB6X/6XR用増設キット SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB6X/6XR用増設キットSYGN HOUSE(サインハウス)(1件のレビュー)
6,800税込7,480
1個
当日出荷
「B+COM 増設キット」にはSB6XR またはONE 用スピーカーと取付ベースプレートが同梱されており、 あらかじめヘルメットへ取付けておくことで、B+COM 本体のみの脱着でスムーズに別のヘルメットへの付け替えが可能です。 ジェットヘルメット用のアームマイク、フルフェイス・システムヘルメット用のワイヤーマイクは同梱されておりませんので、必要に応じて別途ご用意ください。
タイプSB6X/6XR用 純正スピーカー&取付ベース
B+COM SB6XR用 ワイヤーマイク SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB6XR用 ワイヤーマイクSYGN HOUSE(サインハウス)
6,300税込6,930
1個
予約販売
適合B+COM SB6XR/SB6Xセット内容ワイヤーマイク×1、ワイヤーマイク用スポンジ×1
すきまノズル [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] エスコすきまノズル [EA899PA-3A・3SB・6・6S用]エスコ
535税込589
1個
8日以内出荷
材質PP寸法(幅W×奥行D)(mm)140×200アズワン品番65-2238-13
(SB06A)バツテリ スバル(SB06A)バツテリスバル
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
B+COM SB6XR用 取付ベースセット SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB6XR用 取付ベースセットSYGN HOUSE(サインハウス)
2,500税込2,750
1セット
当日出荷
適合B+COM SB6XR/SB6Xセット内容ベースプレート×1、ワイヤークリップ×1、ベース用面ファスナーオスメス×1、ベース用保護ラバー×1、ベース用両面粘着シート×1、スピーカーハーネス用固定クリップ×1
B+COM SB6XR用 ヘルメットスピーカーセット SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB6XR用 ヘルメットスピーカーセットSYGN HOUSE(サインハウス)
4,790税込5,269
1セット
当日出荷
適合B+COM SB6XR/SB6Xセット内容ヘルメットスピーカー×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
B+COM SB6XR用 フェイスプレート SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB6XR用 フェイスプレートSYGN HOUSE(サインハウス)(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
適合B+COM SB6XR専用セット内容フェイスプレート×1
B+COM SB6XR用 アームマイク SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB6XR用 アームマイクSYGN HOUSE(サインハウス)
6,300税込6,930
1個
4日以内出荷
適合B+COM SB6XR/SB6Xセット内容アームマイク×1、アームマイク用スポンジ×1
テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字)キングジム(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
B+COM SB6Xヨウ フェイスプレート B+COMB+COM SB6Xヨウ フェイスプレートB+COM(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
油性マーカー マッキーノック 太字 ゼブラ油性マーカー マッキーノック 太字ゼブラ(7件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
片手ですぐ使えるノック式。ダンボール書きに適した太字幅。ノック式だからキャップを無くさない。
用途紙・布・木・ダンボール・金属・プラスチック・ビニール類に。 運送業/倉庫/引っ越し作業などの梱包作業に。タイプシングルパッケージサイズ(mm)高さ210×幅55×厚み20線幅(mm)6インク油性入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ太字
グランドアクシス(SB01J/SB06J) スモークウインカーレンズ フロント用 MAD MAX(マッドマックス)グランドアクシス(SB01J/SB06J) スモークウインカーレンズ フロント用MAD MAX(マッドマックス)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。 スモークレンズ仕様 ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
適合車種グランドアクシス(SB01J/SB06J)
ステンレスKバット TRUSCOステンレスKバットTRUSCO(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
B+COM SB6Xヨウ フェイスプレートカ B+COMB+COM SB6Xヨウ フェイスプレートカB+COM
1,800税込1,980
1個
5日以内出荷
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
モフラージュ
グランドアクシス100 SB01J/SB06J フロントホイールベアリング 93306-300Y4 YAMAHA(ヤマハ)グランドアクシス100 SB01J/SB06J フロントホイールベアリング 93306-300Y4YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
819税込901
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93306-300Y4主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
グランドアクシス(SB01J/SB06J)用 ウインカーレンズSET クリア フロント用 MAD MAX(マッドマックス)グランドアクシス(SB01J/SB06J)用 ウインカーレンズSET クリア フロント用MAD MAX(マッドマックス)
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
適合グランドアクシス(SB01J/SB06J)フロント用
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)50呼び圧力10K
油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)油性 強力ペイントマーカー 丸芯BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
949税込1,044
1パック(6本)
当日出荷
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
B+COM SB6Xヨウ マイクレスキャップ B+COMB+COM SB6Xヨウ マイクレスキャップB+COM
579税込637
1個
6日以内出荷
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
グランドアクシス100 SB01J/SB06J スタータークラッチアセンブリ 4CW-E5570-00 YAMAHA(ヤマハ)グランドアクシス100 SB01J/SB06J スタータークラッチアセンブリ 4CW-E5570-00YAMAHA(ヤマハ)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4CW-E5570-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
DT06-12SB-CE06 DEUTSCHDT06-12SB-CE06DEUTSCH
849税込934
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形押ボタンスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(37件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類非照光式
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
PROテープ マットラベル キングジムPROテープ マットラベルキングジム
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
クリーンチャック袋 コクゴクリーンチャック袋コクゴ
3,398税込3,738
1袋(300枚)
当日出荷から3日以内出荷
ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
厚さ(mm)0.06
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
表面処理ニッケル
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(26件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
...