カテゴリ

  • 空調・電設資材(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 機構部品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 制御機器(16)
  • 厨房用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 農業機械(11)
  • 医療(10)
  • 事務用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • 家電(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 理美容(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-70」の検索結果

関連キーワード
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB 70-75 LIVRE(リブレ)SB 70-75LIVRE(リブレ)
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる
用途カスタムパーツ
サンドイッチ容器 SB-70 本体(白) cottaサンドイッチ容器 SB-70 本体(白)cotta
3,698税込4,068
1枚(100枚)
4日以内出荷
本体のみ
材質HIPS寸法(mm)外寸180×123×24(15)適合フタ5715
サンドイッチ容器 SB-70 嵌合蓋 cottaサンドイッチ容器 SB-70 嵌合蓋cotta
3,298税込3,628
1枚(100枚)
4日以内出荷
蓋のみ
適合本体5716材質OPS寸法(mm)外寸180×123×24(15)
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
SB70-75TS LIVRE(リブレ)SB70-75TSLIVRE(リブレ)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる
用途カスタムパーツ
消火器ABC使用法標識 山陽商会(AMENITY COX)消火器ABC使用法標識山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされた表示プレートです。
材質PVCプレート
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
消火器ABC使用法 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)消火器ABC使用法 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされたステッカータイプです
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
米正 ニューエバーロッドF型 F-SB70 (5本入) 米正米正 ニューエバーロッドF型 F-SB70 (5本入)米正
1,798税込1,978
1本(10本)
4日以内出荷
ラバー樹脂製のコールドロッド。プラスチック製に比べ、ひっかかりがよく使い勝手がよい。
全長(mm)110直径(mm)70グリーン購入法適合
ソーラー充電器 セルスターソーラー充電器セルスター(28件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から4日以内出荷
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V動作電圧15.5V内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
スチール印箱 カール事務器スチール印箱カール事務器(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
印判をきれいに収納できる丈夫なスチール印箱です。はめ込みタイプの仕切り板は組み替え可能で、印判のサイズに合わせて自由にレイアウト可能です。保管時には積み重ねて置くことができ、取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。鍵付きなので印判だけでなく、小物類も収納できる汎用性の高い保管庫としてもご使用いただけます。
付属品鍵2個
V-BELT,BLADE(SB70 ホンダV-BELT,BLADE(SB70ホンダ
5,398税込5,938
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
スチール印箱(大) カール事務器スチール印箱(大)カール事務器
5,036税込5,540
1台
当日出荷
トラスコ品番855-3205サイズ繰り返し・詰め替え対応
スチール印箱(中) カール事務器スチール印箱(中)カール事務器(1件のレビュー)
4,082税込4,490
1台
当日出荷
トラスコ品番855-3204サイズ繰り返し・詰め替え対応
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
サービスバック(ブロックタイプ・ホワイト) ワタナベ工業サービスバック(ブロックタイプ・ホワイト)ワタナベ工業
1,298税込1,428
1袋(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
用途に合わせて使えるレジ袋です。ミシン目付のブロックタイプですので引っ掛けて使用できます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)ホワイト
消防隊進入口マーク 山陽商会(AMENITY COX)消防隊進入口マーク山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
消防隊が非常用の進入口として使う部分を示すためのステッカーです。夜間でも視認性の良い反射材が望ましいです
寸法(mm)200三角
RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ RUPESRUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70ΦRUPES
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70M危険物の類別非危険物
木製 楊枝立 テスク木製 楊枝立テスク
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質とち材質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×60TKG品番9-1991-3001TKG品番(2017)6-1797-1701
JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業
69,980税込76,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ RUPESRUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70ΦRUPES
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70H危険物の類別非危険物
サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業サエラベルト荷締機/カムバックルタイプオーエッチ工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
35,980税込39,578
1巻(10m)
翌々日出荷
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ石材用ドリルビット SB(パック)ユニカ(4件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
1,298税込1,428
1個
当日出荷
荷物の束ね締めに最適な2個入りパックです。2本入りです。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途荷物の束ね締め。材質ポリプロピレン、亜鉛合金イエローベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.8(最小)約0.2ベルト長さ(m)5本体金具:カムバックル端末仕様エンドレス
LSB-A リミットスイッチブラケット イマオコーポレーションLSB-A リミットスイッチブラケットイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ RUPESRUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70ΦRUPES
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70S危険物の類別非危険物
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000GEシリーズ(#4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000GEシリーズ(#4-40)廣杉計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
APボックスコネクタ セイワ工業APボックスコネクタセイワ工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
角 ようじ立 EBM(江部松商事)角 ようじ立EBM(江部松商事)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
惣菜容器 嵌合蓋 エフピコチューパ惣菜容器 嵌合蓋エフピコチューパ
18,980税込20,878
1ケース(100枚×15袋)
3日以内出荷
サンドイッチ用容器の外嵌合蓋。
材質OPS
惣菜容器 本体 エフピコチューパ惣菜容器 本体エフピコチューパ
19,980税込21,978
1ケース(100枚×15袋)
3日以内出荷
サンドイッチ用のセパレート式容器。製パン菓子類にも活用いただけます。
材質HIPS
溶融亜鉛サドルベース タチバナ溶融亜鉛サドルベースタチバナ
5,498税込6,048
1箱(5組)
翌々日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
木製 メニューブック立て EBM(江部松商事)木製 メニューブック立てEBM(江部松商事)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
木製 ようじ入れ テスク木製 ようじ入れテスク
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質木製
木製 おしぼり入れ EBM(江部松商事)木製 おしぼり入れEBM(江部松商事)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
木製 ナフキン立 EBM(江部松商事)木製 ナフキン立EBM(江部松商事)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質