カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • バイク部品(16)
  • 物流用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 作業工具(15)
  • オフィス家具(12)
  • 農業機械(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「sb-l1」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトループ SK11ベルトループSK11(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチLLWISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
先端形状ボールポイント
スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)
8,898税込9,788
1セット(9本組)
当日出荷
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム質量(g)630
溶接棒ケース SK11溶接棒ケースSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐久性抜群の溶接棒ケースです。牛本革で耐久性抜群です。
用途溶接棒の収納、携帯。材質牛本革適合ベルト幅(mm)60まで
簡易包装パームフィット手袋ブルー SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装パームフィット手袋ブルーSHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10双)
当日出荷
手のひらにスベリ止め加工を施した長繊維ナイロン製シームレス手袋。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業ブルー色(手首部)ブルー入数(双)10機能通気性コーティング手の平コート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13
センサブラケット L型近接用ブラケット 岩田製作所センサブラケット L型近接用ブラケット岩田製作所(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
9,898税込10,888
1台
当日出荷から4日以内出荷
業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。
用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに質量(kg)1.5電圧(V)DC18モーターブラシモーター風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2最大風速(m/s)高速:50 低速:30充電時間(分)約70適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah運転時間(分)高速:10 低速:20取扱説明書(1.1MB)
センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所センサブラケット L型ドグブラケット岩田製作所
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)TRUSCO
929税込1,022
1本
当日出荷から翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質ステンレス(SUS420)
セラミックファイバー砥石 SIMOTSUセラミックファイバー砥石SIMOTSU
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
匠ブロック 曽根田工業匠ブロック曽根田工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
NC旋盤用スリーブをそのまま汎用旋盤へ!まだまだ現役!汎用旋盤!内径加工用ブロック
Φ42プラスチックジョイント 矢崎化工Φ42プラスチックジョイント矢崎化工
129税込142
1個
当日出荷
用途イレクター Φ42パイプ用材質プラスチックブラックRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ・スタビー1.5mm(首下ショート) BONDHUSメッキ・スタビー1.5mm(首下ショート)BONDHUS
669税込736
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3トラスコ品番810-7926RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーブロック ナベヤストッパーブロックナベヤ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
用途ワークの位置決め、横押しなど。材質S45C-D表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80 スカイ ブルー PROST's関西ペイント PG80 スカイ ブルーPROST's
4,398税込4,838
1個(1kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 スカイブルー使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。スカイ ブルー配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
スーパーボールレンチ単品 WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチ単品WISE(若穂囲製作所)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
先端形状ボールポイント付形状L型材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR315A, CIR315B用】 NFS-BL1 AB CircleAB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR315A, CIR315B用】 NFS-BL1AB Circle
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
サークルの非接触式リーダー専用の電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドです。 電子車検証はICタグ付きの紙です。この専用スタンドは、ICタグを正確かつ簡単に読み書きするための理想的なソリューションを提供します。
付属品1×リーダースタンド材質ABSBlack質量(g)72(±1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×136
レッドボーダーラベル SBLシリーズ シャムロックレッドボーダーラベル SBLシリーズシャムロック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)12.7
ショーリングバー J&JショーリングバーJ&J
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
持ち運びやすいスライドハンドル付きです。
幅(mm)66高さ(mm)82材質バー本体:アルミ(アルマイト加工)端末アタッチメント部:スチール
ブレード/セット BIG DAISHOWAブレード/セットBIG DAISHOWA
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレード1個につき、割ピン1個が付属しています。10個セット
スライドピンボルト ミヤコ自動車スライドピンボルトミヤコ自動車
1,798税込1,978
1セット(10本)
5日以内出荷
AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR415A用】 NFS-BL1-AT AB CircleAB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR415A用】 NFS-BL1-ATAB Circle
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
サークルの非接触式リーダー専用の電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドです。 電子車検証はICタグ付きの紙です。この専用スタンドは、ICタグを正確かつ簡単に読み書きするための理想的なソリューションを提供します。
付属品1×リーダースタンド、1×アダプタ (CIR415A のみ)材質ABSBlack質量(g)72(±1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×136
タイガブラックL金具 未来工業タイガブラックL金具未来工業
118税込130
1個
翌々日出荷
中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。 開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。 開口部の補強が簡単! 木製間柱使用OK! L金具で開口補強も簡単!
関西ペイントPG80 スカイブルー 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 スカイブルー 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
4,998税込5,498
1セット(1kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 スカイブルー 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。スカイブルー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メッキ・スタビー1/8インチ(首下ショート) BONDHUSメッキ・スタビー1/8インチ(首下ショート)BONDHUS
899税込989
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショート対辺寸法(inch)1/8適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#10トラスコ品番810-7936RoHS指令(10物質対応)対応
カラーラインテープ スマートバリア TOPPANエッジカラーラインテープ スマートバリアTOPPANエッジ
65,980税込72,578
1箱(6巻)
5日以内出荷から12日以内出荷
耐久性、安全性、清潔さを強化した多用途高機能フィルム 床・壁面への広告掲示・表示案内として長期間利用が可
主な用途表示・安全用
ノブ単体フィーノ 1個 LIVRE(リブレ)ノブ単体フィーノ 1個LIVRE(リブレ)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
感度とドレスアップを両立 薄肉中空構造の平ノブ形状で、しっとりと吸い付くようなグリップ感です。 スリットからは、内部のノブカラーのアルマイトが見え、軽量化とドレスアップを両立しています。
用途カスタムパーツ質量(g)8.6(1個)適合メーカーリブレ公式ページ参照
メッキ・スタビー1/4インチ(首下ショート) BONDHUSメッキ・スタビー1/4インチ(首下ショート)BONDHUS
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"対辺寸法(inch)1/4適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"トラスコ品番810-7931RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
平机 トヨスチール(トヨセット)平机トヨスチール(トヨセット)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様天板コードホール付奥行(mm)700引出しあり
I Series(ISA3-GCN) SMCI Series(ISA3-GCN)SMC
84,980税込93,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
メッキ・スタビー1/16インチ(首下ショート) BONDHUSメッキ・スタビー1/16インチ(首下ショート)BONDHUS
699税込769
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1対辺寸法(inch)1/16適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4トラスコ品番810-7939RoHS指令(10物質対応)対応
7年保存バランススティックMIX エピオス7年保存バランススティックMIXエピオス
32,980税込35,618
1セット
10日以内出荷
7年保存可能なバランススティックです。 おからパウダー配合で食物繊維が豊富! 水と一緒に摂取すると膨らむので、満腹感や満足感を実感できます。 セサミエスプレッソ・マーマレードチーズ・スイートストロベリーのMIXセットで備蓄食に最適です。硬すぎず、お子様やご年配の方にもオススメ! 1食60g *本製品は乳を含む製品と共通の設備で製造しています。
用途災害時・非常時の備えになる非常食セット
コシレーヌブラック 東都興業コシレーヌブラック東都興業
4,198税込4,618
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
棟部のフィルムの破れ・こすれを防止し保護するための部材です。POフィルムへの使用をおすすめします。
電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセット AB Circle電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセットAB Circle
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
CIR315A-02とNFS-BL1のセット 幅広い非接触テクノロジーに対応 Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応
用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。寸法(mm)(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45(CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒質量(g)(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693ケーブル長(m)1対応OSWindows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags保存温度(℃)-20~70機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC消費電流(mA)<250(動作時) / <50(スタンバイ時)読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACHLED2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)最高95(結露無き事)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000コネクタタイプType A通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
両袖机 トヨスチール(トヨセット)両袖机トヨスチール(トヨセット)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
仕様天板コードホール付奥行(mm)700
右片袖机 トヨスチール(トヨセット)右片袖机トヨスチール(トヨセット)
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
仕様天板コードホール付材質脚上:ABS樹脂カバー(フック付)、脚下:ABS樹脂カバー、アジャスター付、袖箱:スチール、粉体塗装奥行(mm)700天板高さH(mm)29材質(天板)スチール、メラミン化粧板色(天板)ホワイト材質(脚部)スチール、粉体塗装色(本体)ホワイト材質(幕板)スチール、粉体塗装
花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ 花魁JAPAN花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ花魁JAPAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
高輝度6LEDによる全方位発光乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています12V/24V対応のワッテージフリータイプ
用途バスマーカー交換用バルブ形状S25口金BA15s対応ピン角:180°
ホルダ イスカルホルダイスカル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から9日以内出荷
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す