334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 幅×長さ(mm)10×330
1箱(50本)
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。 形状折りたたみタイプ ブラック 厚さ#2500 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


萩原工業Zシート
短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。 形状折りたたみタイプ ブルー 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦19×横16 質量(g/m2)107 引裂強度(N)縦135×横90 引張強度(N/50mm)縦470×横350 シート厚さ(mm)0.16 材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)90 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
RoHS
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
66,900 税込73,590
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 長さ(mm)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

特性防水・防塵 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械 材質SAE9254 種類極重荷重用
1本
239 税込263
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

標準タイプの処置キットです。容器・内容物の両方とも焼却可能です。滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)2年11ヶ月 一般的名称(薬事)単回使用クラスⅡ処置キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZZ00385A03 松吉医科器械コード07-4500-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1個(100セット)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差0~+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール無 加工穴深さ4D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ 付属品ナット1個、ワッシャー1個 ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングスタットボルト
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


オリエンタルモーターLSリニアヘッド 4LS Bタイプ
適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能 ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

水、油を吸収します。マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。汚れの目立ちにくいグレーのマットで、長時間使用することができます。マットは2週間~1か月が交換のめやすです(油の量、マットの設置量、通行量などにより異なります。)
1袋(10枚)
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5104 アズワン品番65-7397-32
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

内径/外径共用 刃数5 仕様ねじ切深さ:2xD1 クーラント油穴1ヶ貫通
1本
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Blue Devilsマーチングチームスタッフの協力を得てデザインされたSystem Blueシリーズは、トップ7mil、ボトム7.5milの2プライ構造になっています。 クリアで抜けの良いサウンドで、耐久性とピッチの安定性を強化し、チューニングの頻度を減らすことができます。 さらに、Evans独自のサウンドシェイピング技術(SST)で、余分な倍音をコントロールし音の輪郭をはっきりさせます。 各ヘッドのダンピングパターンはトーンのコントロールだけではなく、ベストサウンドがわかる「プレイゾーン」を示し、初心者向けにも最適です。
プライ数2
1枚
3,198 税込3,518
9日以内出荷

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)3 タイプコンタクトタイプ・3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒 操作力(N)1 出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF) 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターです。
刃長(mm)80 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 適合替刃SB50K、SB10KS、SB10K、BB50K、BB10KS、BB10K、SSB5K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に ケース寸法(mm)86×60
1箱
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 833mA●定格電力: 10W●出力数: 1●入力電圧: 90 → 264V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 52.4mm●幅: 26.8mm●奥行き: 23.5mm●シリーズ: RAC10-B%●最高温度: +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7019 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷