カテゴリ

  • 梱包用品(175)
  • 農業機械(34)
  • バイク部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(10)
  • 電動工具(10)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb10-10」の検索結果

332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッドボルト モノタロウスタッドボルトモノタロウ(33件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり
スモールベルト 10X330 TRUSCOスモールベルト 10X330TRUSCO(19件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から13日以内出荷
#2500 ブラックシート 萩原工業#2500 ブラックシート萩原工業(8件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から翌々日出荷
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
樹脂板材 ABS樹脂板 アズワン樹脂板材 ABS樹脂板アズワン(8件のレビュー)
6,880税込7,568
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
66,900税込73,590
1箱(200本)
当日出荷から9日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ タカチ電機工業小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
Zシート 萩原工業Zシート萩原工業
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。形状折りたたみタイプブルー材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦19×横16質量(g/m2)107引裂強度(N)縦135×横90引張強度(N/50mm)縦470×横350シート厚さ(mm)0.16材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90材質(ロープ)ポリプロピレン
スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0青木精密工業(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール1種別スパーギヤ
モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SB 極重荷重用)SAMSOL
239税込263
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
消毒キット トップ消毒キットトップ
1個(100セット)
3日以内出荷
標準タイプの処置キットです。容器・内容物の両方とも焼却可能です。滅菌済。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)2年11ヶ月一般的名称(薬事)単回使用クラスⅡ処置キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZZ00385A03松吉医科器械コード07-4500-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
259税込285
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドシリンダー (ZZSB) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (ZZSB)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤレベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)ナベヤ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ付属品ナット1個、ワッシャー1個ねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
ドリル 超硬S 05WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 05WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬
クランピングスタットボルト ニューストロング販売クランピングスタットボルトニューストロング販売
449税込494
1本
当日出荷から翌々日出荷
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
LSリニアヘッド 4LS Bタイプ オリエンタルモーターLSリニアヘッド 4LS Bタイプオリエンタルモーター
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSBコンバム(旧:妙徳)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ドリル 超硬S 02WNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 02WNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S 08WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 08WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S 20WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 20WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
78,980税込86,878
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S 15WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 15WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
62,980税込69,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S 10WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 10WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
54,980税込60,478
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S 03WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 03WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
材質超硬
ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ ピグピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズピグ
25,980税込28,578
1袋(10枚)
10日以内出荷
水、油を吸収します。マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。汚れの目立ちにくいグレーのマットで、長時間使用することができます。マットは2週間~1か月が交換のめやすです(油の量、マットの設置量、通行量などにより異なります。)
同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm SAMTEC同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mmSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5104アズワン品番65-7397-32
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用) カーメックス油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用)カーメックス
41,980税込46,178
1本
16日以内出荷
内径/外径共用刃数5仕様ねじ切深さ:2xD1クーラント油穴1ヶ貫通
System Blue マーチングテナーヘッド 10" TT10SB1 EVANSSystem Blue マーチングテナーヘッド 10" TT10SB1EVANS
3,198税込3,518
1枚
9日以内出荷
Blue Devilsマーチングチームスタッフの協力を得てデザインされたSystem Blueシリーズは、トップ7mil、ボトム7.5milの2プライ構造になっています。 クリアで抜けの良いサウンドで、耐久性とピッチの安定性を強化し、チューニングの頻度を減らすことができます。 さらに、Evans独自のサウンドシェイピング技術(SST)で、余分な倍音をコントロールし音の輪郭をはっきりさせます。 各ヘッドのダンピングパターンはトーンのコントロールだけではなく、ベストサウンドがわかる「プレイゾーン」を示し、初心者向けにも最適です。
プライ数2
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-Pアサ電子工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
ホイルワッシャセット HiKOKI(旧:日立工機)ホイルワッシャセットHiKOKI(旧:日立工機)(37件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
端子セット モノタロウ端子セットモノタロウ(19件のレビュー)
859税込945
1箱
当日出荷
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業にケース寸法(mm)86×60
カッター サーフ オルファカッター サーフオルファ(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターです。
刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38適合替刃SB50K、SB10KS、SB10K、BB50K、BB10KS、BB10K、SSB5KRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PBNAC(長堀工業)
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7019全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプ
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SBアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下